ソフトエアーホースのおすすめ人気ランキング

2025/12/09更新
132件の「ソフトエアーホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーホース 柔らかい」、「コンプレッサー用ホース」、「ソフトウレタン エアホース」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 最高使用圧力(MPa) 1.5 内径(Φmm) 6.5 外径(Φmm) 10.7 材質 PVC 使用温度範囲(℃) -40~60 常用圧力(MPa) 0.8 使用流体 空気 空気接続口 1/4ワンタッチカプラー 特性 耐キンク性/柔軟性 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトタイプの特殊ポリウレタンの使用により、抜群の柔軟性を有します。 耐寒性に優れるため冬場の硬化が少なく、安定した柔軟性を保持します。 ホースの表面は特殊なスムース仕上げにより摩擦抵抗が少なくすべり性に優れるため、狭いスペースでの移動時に引っかかりにくく、作業効率がアップします。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツールのエアー用配管。 材質 (内層/外層)ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -20~60 使用圧力範囲(MPa) (20℃)0~1.5/(60℃)0~0.6 使用流体 空気 特性 耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性
1巻
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズになります。耐水性、弾力性、気密性に優れエアツール用配管に最適です。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)、吹き付け用、工場内エアーツールに最適。 最高使用圧力(MPa) 1.5 材質 特殊TPE 使用温度範囲(℃) -5~60 使用流体 空気 特性 耐水/耐圧/耐キンク性/柔軟性/気密性/弾性/滑り性
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。ホースの折れを防ぐホースガイド付きです。ライン表示でホース内径が一目で判別できます。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。 使用温度範囲(℃) 0~40 使用流体 空気 特性 柔軟性
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
94,880 税込104,368
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃) -40~50 使用流体 空気 空気接続口 1/4ワンタッチカプラー 特性 柔軟性
1巻
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寒さに強く、-20℃でもやわらかいです。ホースが滑りやすくスムーズです。巻きぐせが少なく跳ね上がりません。安定感のある耐圧性です。ワンタッチロックカップリング(ソケット)とパージプラグ(残圧抜き機構付)が付いています。ワンタッチカプラ、パージプラグ付です。
用途エア作業に。 ピンクパープル 材質 ソフトポリウレタン樹脂 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用流体 空気 特性 耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性
1台
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa) 1.47 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -40~60 内径(Φmm) 6.5 外径(Φmm) 10 常用圧力(MPa) 0.78 使用流体 空気 空気接続口 1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ) スチール(クロームメッキ) 化学物質安全性参考資料
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽作業に最適な常圧エア用ソフトホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。 使用流体 圧縮空気 接続形状 汎用ソケット・プラグ
1本
4,210 税込4,631
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -20~60 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用流体 空気 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐寒/耐圧/柔軟性 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔らかいくて扱いやすいエアーホースセットで、疲労軽減や作業性向上に最適です。常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できます。 常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単です。ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。 作業中にはっきり目立つイエローカラーを採用しています。PVC樹脂採用で耐水性がアップしています。
用途エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。 内径×外径(Φmm) 6.5×10.7 最高使用圧力(MPa) 1.5 最小曲げ半径(mm) 40 常用圧力(MPa) 1 接続 常圧汎用ワンタッチソケット、プラグ 材質(ブレード) ナイロン 材質(接続部) 鋼鉄・NBR・他 継手 接続:20SN・20PN
1台
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa) 1 材質 PVC 使用温度範囲(℃) -5~60 特性 耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

滑りやすく、巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱です。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。 最高使用圧力(MPa) 1.5 ブルー 材質 PVC 使用温度範囲(℃) -5~60 内径(Φmm) 7 外径(Φmm) 10 使用流体 空気 特性 柔軟性/滑り性
1巻
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
材質 塩化ビニール ピンク 使用温度範囲(℃) -20~60 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用流体 空気 許容曲げ半径(mm) 150 特性 柔軟性/滑り
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホースに必要な柔らかさ・張り・強さを兼ね備えた常圧エア用ホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。 ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用流体 圧縮空気 材質 特殊エラストマー 接続 汎用ソケット・プラグ 材質(プラグ) 材質(ソケット) 鉄・真鍮・NBR 特性 柔軟性
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用 材質 ゴム 使用温度範囲(℃) -20~60 使用流体 圧縮空気 特性 耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
1本
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃) -40~60 常用圧力(MPa) 0.78 使用流体 空気 空気接続口 1/4ワンタッチカプラー
1巻
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに 最高使用圧力(MPa) 1.5 材質 PVC 使用温度範囲(℃) -20~65 使用流体 空気
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

大流量タイプのソフトホースです。 常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できます。 常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単です。 ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。 PVC樹脂採用で耐水性がアップしています。
用途エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。 最高使用圧力(MPa) 1.5 材質 PVC 内径(Φmm) 8 外径(Φmm) 12.5 常用圧力(MPa) 1 接続 常圧汎用ワンタッチソケット/プラグ 使用流体 圧縮空気 材質(ブレード) ナイロン 材質(接続部) 鋼鉄他 特性 耐水/柔軟性 継手 20SN/20PN
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製エアーホースなのにしなやかで扱いやすく、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【火花に強いエアーホース】グラインダー等の小さな火花による破裂などを防止し長持ち。 【作業性アップエアーホース】ホースの表面がすべり加工で、ホースが引っかかる、絡まるなどの問題を解消。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) ローズ 材質 【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃) -20~60 使用圧力(MPa) 0~1.5 最小曲げ半径(mm) 40 機能 圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体 空気 法規制 RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐火花、軽量エアーホース 関連資料 製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報(0.56MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書 取扱説明書(0.51MB)
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)