ソフトクリームコーンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
166件の「ソフトクリームコーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーン カップ」、「ソフトクリーム」、「コーンスリーブ」などの商品も取り扱っております。
ラウンド座で脚への当たりがソフトな背パイプ付ハイタイプスツール。長時間にも疲れにくいタイプです。 脚掛けには、樹脂ステップを採用。
1台
45,980 税込50,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カッコいいスマートなデザインのワッフルコーン用スリーブです! 店主オリジナルのこだわりジェラートや産地の果物等を使ったアイスクリームなどを販売するお店におすすめです。
寸法(mm) 120×70 材質 上質紙104.7g/m2 直径(Φmm) 約50
1パック(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様 食品対応 耐熱温度70℃/耐冷温度-20℃ 材質 紙(バージンパルプ100%、両面ポリエチレンラミネート加工) 規格 食品衛生法適合商品 耐熱温度(℃) 70 耐冷温度(℃) -20
1パック(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



1パック(100枚)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テイクアウト用としてスープやお惣菜など、全般にお使いいただけるカップです。 ナチュラル感のあるおしゃれなクラフトのペーパーカップなので、アウトドアやレジャー、ホームパーティー等にもお薦めです。
材質/仕上 紙/PEコーティング 電子レンジ 不可 商品タイプ 本体
1袋(25個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イムラサンプル食品サンプル
目指すは、本物を超えるものづくり。私達は凝り性な職人集団です。食品サンプル作りはニッポンの文化です。 ご注文を頂き、職人が丁寧に手作り致します。(完全受注生産品の為、寸法に若干のバラ付きが生じますのでご了承ください。) 食品ではありませんが、本物そっくりです。
1枚ほか
4,798 税込5,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源:単相100V 50/60Hz電流:6A消費電力:510W処理量:最大1L製造能力:1L/20分質量:32kg 。マイコン制御と完全防水ソフトスイッチによる簡単で安心な 小型卓上アイスクリームマシーンです。デジタル表示で仕上がりの経過時間をカウントダウンします。 また、状況の変化により設定時間終了前にアイスクリームが 仕上がり、一定の固さ以上になると保護装置が働き自動的に 機械を停止させ保護します。本体に、洗浄専用のドレンが付いていますので、ラクに洗浄 ができ、いつも清潔。
1個
419,800 税込461,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然素材で環境に優しい使い捨て容器です。
材質 外寸(mm) 62×84、前H118、後H153 EBM品番 956670
1パック(50個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷


無漂白ペーパーカップです
材質 未晒クラフト紙+PEコーティング 寸法(mm) 口径150×底径128×高75 クラフト 耐油性 耐油性なし 電子レンジ × 室数 1
1袋(25個)
979 税込1,077
当日出荷

1袋(50枚)ほか
458 税込504
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

タッチパネル式で操作性を向上させました。 クリーンルームの清浄度計測に必要な粒子計測に特化したシンプルで使いやすいモデルです。
仕様 【粒径区分】5段階 : 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0 μm以上。【最大定格粒子個数濃度】70 000個/L以上 (計数損失5 %以内)、140 000個/L以上 (計数損失10 %以内)。【測定時間/測定体積】手動、任意時間 (1秒~2時間)283mL(6秒)、1L(21秒)、2.83L(1分)、10L(3分32秒)、28.3L(10分) セット内容 本体(ハンドストラップ付 バッテリー内蔵)、ACアダプターセット(ACアダプター、電源コード)、専用スタンド、ゼロカウントフィルタ、USBケーブル、キャリングケース、簡易取扱説明書 寸法(mm) 304(H)× 87(W) × 55(D) 質量(g) 約780 電源 ACアダプタ(入力電圧:AC100~240V、50/60Hz)リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約3.5時間、充電時間:約3.5時間) 光源 半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW) 使用温湿度範囲 10℃~40℃、85%RH以下(ただし結露のないこと) 光学方式 側方散乱方式
1台
71,980 税込79,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


クリーンルームの清浄度管理に微粒子を測定、数値化します。充電式で持ち運びでき、多数のポイントで測定が可能です。 HHPC+シリーズの測定チャンネル数は、2、3および6チャンネルの3タイプあり、世界的にもシンプル・早い・軽いという特長を誇ります。 日本語対応のみやすいカラーディスプレイ トレンドデータの確認も出来ます USBメモリースティックでデータの持ち出しが可能 グローブしたままでも扱いやすい操作部 持ちやすいグリップ部、重さも約690gで軽量 コミュニケーションスタンド(別売)を使うことでEthernet通信でデータ転送することも可能です
質量(g) 約690 適合規格 ISO21501-4/JIS B9921 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 245×99×53(突起部分は除く) 表示部 3.5インチ、カラー液晶パネル(LEDバックライトタイプ) 光源 レーザーダイオード インターフェース USBメモリースティック、USBケーブル、Ethernet 電源(AC V) 100~240、50/60Hz 校正 PSL(ポリスチレンラテックス)粒子による 流量(L/min) 2.83 データメモリ 10000 使用温湿度範囲 10~40℃、20~90%RH(但し、結露しないこと) セキュリティ (データ)あり(オプション) 言語表示 日本語・英語 効率 (計数)0.3μmで50% バッテリー稼動時間 連続使用で約5時間(通常使用で約10時間) 光学方式 90度 側方散乱方式 偽計数 5分あたり1個以下
1セット
339,800 税込373,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(100枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンフレックスペーパコーンカップ
特殊和紙に砥材を塗布しています。柔らかい研磨が可能です。
用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。 適合材 木材、樹脂、金属 許容回転数(min-1[r.p.m]) 15000
1個ほか
619 税込681
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷