- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ソフトクローズ 部品のおすすめ人気ランキング
ソフトクローズ 部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新204件の「ソフトクローズ 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソフトクローズ 引戸」、「ソフトクローズ 開き戸」、「吊り戸 レール ソフトクローズ」などの商品も取り扱っております。
戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
仕様
金属ベアリング
付属品
+なべタッピンねじ3.5×25 3本
材質(本体)
PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼
材質(車輪)
POM、鋼
材質(カップ部)
亜鉛合金
付属品
+トラスタッピンねじ3.5×30 3本。+トラスタッピンねじ3.5×20 2本
セット内容
ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています)
材質
化粧カバー/鋼。トリガー、取付用スペーサー/POM
材質(本体)
POM、ステンレス鋼
スムーブ扉用ソフトクローズシステム。扉をゆっくりと静かに閉められ、後付けもできます、
用途扉の取付け
取付
スムーブはヒンジ吊元側の天板または底板に取付けます。推奨取付位置は内側から27mmの距離です。
仕上
グレー
材質
プラスチック
仕様
天板または底板のヒンジ吊り元側への取付
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
材質
(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、(カップ)亜鉛合金、(車輪)POM、鋼
付属品
+なべタッピンねじ 3.5×30(3本)
室内の木製引き戸専用。閉まる直前に、自動でゆっくり閉まるので、衝突音が少ない。左・右閉じ引き戸両方に対応。
材質
本体、POM、ステンレス、化粧カバー、鋼
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。DSW9000はシステム32に対応しています。
仕様
吊元側に取り付けます。全かぶせ扉用です。DSN9000、DSB9000は、別売の下記取付補助プレートとの併用で、半かぶせ扉、インセット扉、フラッシュ材などの補強の必要な全かぶせ扉にも使用できます。推奨扉サイズはダンパー1ヶ使用の場合、W300~500×H800以下×t18 mm(扉質量3~5 kg)です。
推奨扉サイズ
ダンパー1つご使用の場合、W300~500×H800以下×t18(扉質量3~5kg)です。
戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品
なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)
材質
本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ねじ
(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
ベアリング
金属ベアリング
適合レール
AFD-1500H、AFD-1300H
適合扉厚(mm)
24以上
適合扉質量(kg)
30以下
戸を外さずに戸の前後調整ができます。下部戸車の上下調整に追従する構造になっています。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
仕様
クローズ速度調整不可
付属品
+なべタッピンねじ 3.5×25(3本)
材質
(本体)PA66、POM、鋼、ステンレス鋼、(カップ)PA66、(車輪)エストラマー、(カバー)ABS
使用温度範囲(℃)
5~40
仕上
DG色
適合扉厚(mm)
24以上
適合扉幅(mm)
(両側ソフトクローズ)90以上、(片側ソフトクローズ)495以上
適合扉質量(kg)
30以下(引き戸1枚)
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
主材質に樹脂を用い、小型低コスト化を実現しました。
用途家電・住宅設備関連・OA機器
仕様
(ピストンロッド復帰力)3N以下・(0.3kgf以下)
使用温度範囲(℃)
5~40
最大吸収エネルギー(J)
0.5
最大速度(m/sec)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉が閉まる時、戸尻側に取付けた本体装置が鴨居に取付けた当たり部品を引き込み、閉まりきる約70mm手前からブレーキ機能が働き、その後最後まで手を添えなくてもゆっくりと自動的に閉まります。
用途室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。
左右の引き勝手がなく、右引き、左引きのどちらでも対応できます。
トラスコ品番
848-9892
材質
本体装置/樹脂・他、本体カバー/樹脂、当たり部品/エラストマー
寸法(mm)
本体装置/W326.5×H44×D23.4(カバー取付後寸法)、当たり部品/Φ12×H13
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
付属品
なべタッピンねじ 3.5×30 3本
材質
本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ねじ
(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本
ベアリング
金属ベアリング
適合レール
AFD-1500、AFD-1300
適合扉質量(kg)
30以下
直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。
材質
シリンダー:アルミニウム合金(A6063)、ロッド:ナイロン(PA66)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
寸法図
1本
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
最大トルク0.8N・mのラインナップがあるエンドレスダンパです。一方向にのみ、ダンパ効果があります。
用途装置の引戸式扉(グラビティータイプ)のダンピングに。装置のカバーなどのソフトクローズに。
全長(mm)
38
質量(g)
42
使用温度範囲(℃)
0~40
耐久性
10万往復(ラックアンドピニオン試験)
ねじ穴数
2
穴径(mm)
4.2
面付け型。
一般軽量ドア(家庭用)に取付。
閉扉速度(閉まり際のみ)は調整可能。
開閉力は調整可能。
ドア幅900mmに対応。
ドア重量は20~40kgに対応。
適用ドア開閉ストローク590~880mm。
左右兼用タイプ。
タイプ
面付型
適合扉高さ(mm)
2100
適合扉幅(mm)
900
適合扉質量(kg)
20~40
材質
(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、(カップ)亜鉛合金、(車輪)POM、鋼
付属品
+なべタッピンねじ 3.5×30(3本)
引き出しがゆっくりやさしく閉まるダンパー機能をプラス!ベアリングタイプ片方向スライド、脱着可能
種類
スライド形
定格荷重(N)
441(左右ペア)
段数
3
材質(レール)
スチール
表面処理(レール)
ユニクロメッキ
クリアランス(mm)
12.7
iBo×や2段引きローラーレールと組み合わせた木製引き出しに後付けできるソフトダンパーユニットです。
仕上
アイボリー、自然色
材質
プラスチック
引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。
材質
(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル
色
グレー
タイプ
オイルダンパー
材質(ケース)
ABS
キャビネット質量(kg)
推奨:~30(片側使い)
適合幅(mm)
推奨キャビネット:~900/片側使い
ストローク量(mm)
ランナー:64.3
推奨ねじ
AトラスタッピングΦ3
材質(バネ)
SWP-B
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット
幅~900mm/片側使い、質量~30kg(片側使い)
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。
用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。
付属品
+なべタッピンねじ3.5×25 3本
ベアリング
金属ベアリング
材質(本体)
PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼
材質(車輪)
POM、鋼
材質(カップ部)
亜鉛合金