ソフト閉止ユニットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
87件の「ソフト閉止ユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「閉止ユニット」、「便座 ふた 部品」、「INAX 部品」などの商品も取り扱っております。
インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
仕様 制動方向:左回転 材質 ポリアセタール(ガラス入) ホワイト 質量(g) 10 種類 軸型 使用温度範囲(℃) 0~40 開き角度(度) 110(余裕角度:5) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トルクダンパー TD14A1
インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
仕様 制動方向:右回転 材質 ポリアセタール(ガラス入) ホワイト 質量(g) 10 種類 軸型 使用温度範囲(℃) 0~40 開き角度(度) 110(余裕角度:5) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。 バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。
形状 前丸 質量(kg) 約2.5 タイプ 標準 使用温度範囲(℃) 0~40 温度(℃) (暖房便座表面)切(室温)~約40 定格消費電力(W) 45 安全装置 (暖房便座)温度ヒューズ 電源コード(m) 有効長さ1.2 機能 本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房、スローダウン 温度調節 (暖房便座)無段階切替 ヒーター容量(W) (暖房便座)45 定格電源 AC100V・50/60Hz 年間消費電力量(kWh/年) 136 省エネ基準達成率(%) 103 適合便器 (G)BC-110STU・PTU・トイレーナR・(G)BC-P10S(M)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トックベアリング(TOK)ロータリーバンパー TD14
開閉角度(°) 110° 耐久回数 5万回 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど 材質(本体) ステンレス鋼 質量(g) 10 種類 軸型 長さL(mm) 37 材質(軸) ポリブチレンテレフタレート 仕上 (本体)素地、(軸)左用:ホワイト、右用:グレー 材質(軸受) ポリブチレンテレフタレート 幅W(mm) 14
1個
特価
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トルクダンパー TD22A1
インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
仕様 制動方向:右回転 材質 亜鉛合金 素地 質量(g) 62 種類 軸型 使用温度範囲(℃) 0~40 開き角度(度) 110(余裕角度:4) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。スプリングとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバーなど 質量(g) 38 種類 軸型 長さL(mm) 55 幅W(mm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。 バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。
形状 前丸 質量(kg) 約2.5 タイプ 大型 使用温度範囲(℃) 0~40 温度(℃) (暖房便座表面)切(室温)~約40 定格消費電力(W) 48 安全装置 (暖房便座)温度ヒューズ 電源コード(m) 有効長さ1.2 機能 本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房、スローダウン 温度調節 (暖房便座)無段階切替 ヒーター容量(W) (暖房便座)48 定格電源 AC100V・50/60Hz 年間消費電力量(kWh/年) 141 省エネ基準達成率(%) 100 適合便器 アメージュZ便器・アメージュ便器・C-23PC・C-P16P・C-P15ST・C-P15HT・C-5RT・C-P15SK・C-P15HK
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)