- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- ソリッドステートリレー 12vのおすすめ人気ランキング
ソリッドステートリレー 12vのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新171件の「ソリッドステートリレー 12v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リレー 20A」、「photomosリレー」、「リレー 3V」などの商品も取り扱っております。
ローコストなプリント基板実装タイプ。
高信頼性が要求されるFA機器用SSR。
入力DC3~28V、出力AC75~264V。
入力DC3~28V、出力DC3~52.8Vと広範囲。
出力の適用負荷は2Aと3Aを用意。
形状はフラットタイプとバーチカルタイプが選べます。
RoHS適合。
プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状。オムロン形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュール・出力モジュールを品揃え。TüV認定品も品揃え(-UTUタイプ)。
機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。
バリスタを内蔵(形G3NA-D210B(-UTU)は除く)し、外来サージの吸収効果に優れています。
動作表示灯により動作の確認が可能。
安全のための保護カバー付。
-UTUタイプは標準でUL/CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。
絶縁方式
フォト・カプラ
動作表示灯
有
超小型で1Aまで開閉可能。
形状はデュアルインラインパッケージ(DIP)の小型。
形G6B電磁リレーと端子は同一配置、用途に応じて混在使用可能。
集合取りつけ、集合放熱器の実装が可能。
AC負荷用とDC負荷用を品揃え。
入力と出力間はAC2500Vの高アイソレート。
バリスタ内蔵により、外来サージの吸収効果があります(AC開閉用)。
RoHS適合。
小型SSR(形G3S、4個搭載)とソケット、放熱器を一体化した使いやすい構造の集合SSR
端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易
動作表示LEDつき
専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単
DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
質量(g)
約95
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC 500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-30~+80ただし、氷結しないこと))
復帰電圧
DC1V以上
耐衝撃(m/s2)
1000
耐振動
10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
保管温度(℃)
-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)
耐電圧(V/min)
AC 2000 50/60Hz
使用周囲湿度(%RH)
45~85
ゼロクロス機能
無
各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC12V車専用です。
定格電圧(V)
12
定格電流(A)
30
消費電流(mA)
12V約150
使用可能電力
A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
形MYと同一サイズのソケットタイプ。動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
1.小型サイズ
底面積従来品比(AQ-R)約40%の省スペース化を実現。
バリスタ内蔵
外来サージ吸収に優れます。
入力逆接続保護機能付
省施工(タブ端子)
専用の放熱グリース、ネジにてSSRを取付済みの放熱器一体型を品揃え(DINレールワンタッチ取付け可能)
放熱器一体型(出力構成:1a、1a × 2)もラインナップ
DINレール取付可能(別売りオプション)
用途厨房機器、自動販売機、射出成形機、包装機械包装機械、アミューズメント機器
寸法(mm)
28×38×30
端子形状
タブ端子
耐電圧
入力-出力間:3000Vrms(1分間)、入力-出力-ケース間:2500Vrms(1分間)
保存温度(℃)
-30~100(ただし、氷結・結露しないこと)
機能
バリスタ内蔵
出力周波数(Hz)
45~65
絶縁抵抗(MΩ)
入力-出力-ケース間:100以上(500 V DCにて)
動作表示
ゼロクロス ターンオン/オフ
耐振動(耐久)
単品:10~55Hz複振幅1.5mm、放熱器一体型:10~55Hz複振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向)
耐衝撃(耐久)
単品: 980 m/s2以上、放熱器一体型: 197m/s2(上下、左右、前後各方向)
動作時間(ms)
1/2サイクル+1以下
復帰時間(ms)
1/2サイクル+1以下
最小負荷電流(mA)
出力側:50
形G6Dと同一形状でAC/DC両用、DC専用をシリーズ化。
出力間開路時漏れ電流10μA以下。
入出力間耐電圧AC2500V。
過電圧吸収回路内蔵。
AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。
RoHS適合。
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。
消費電流(mA)
12V約150
定格電圧(V)
12
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
仕様
UL.薄型5 mmSSR ACタイプはゼロクロススイッチングを装備 入力と出力間で2500 Vacの絶縁
タイプ
ソリッドステートリレー
シリーズ
34 Series
接点構成
SPNO
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
5.0×15.5×28
動作温度(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP4
洗浄度
RTIII
小型、高感度1極信号用リレー。小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。高感度コイル 150mW。プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)
用途電話機、モデム、ファクシミリ、ポータブル機器、オーディオ機器など
オムロン形G7TC I/Oリレーターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュールと出力モジュールを入出力マルチタイプで品揃え。形P7TF I/Oターミナルに使用可能。形G7T I/Oリレーとの混載も可能。動作表示灯によりSSRの動作確認が可能。
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
耐衝撃(m/s2)
1000
耐振動
10~55~10Hz、片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
耐電圧(V/min)
入出力間:AC4000 50/60Hz 1min
PC(プログラマブルコントローラ)、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー。
高密度実装に対応して床面積を約45%減少(オムロン社製形G6B比)。
小型ながら5A(AC250V、DC30V)開閉が可能。
2A(AC250V、DC30V)では30万回開閉可能の高耐久性。
RoHS適合。
用途制御機器の出力用途
端子構造
プリント基板用端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点定格負荷電圧(V)
AC250V 5A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷)
接触機構
シングル
水のかかる箇所での電装品の配線をサポートします。パッキンが水の侵入を防ぎます。
用途ホーンやデイライトの配線などに。
寸法(縦×横)(mm)
77×36
コード長さ(mm)
約500
消費電流(mA)
(コイル)約135
コード
2sq(赤・黄)・0.75sq(青・黒)各約500mm
使用可能電力
DC12V/20A 240W以下、DC24V 使用不可
防水性
IPX4相当
取扱説明書
(0.5MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷