- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- テーブルウェア(卓上備品・食器)
- ソース容器のおすすめ人気ランキング
ソース容器のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新48件の「ソース容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレッシング 容器」、「ソース入れ」、「とんかつソース入れ」などの商品も取り扱っております。
多彩な調味料をサッと注げる!選べる細口、広口。
日常使いに便利な「目盛り付・卓上調味料ボトル」
色オレンジ材質本体・フタ・キャップ:ポリエチレン
ケチャップ・マスタード等定番品。食洗器非対応。
用途調味料入れに。材質ポリエチレン
ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。
多用途に使用が可能です。
容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。
接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。材質LDPE色ナチュラル容量(mL)500ノズル長(mm)約60メモリーなしノズル直径(mm)5詰め替え口径(mm)42アズワン品番65-2366-45危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269税込¥296
当日出荷
材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリプロピレン口径(Φmm)(注ぎ口)7
容量(mL)320材質本体・蓋:PMMAパッキン:シリコン質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×106×137耐熱温度(℃)70
イノマタ化学クッキングポット
ドレッシングやソースなどを入れられる容器。
手作りドレッシングやオイルを入れるのにぴったり。
粘性のあるソース類にも。
入れる中身に合わせて、注ぎ口をカットできる。
材質本体・フタ/ポリエチレン色ホワイト容量(mL)250質量(g)34寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.4×6.4×17.8
1個
¥139税込¥153
当日出荷
選べる3タイプ
容量(mL)200材質(本体)ポリエチレン最大外径(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応
広口ノズルでとんかつソースや胡麻ドレッシングに最適なボトル。
材質本体・フタ・キャップ:PE色オレンジ高さ(mm)66質量(g)43縦(mm)158横(mm)85
1個
¥298税込¥328
当日出荷
多彩な調味料をサッと注げる!選べる細口、広口。
日常使いに便利な「目盛り付・卓上調味料ボトル」
材質本体・フタ=ポリエチレン
トルネタレビン角 (大)
お弁当の時に便利な調味料ケースです。フタ付きで持ち運びも心強いです。安心の日本製です。嬉しい6個入り。
材質ポリエチレン奥行(mm)本体:17幅(cm)本体:2.6高さ(cm)本体:4.8
1袋(6個)
¥92税込¥101
4日以内出荷
プロも注目した使いやすさ。
スピードも重要視されるお料理タイムをしっかりサポートします。
直径(Φmm)60材質本体・キャップ:ポリエチレン、フタ:ポリプロピレン耐熱温度(℃)(本体)50、(フタ)120
弁慶(本間冬治工業)とんかつソース入れ
容量(mL)280材質アクリル寸法(mm)Φ71×H161TKG品番9-1970-0101TKG品番(2017)6-1765-0101
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
簡単にドレッシングを作れます。
材質ポリプロピレン容量(mL)400寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×180
1個
¥539税込¥593
予約販売
容量(mL)360色ブラウン材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×71×207
お好み焼き等にマヨネーズをかける際に 簡単に格子模様ができます。蓋が付いていますので、とても衛生的です。
材質(キャップ)PP、(ボトル)PE
塗料の小分けなどに使えるYBボトル6本セット。
使い分けに便利な表示ラベル付き。
用途塗料の小分け、マシンコンパウンドに、用途いろいろ容量(mL)500材質本体:硬質ポリエチレンフタ:ポリプロピレン高さ(mm)225目盛(mL)50RoHS指令(10物質対応)対応フタ寸法(mm)27底寸法(mm)63
1セット(6本)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷