- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- ソース鍋のおすすめ人気ランキング
ソース鍋のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新132件の「ソース鍋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミルクパン」、「小鍋」、「取り皿」などの商品も取り扱っております。
用途少量のソースを作ったり、料理の盛り付けに使用します。
材質
ステンレス
耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。
熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。
電磁調理器対応。
握りやすさを追求したハンドル形状。滑りにくく、持ちやすい。
タイプ
深型
材質
ステンレススチール
業務用サイズを可愛く再現した本格派プチパンシリーズです。テーブルをおしゃれに演出するラインナップは、調理されたお料理をそのままテーブルにお出し出来ます。バイキングでドレッシングやソースを入れたり、ちょっとしたトッピング類を入れたり用途は数えきれません。
材質
18-8ステンレス+アルマイト
板厚(mm)
1.2
握りやすいデザインの空洞ハンドル。
材質
18-8ステンレス
タイプ
浅型
板厚(mm)
0.8
モダンでタイムレスなデザインは、どんなキッチンにもフィットします。
非常にしっかりと作られたカプセル構造の底には、アルミニウムコアの働きにより、優れた熱伝導と蓄熱性を有しており経済的です。
一度温度が上がると弱火での調理が可能です。
材質:本体/18-10ステンレス底/アルミニウムコア 18-0ステンレス。IH対応
容量(L)
1.5
呼び寸法(cm)
14
質量(kg)
0.56
内径×深さ(mm)
140×110
底径(Φmm)
127
TKG品番
9-0055-0601
TKG品番(2017)
6-0054-0701
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
ちょっとした温めに便利。丈夫でサビに強いステンレス製。オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:ステンレス鋼(クロム16%)
サイズ
13cm
質量(g)
353
サイズ(cm)
13
容量(L)
1
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
250×110×145
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
持ち手・胴共に18-8ステンレス・注ぎ口が左右に付いて便利・便利な目盛付き・
材質
18-8ステンレス
質量(g)
370
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×150×305
TKG品番
7-0062-1902
TKG品番(2017)
6-0060-1902
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス)
ひと目でわかる計量目盛り採用。鍋の内面に計量メモリを採用スムーズな調理行程をサポートします。
26cm以上は、持ちやすい向い手付きです。
用途※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
材質
18-8(SUS304)
タイプ
浅型
鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス)
ひと目でわかる計量目盛り採用。鍋の内面に計量メモリを採用スムーズな調理行程をサポートします。
26cm以上は、持ちやすい向い手付きです。
タイプ
深型
材質
18-8(SUS304)
軽くて使いやすいシンプルなステンレス鍋。
サテン仕上げ。
オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
握りやすいデザインの空洞ハンドル。
材質
18-8ステンレス
板厚(mm)
1.5
材質
本体・ハンドル:18-8ステンレス
容量(L)
0.9
質量(kg)
0.32
直径×深さ(mm)
120×83
TKG品番
9-0062-1501
TKG品番(2017)
6-0060-1901
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム11%)、取手:フェノール樹脂、ふた:強化ガラス器具、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン、保温容器:本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、底部:ポリプロピレン、ふた:ステンレス鋼、ポリプロピレン、ふた断熱材:発泡スチロール樹脂
底面の厚さ(mm)
2.7
高品質で丈夫な18/10ステンレス製。底厚三層カプセル構造・サーミックベース鍋底は、最高級ステンレスでアルミニウムをカプセルサンドしており、効率良く熱を伝えて保温性にも優れています。 また、電磁調理器を含め、あらゆる熱源にお使いいただけます。
用途ソース作りやスープ作り、下ごしらえにとオールマイティに。
材質
18/10ステンレス、アルミニウム合金、18/0ステンレス
仕様
100VIH・200VIH・オーブン・食器洗浄乾燥機使用可