- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- シーリング
- ソーセージガンのおすすめ人気ランキング
ソーセージガンのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新100件の「ソーセージガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィルムパックガン」、「ソーセージガン550」、「ソーセージメーカー」などの商品も取り扱っております。
セメダイン500mLフィルムパックシリーズ
用途フロアロック110用
危険物の類別
非危険物
ハンドル
強力型
危険物の類別
非危険物
新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。
タレ止め機能付きです。
用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用
材質
本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック
トラスコ品番
858-5904
質量(g)
580
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
365×200×65
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
液湿気硬化型変性シリコンシーラー。車体内、外部の接続部や合わせ目など、幅の広いすき間のシーリングに最適です。押し出し性に優れハケ目がきれいに出ます。ソーセージパック用エアーガン又はハンドガンで使用します。
色
白
トラスコ品番
835-8900
種類
シール剤
形態
パック
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
320mL
1本(320mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
フィルム製のパックがそのまま使用できるプラスチック製カートリッジホルダー採用しています。使用後の圧縮されて固くなったパック剤も簡単に取り出せます。建材などにキズをつけにくい、樹脂カバー処理をしたロット棒エンドカバー採用しています。押出し力と耐久性がアップしたTTシステム採用。液だれ防止機構を搭載しています。
用途エコパック用コーキングガン
材質
(筒/グリップ)樹脂・樹脂
仕様
TTシステム
適合
(コーキング剤)筒長さ280mmまで、Φ60まで、容量760ml
全長(mm)
450
全高(mm)
220
本体質量(g)
600
材質(グリップ)
エンジニヤリングプラスチック
危険物の類別
非危険物
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
シリンダーガンのハイパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用)
高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。
1回の握りで16mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらくSB/MB/LBとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
仕様
16mL/1握り
タイプ
ワンタッチ式
付属品
プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本
長さ(mm)
295
全長(mm)
425
質量(kg)
1.1
容量(mL)
550
内径(Φmm)
51
ハンドル
強力型
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に
付属品
Oリング、ノズル
エスコ品番
EA123VA-7
寸法(mm)
【筒】直径50×220
全長(mm)
285
質量(kg)
約1.4
使用圧力(MPa)
0.41~0.62
空気消費量(L/min)
169
吸入口サイズ
Rc(PT)1/4”
危険物の類別
非危険物
1個
¥18,300
税込¥20,130
当日出荷
セメダインneoパック2の専用ガンです。
フロアロック110 neoパック2、neoパック2760ml、ジャンボパック用ガンです。
用途メーカーセメダインneoパック2の専用ガンとして
トラスコ品番
249-2257
色
白×黒
質量(g)
700
危険物の類別
非危険物
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ソーセージパックシーラー専用のエアーガンです。シーラーの切れがよく、吐出量の調節ができます。従来品から、人間工学に基づいたデザインの採用、さらなる軽量化、動作音の低減を実現しました。
危険物の類別
非危険物
1丁
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
仕様
低モジュラス、1セット/ケース
成分
変性シリコーン系
セット内容
シーリング×20本、プライマー×1缶、アダプター×1個、ハケ×1本
質量(kg)
11/ケース
容量(mL)
320/本(シーリング)、240(プライマー)
危険物の類別
非危険物
1ケース
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
・クリーンホルダー
クリーンパック製品をカートリッジガンにセットして使用するための筒状のホルダー
・クリーンアダプタ
クリーンパック製品をカートリッジガンに装着しやすくするためのアダプタ
・クリーンノズル
クリーンパックアダプタに取り付け、クリーンパック製品を吐出するためのノズル
トラスコ品番
341-9681
セット内容
ホルダー1個、アダプタ1個、ノズル2個
汎用カートリッジガンに装着可
用途2wayパックシリーズ用大型筒
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本
¥408
税込¥449
当日出荷
シリンダーガンの大容量,外径寸法65mmタイプ。
ハンドル部の耐久性抜群(スライドバーの採用)
高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。
1回の握りで23mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらく60MBとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
バックレバーはフック式のみ。
容量(mL)
750
仕様
23mL/1握り
付属品
プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本
長さ(mm)
295
全長(mm)
430
質量(kg)
1.2
内径(Φmm)
60
ハンドル
標準型
危険物の類別
非危険物
1丁
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
シリンダーガンのスタンダードタイプ。ハンドル部の耐久性抜群。
2液の変成、ウレタン等に最適。1回の握りで27mLの射出量。
射出量は多いが、握りが重い。(らくらく450B/550B/650Bとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸い込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
シリンダ-の脱着がワンタッチで作業後の洗浄がらくらく。
仕様
30mL/1握り
付属品
プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本
長さ(mm)
295
全長(mm)
420
質量(kg)
1.1
容量(mL)
550
内径(Φmm)
51
ハンドル
標準型
缶入りペースト状材料等がカートリッジガンで使える!
各種缶入りシーリング材、パテ状接着剤、発泡ウレタン等の注入・充填・シール等で使用するような時にお使いください。
材質
胴筒:アルミコート紙管/ノズル、プランジャー:ポリエチレン
危険物の類別
非危険物
1箱(25本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
シリンダーガンの大容量、外径寸法65mmタイプ。
ハンドル部の耐久性抜群。低粘度材を大量に打ちたい方に最適。
1回の握りで40mLの射出量。射出量は多いが、握りが重い(らくらく700Bとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
バックレバーはストッパー式で、即吸込みが可能(フック式にも変更できます)
容量(mL)
750
仕様
40mL/1握り
付属品
プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本
長さ(mm)
295
全長(mm)
425
質量(kg)
1.2
内径(Φmm)
60
ハンドル
標準型
危険物の類別
非危険物
1丁
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
発泡ポリスチレンボードを溶かさない無溶剤タイプです。
一液、片面接着で施工が簡単です。
ホルムアルデヒドなどを含有しません。
オープンタイムなしですぐ張れます。
位置直し可能です。初期粘性良好(固着性)です。
発泡ポリスチレン、スレート等各種ボード類に対する接着性が良好です。
全国S1協議会連合会指定接着剤です。
用途内装壁面、天井面への防露用ポリスチレン裏打ちボード類の直張り施工
発泡ポリスチレンボードの接着
各種内装造作小物類の接着
新S1工法用
仕様
新S1工法
JIS規格
JIS A 5547
規格
JAIA 4VOC基準適合
主成分
変成シリコーン樹脂
主な用途
コンクリート・モルタル
標準使用量
500g/m2(3尺×6尺板施工時)
改正建築基準法(JIS対応)
JIS A 5547 F★★★★
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
特性
無溶剤、高弾性、高粘度
適合用途
低VOC、耐衝撃
主なワーク
パーツ
クリーンパックガンCG専用ノズル。
危険物の類別
非危険物
1袋(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!。作業性を高める、2種類の速度調整機能!。使いやすい角度へ調整、360°回転可能!。後ダレ防止機構付。警告ランプ付。高輝度LED付
バッテリー電圧(V)
18
穴あけ能力(mm)
約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm)
ストローク(mm)
ホルダA(300mL)仕様/214、ホルダB(別販売品)(600mL)仕様/350
押出速度(mm/秒)
0~28
押出力(N)
5000(最大)
危険物の類別
非危険物
コーキングガンのスタンダードモデル。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
材質/仕上
スチール
仕様
ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。標準タイプ
適合
330mL用
トラスコ品番
103-7854
質量(kg)
0.5
危険物の類別
非危険物
1本
¥719
税込¥791
当日出荷