- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- ソーラーセーフティーライトのおすすめ人気ランキング
ソーラーセーフティーライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新99件の「ソーラーセーフティーライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事 ピカピカ」、「工事赤色灯」、「カラー コーン ライト ソーラー」などの商品も取り扱っております。
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。
寸法(mm)
W85×H174
質量(g)
約200
電源
ニッケル水素
機能
ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
LED色
赤4個
点灯方式
点滅
ソーラーパネル出力
0.24W
点灯時間
(無日照)約10日
材質(本体)
ポリカーボネート
トラスコ品番
756-7685
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色
赤
耐用寿命
約2~3年
材質
ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS
質量(g)
約192
電源
Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)
約85×175
点滅数(回/分)
90
差込穴径(mm)
約59
LED使用数(個)
4
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として
寸法(mm)
W85×H189
質量(g)
約200
電源
ニッケル水素
機能
ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
LED色
赤4個
点灯方式
点滅
ソーラーパネル出力
0.24W
点灯時間
(無日照)約10日
材質(本体)
ポリカーボネート
トラスコ品番
756-7693
適合穴径(Φmm)
40
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。
三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。
ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。
LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
寸法(mm)
85×85×275
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色
赤
耐用寿命
約2~3年(使用状況による)
材質
本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)
約130
電源
Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×150
カバー色
クリア
点滅数(回/分)
約90
差込穴径(mm)
40
LED使用数(個)
4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。
別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。
ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
耐用寿命
約2~3年(使用状況による)
材質
ポリカーボネイド、ポリプロピレン
質量(g)
約150
電源
Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)
約80×160
点滅数(回/分)
90
差込穴径(mm)
約40
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
別売のコーン取付用アダプタを使用して、カラーコーンなどに設置できる警告灯です。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。
ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色
赤
耐用寿命
約2~3年(使用状況による)
材質
ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS
質量(g)
約199
電源
Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)
約85×207
点滅数(回/分)
90
差込穴径(mm)
約40
LED使用数(個)
4
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。
三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。
ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。
LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
用途工事時の安全対策として
材質
ポリカーボネイド、ポリプロピレン
寸法(mm)
85×85×280
使用温度範囲(℃)
-15~40
電源
Ni-MH(ニッケル水素)
機能
ON-OFFスイッチ付
LED色
赤
耐用寿命
2年
点滅数(回/分)
90
LED使用数(個)
6
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。
ソーラータイプは電池交換がいらず経済的。雨天や曇天の日が続いても約5日間は動作します。(フル充電時)
レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。
自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。
コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。
ON-OFFスイッチ付
点灯方式
交互点滅
材質(本体)
ポリカーボネート
電源
ソーラー(ニッカド電池)
機能
ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
仕様
約5日(無日照)
ソーラー充電式で電池を取り換える必要がなくランニングコストもかかりません。
用途夜間の工事などに
仕様
カラーコーンカバー付
色
赤
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
セフティーフラッシュを単管に取り付ける為のアダプターです。
材質
(筒)ポリエチレン
タイプ
単管用
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。
LED色
赤
耐用寿命
約2~3年(使用状況による)
電池寿命
30日(1日12時間使用時)
材質
本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)
約140(電池含まず)
電源
単1×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×242
点滅数(回/分)
約110
差込穴径(mm)
40
LED使用数(個)
6
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
ソーラーパネル仕様のミニタイプです。夜間自動点灯(cds内蔵)します。蓄電池内蔵タイプです。赤青交互点滅します。
用途工事灯に。
材質
ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート
幅(mm)
80
高さ(mm)
141.5
質量(g)
140
電源
ニッケルカドミウム単四蓄電池
光源
高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
オリジナル拡散LEDの採用
特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!!
また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
材質(本体)
ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
-10~60
充電時間(時間)
約16
充電池タイプ
Ni-MH(ニッケル水素)
点灯保持時間
20ミリ秒
点滅数(回/分)
110±10
RoHS指令(10物質対応)
対応
光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。
クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。
大粒のLED
本体ポリカーボネート製
天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用)
材質
ポリカーボネート、PP
寸法(mm)
本体:80Φ×161
電源
Ni-MH 1.2V 1300mAh 0.25W
光源
高輝度LED 5Φ
適合温度(℃)
-20~55
差込穴径(mm)
40
赤と青のライトが交互に点滅するため、工事時の安全対策のほか、鳥獣忌避などにも役立ちます。
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ケーブルタイ用の穴が2か所空いているため、ケーブルタイを使用しての固定も可能です。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
太陽光のフル充電には約16時間かかります。
用途工事時の安全対策や、鳥獣忌避として。
LED色
赤、青
材質
本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)
約145
使用温度範囲(℃)
-20~65
電源
Ni-MH(ニッケル水素)800mAh 0.2W
寸法(幅W×高さH)(mm)
74×154
電池寿命(時間)
約96
カバー色
クリア
点滅数(回/分)
約90
差込穴径(mm)
40
LED使用数(個)
高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
リーズナブル価格のクランプ型
材質
本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン
寸法(mm)
90×350(H)
色
赤
質量(g)
375
電源
ソーラー(ニッケル水素電池)
クランプ範囲(mm)
55まで
光源
LED×6灯
電池寿命(時間)
60
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
ソーラー君:光センサー付で夜間自動点
大型LED:赤×4使用
中央に大型デリネーターを採用
万が一太陽電池が切れた場合車のライト等で反射
天候不良時は約5日間作動(1日8時間使用)
単管に警告灯を取り付けるためのアダプターになります。
一般的な単管径Φ48.6(mm)に取り付け可能です。
本体側面の穴から指を入れて、警告灯のスイッチ操作もできます。
用途モノタロウブランド/ソーラー式フラッシュ警告灯(単管タイプのみ)を単管に取り付ける際に使用
材質
ポリエチレン、鉄(亜鉛メッキ)
質量(g)
約184
タイプ
径48.6mm単管用
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約82×55×119(ネジ部含まず)
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
カラーコーン(穴なし)に単管用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(単管取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用
材質
PE
色
黄
高さ(mm)
285
質量(g)
約60
内径(Φmm)
(コーン取付側)80、(警告灯取付側)49
1個
¥369
税込¥406
当日出荷