- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- タイマーリレー 12v オムロンのおすすめ人気ランキング
タイマーリレー 12v オムロンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新96件の「タイマーリレー 12v オムロン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リレー タイマー」、「電気 回路 タイマー」、「オムロン H3YN」などの商品も取り扱っております。
複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む)
プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
電源電圧のセミマルチ化を実現。
標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
限時接点
2c
時間レンジ、動作モードのマルチ化。
高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。
DIN48×48mmのフルマルチタイマ。
消費電流を抑えたエコロジー設計。
0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。
UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
有接点、無接点出力タイプのプリント基板実装用タイマ。制御出力は2タイプを揃え、有接点出力(1a、1b)では3A(AC250V 抵抗負荷)、無接点出力では最大150mAと高容量。1秒/10秒/1分/10分(Aタイプ)、6秒/60秒/6分/60分(Bタイプ)と1台で4種類の時間のマルチ化を実現。外部可変抵抗器の接続により、時間のリモート操作が可能。丸洗い可能。1インチピッチのラックに実装できる小型サイズ
耐電圧
制御出力と操作回路間:AC1500V 50/60Hz 1min。非連続接点間:AC1000V 50/60Hz 1min
保存温度(℃)
-25~+65(ただし、 氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、 氷結しないこと)
電圧の影響
±1%以下(最大目盛時間に対する割合、 ただし、 DC5、6、5/6V用は±2%以下
耐振動(耐久)
10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各1h
耐衝撃(耐久)
1000m/s26方向 各3回
使用周囲湿度
35~85%
温度の影響
±5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms)
動作時間のばらつき
±0.5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min
耐衝撃(誤動作)
100m/s26方向 各4回
セット誤差
0~+30%以下(最大目盛時間に対する割合、 20℃ 定格電圧)
許容電圧変動
定格電源電圧の85~110%
寸法(縦×横×高さ)(mm)
17.75×36.9×19.5
復帰時間(ms)
10以下
電気的寿命(定格負荷)
10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h)
機械的寿命
1000万回以上(無負荷 開閉ひん度1800回/h)
外部接続
プリント基板用端子
時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。
省スペースに貢献する小型・薄型サイズ。
UL、CSA規格を取得。
EN61812-1適合、CEマーク対応。
寸法(mm)
46×12.8×28.8
質量(g)
約18
使用温度範囲(℃)
-10~55(結露、氷結しないこと)
保護構造
IP40(端子部は除く)
シリーズ
H3RN
保存温度(℃)
-25~65(結露、氷結しないこと)
制御出力
AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)・(形G6B-2□14P-FD-US使用)・最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、 参考値)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて測定)
電圧の影響
±2%以下(最大目盛時間にて)
耐衝撃(耐久)
980m/s2 6方向 各3回
使用周囲湿度
35~85%
温度の影響
±2%以下(最大目盛時間にて)
復帰電圧
電源電圧の10%以下
インパルス電圧(V)
電源端子間:1k
静電気耐力
4kV(誤動作)。8kV(破壊)
セット誤差
±15%±50ms以下(最大目盛時間にて)
耐振動
10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h(耐久)/10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min(誤動作)
耐電圧(V/min)
AC2000 50/60Hz(操作電源回路と制御出力間および異極接点間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)
衝撃(誤動作)(m/s2)
100 6方向 各3回
衝撃(耐久)(m/s2)
980 6方向 各3回
ターミナルタイプ
ソケット
使用周囲湿度(%RH)
35~85
振動(誤動作)Hz
10~55片振幅0.5mm 3方向 各10min
静電気耐力(kV)
誤動作:4、破壊:8
振動(耐久)Hz
10~55片振幅0.75mm 3方向 各1h
機械的寿命(万回)
1000以上(無負荷、 開閉ひん度1800回/h)
電気的寿命(万回)
10以上(AC250V 3A 抵抗負荷1800回/h)
仕様
角形ソケット
シーケンス制御用超小型マルチタイマ。
形H3Yと同形状でマルチ時間レンジ・マルチ動作モードを実現。しかも、EN規格に適合。
プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。さらにCSA、CEマーク、LR、CCCにも対応。
黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。
時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。
形MYパワーリレーとピンコンパチ。
省スペースに貢献する小型サイズ。
仕様
4時間レンジマルチ
種別
マルチタイマ
質量(g)
約50
保護構造
IP40
耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
21.5以下×63×28以下
保存温度(℃)
-25~+65(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて測定)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、氷結しないこと)
電圧の影響
±2%以下(最大目盛時間にて)
耐振動(耐久)
10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h
耐衝撃(耐久)
1000m/s2 6方向 各3回
使用周囲湿度
35~85%
EMC規格
(EMI)/EN61812-1。放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA。雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA。(EMS)/EN61812-1。静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2。電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3。バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4。サージイミュニティ/IEC61000-4-5。伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6。電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11
耐ノイズ
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV
温度の影響
±2%以下(最大目盛時間にて)
復帰電圧
電源電圧の10%以下
動作時間のばらつき
±1%以下(最大目盛時間にて)(1sレンジでは±1%±10ms以下)
静電気耐力
4kV(誤動作)、8kV(破壊)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min
耐衝撃(誤動作)
100m/s2 6方向 各3回
端子配置
上部:電源端子、下部:出力端子
セット誤差
±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)
動作モード
オンディレー、インターバル、フリッカオフスタート、フリッカオンスタートの4モードをディップスイッチで切替
色(本体)
黒
機械的寿命
1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)
復帰時間(s)
0.1以下(途中復帰を含む)
1日の時刻制御が簡単操作(動作曜日選択可)。ON/OFF時刻設定は24ステップ。CEマーク対応。UL、CSA規格取得。休日機能で祝祭日など突発的な休日に簡単に対応。テストモード機能でプログラムを簡単に確認。半自動動作で急なスケジュール変更にも対応可能。パルス動作可能、サマータイム対応。フィンガープロテクト対応。日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能。
使用温度範囲(℃)
-10~55(結露、氷結しないこと)
保存温度(℃)
-25~65(結露、氷結しないこと)
制御出力
有接点1a AC250V 15A(抵抗負荷)、DC24V 10A(抵抗負荷)、最小適用負荷DC5V 100mA(P水準、参考値)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間、非連続接点間)
消費電力(VA)
約2.4(AC264V時)
電圧の影響
±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
耐衝撃(耐久)
300m/s2 3軸各方向 各3回
使用周囲湿度
35~85%
保存温度範囲(℃)
-25~+65℃(ただし、 氷結しないこと)
EMC規格
EMI:EN61326、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61326、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11、磁界強度イミュニティ:EN61000-4-8
耐ノイズ
電源端子間:±1.5kV、ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)
温度の影響
±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
動作時間のばらつき
±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
セット誤差
±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
許容電圧変動
範囲:電源電圧の85~110%
適合安全規格
cULus(Listing):UL508/CSA C22.2 No.14、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅡ、A300 PILOT DUTY、1/3 HP AC120V、VDE0106/part100、電気用品安全法
停電補償時間
連続5年以上(25℃)、10年以上(25℃ 停電率50%以下)(リチウム電池にて)
周期誤差
月差±15s(25℃)
耐電圧(V/min)
AC2000 50/60Hz(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)
衝撃(誤動作)(m/s2)
100 3軸方向 各3回
衝撃(耐久)(m/s2)
300 3軸各方向 各3回
使用周囲湿度(%RH)
35~85
振動(誤動作)Hz
10~55片振幅0.25mm 3方向 各10min
振動(耐久)Hz
10~55片振幅0.375mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル)
機械的寿命(万回)
10以上(20℃)
電気的寿命(万回)
5以上(抵抗負荷AC250V 15A)、5以上(モータ負荷AC250V 1HP)、5以上(誘導負荷AC250V 10A cosΦ=0.7)、5以上(ランプ負荷AC100V 100W)、1以上(ランプ負荷AC100V 300W)(+20℃)
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む)
プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
電源電圧のセミマルチ化を実現。
標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
シーケンス制御用超小型タイマ
プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。*プッシュインPlus端子台ソケット(形PYF-□-PU-L)との組み合わせの場合。
さらにCSA、CEマーク、CCC、LRにも対応。
黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。
+-ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
電源電圧のセミマルチ化を実現。
仕様
時間レンジ固定
種別
モノファンクションタイマ
質量(g)
約50
保護構造
IP40
耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)
端子の種類
プラグイン端子
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
21.5以下×63×28以下
保存温度(℃)
-25~+65(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて測定)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、氷結しないこと)
耐振動(耐久)
10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h
耐衝撃(耐久)
1000m/s2 6方向 各3回
使用周囲湿度
35~85%
EMC規格
(EMI)/EN61812-1。放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA。雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA。(EMS)/EN61812-1。静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2。電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3。バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4。サージイミュニティ/IEC61000-4-5。伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6。電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11
耐ノイズ
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV
復帰電圧
電源電圧の10%以上
動作時間のばらつき
±1%以下(最大目盛時間にて)
静電気耐力
4kV(誤動作)、8kV(破壊)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min
耐衝撃(誤動作)
100m/s2 6方向 各3回
瞬時接点
なし
端子配置
上部:電源端子、下部:出力端子
セット誤差
±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)
動作モード
パワーオンディレー
色(本体)
黒
機械的寿命
1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)
復帰時間(s)
0.1以下(途中復帰を含む)
動作/復帰方式
限時動作/自己復帰
形G2Rリレーとピンコンパチなマルチ機能の小型・薄型タイマ。
質量(g)
約18
使用温度範囲(℃)
-10~+55(ただし、 氷結しないこと)
保護構造
IP40(端子部は除く)
耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間および異極接点間) 。AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)
保存温度(℃)
-25~+65(ただし、 氷結しないこと)
制御出力
AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)(形G6B-2□14P-FD-US使用(接点材質:AgSnIn)) 。最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて測定)
電圧の影響
±2%以下(最大目盛時間にて)
耐振動(耐久)
10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h
耐衝撃(耐久)
980m/s2 6方向 各3回
使用周囲湿度
35~85%
安全規格
cULus(またはcURus):UL 508/CSA C22.2 No.14 取得、CSA C22.2 No.14 。EN 61812-1、IEC 60664-1 4kV/2適合
EMC規格
(EMI):EN 61812-1 。放射妨害電界強度:EN 55011 Group 1 classA 。雑音端子電圧:EN 55011 Group 1 classA 。(EMS):EN 61812-1 。静電気放電イミュニティ:IEC 61000-4-2 。電界強度イミュニティ:IEC 61000-4-3 。バーストノイズイミュニティ:IEC 61000-4-4 。サージイミュニティ:IEC 61000-4-5 。伝導性ノイズイミュニティ:IEC 61000-4-6 。電圧ディップ/電断イミュニティ:IEC 61000-4-11
耐ノイズ
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV
温度の影響
±2%以下(最大目盛時間にて)
復帰電圧
電源電圧の10%以下
動作時間のばらつき
±1%以下(最大目盛時間にて)(1sレンジでは±1%±10ms以下)
インパルス電圧(V)
1k(電源端子間)
静電気耐力
4kV(誤動作)、8kV(破壊)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min
耐衝撃(誤動作)
100m/s2 6方向 各3回
セット誤差
±15%±50ms以下(最大目盛時間にて)
機械的寿命
1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)
電気的寿命
10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷1800回/h)
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ダイヤル/スイッチロック機構により、誤操作を防止。
0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易。
UL、CSA取得、EN61812-1適合。CEマーク対応。
EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅・商業・軽工業環境での使用が可能。
環境にやさしい、カドミウムフリー接点(AgNi接点)のリレーを使用。
特定の容易なユーザー用ネームシールを装備。
「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(VDE0106/P100準拠)。
取付方式
DINレール取付
保存温度(℃)
-25~65(結露、氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
35~85
独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。
祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。
電源OFF時も設定可能。
プログラム確認が簡単なテストモード。
UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。
設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現!
タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。
外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。
広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
DIN22.5mm幅の盤内用
「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(EN50274準拠)。