- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- タイミングベルト ウレタンのおすすめ人気ランキング
タイミングベルト ウレタンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新727件の「タイミングベルト ウレタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工業用 ベルト」、「ギアベルト」、「小型 ベルト」などの商品も取り扱っております。
軽動力伝動として精度がすぐれています。
耐油にもすぐれています。
外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形
XL
歯ピッチ(mm)
5.08
材質(ベルト)
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-30~+90
高さ(mm)
2.27
タイプ
Uタイプ、標準
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
16
軽動力伝動として精度がすぐれています。
耐油にもすぐれています。
外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形
T10
歯ピッチ(mm)
10
材質(ベルト)
ポリウレタン
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
45
軽動力伝動として精度がすぐれています。
耐油にもすぐれています。
外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形
T5
歯ピッチ(mm)
5
材質(ベルト)
ポリウレタン
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
19
柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能
ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能
用途VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。
熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。
その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途
種類
Vベルト
美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。
ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。
コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです)
耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。
耐油性にすぐれています。
摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形
MB
ベルト上幅(mm)
6
ベルト高さ(mm)
4
材質(ベルト)
熱硬化性ポリウレタン
種類
ミシンベルト
タイプ
シングルコグ
最大速度(m/sec)
10
角度θ(°)
40
最小プーリ径(mm)
18
軽動力伝動として精度がすぐれています。
耐油にもすぐれています。
外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形
L
歯ピッチ(mm)
9.525
材質(ベルト)
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-30~+90
高さ(mm)
3.61
タイプ
Uタイプ、標準
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
36
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質(ベルト)
ポリウレタン
種類
タイミングベルト
高さ(mm)
1.94
タイプ
Uタイプ、標準
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
13.37
歯ピッチ(mm)
3
ベルト形
S3M
ポリウレタン特有の美しいカラーが機械に映え、クリーンな作業環境をつくります。
精度が要求される軽負荷伝動に最適です。
外観が美しく、接触物の汚染がないため、紙送りベルトに適します。
柔軟性に富み、小プーリー径へのなじみもよく、スムーズな駆動が可能。静かな運転ができます。
用途データライター、ファクシミリ、ミシン
ベルト形
T5
ベルト幅(mm)
10
歯ピッチ(mm)
5
材質(ベルト)
ポリウレタン
高さ(mm)
2.2
タイプ
Uタイプ、熱硬化タイプ
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
19
動力(kw)
最大伝動/0.75
低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。
屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。
材質
ポリウレタン
種類
丸ベルト
チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
ベルト形
XL
ベルト幅(mm)
9.5
歯ピッチ(mm)
5.08
材質(ベルト)
ゴム
ベルト呼び幅
037
使用温度範囲(℃)
-30~+90
高さ(mm)
2.27
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
16
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形
XL
ベルト幅(mm)
9.5
ピッチ(mm)
5.08
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
2.25
種類
シンクロベルト
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形
XL
歯ピッチ(mm)
5.08
材質(ベルト)
クロロプレンゴム
使用温度範囲(℃)
-30~90
高さ(mm)
2.27
タイプ
標準
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
16
コンピュータ・OA機器等で、
高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。
丸歯形状のメリットをフルに発揮します。
ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。
噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。
低軸荷重で使用できます。
小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形
S3M
ベルト幅(mm)
6
歯ピッチ(mm)
3
材質(ベルト)
ゴム
高さ(mm)
1.94
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
13.37
高負荷にも使用できます。
ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。
ベルト形
L
ベルト幅(mm)
19.1
歯ピッチ(mm)
9.525
材質(ベルト)
ゴム
ベルト呼び幅
75
使用温度範囲(℃)
-30~90
高さ(mm)
3.61
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
36
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形
XL
歯ピッチ(mm)
5.08
材質(ベルト)
クロロプレンゴム
使用温度範囲(℃)
-30~+90
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
16
コンピュータ・OA機器等で、
高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。
丸歯形状のメリットをフルに発揮します。
ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。
噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。
低軸荷重で使用できます。
小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形
S3M
ベルト幅(mm)
10
歯ピッチ(mm)
3
材質(ベルト)
ゴム
高さ(mm)
1.94
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
13.37
高負荷にも使用できます。
ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。
ベルト形
L
ベルト幅(mm)
12.7
歯ピッチ(mm)
9.525
材質(ベルト)
ゴム
ベルト呼び幅
50
使用温度範囲(℃)
-30~90
高さ(mm)
3.61
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
36
ポリウレタン製で平ベルトとVベルトの特長を生かしたベルトです。
厚さ(mm)
3.5
種類
Vリブドベルト
材質(ベルト)
ポリウレタン
角度θ(°)
40
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
20
リブピッチ(mm)
2.4