- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤ・ホイール付属部品
- タイヤ ウエイトのおすすめ人気ランキング
タイヤ ウエイトのおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新183件の「タイヤ ウエイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ 切断 工具」、「タイヤバルブ」、「スチール ウエイト」などの商品も取り扱っております。
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとして
タイプ
5/10g刻み
材質
鉄
幅(mm)
約(10g/20×23)、約(5g/20×11)
厚さ(mm)
3.0(テープ部含まない)
質量(kg)
約3
表面処理
クロームメッキ
質量(1本)
60g
公差(g)
±3%
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60g×50個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
環境問題と経済性を考えた商品です。
材質
鉛
厚さ(mm)
4
テープ種類
両面テープ黒
高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用でロール式プラスチックケース入りでスッキリ収納。シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。
海外自動車メーカー仕様認定品。塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性・水素脆化の心配なし。Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
質量(kg)
5
材質
耐塩防蝕加工スチール
厚さ(mm)
3.1(シール部含む)
タイプ
5g刻み
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途スチールホイール用。乗用車用。
材質
鉛
公差(g)
±3%
ウエイト隙間寸法(mm)
約1.8~2.3
一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
適合
スチールホイール用
材質
鉛
一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
材質
鉛
適合
スチールホイール用
カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。JATMA、TRA、ETRTO 適合品。
ウエイト隙間寸法(mm)
1.5
材質
鉄
材質
鉛
公差(g)
±3%
ウエイト隙間寸法(mm)
約1.8~2.3
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途乗用車のバランスウエイトとして
材質
鉛
公差(g)
±3%
貼付ウエイトを剥がす際に使用します。樹脂製なので対象物に傷をつけにくく最適です。またプラスチックハンマーやゴムハンマーで柄の先端をたたいて使用可能です。
用途バランスウエイトはがしに
材質
セタール樹脂(POM)
全長(mm)
265
刃幅(mm)
大38・中25・小23・最小20
外径(mm)
大:約49、中:約36.2、小:約33、最小:約30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
Hatco製ウエイトを樹脂ケース入りのロールタイプでスッキリ収納できます。
鉛フリーで環境にやさしい商品です。
用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ
用途乗用車のバランスウエイトとして
材質
鉄
厚さ(mm)
3.0(テープ部含まない)
寸法(mm)
19×11.5
質量(kg)
5(ケース除く)
タイプ
5g刻み
公差
±3%
今まで、取り外しにくかった鉄製の貼付けウエイトもこれを使用すれば楽に取り外すことができます。このウエイトはがしは固いので頭をウエイトハンマーなどでたたいて使用可能です。
用途バランスウエイトはがしに
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0117。貼り付け式バランサーウエイトやヘッドガスケットなどの強力に貼り付いている物を剥がすのに最適です。柄の部分をプラハン等で叩くことも可能です。色[カラー]:レッド。材質[素材]:PVC。使用箇所:タイヤビード落としやステッカーはがし。内容量[数量]:1個。特記事項:貼り付け式バランサーウエイトやヘッドガスケットなどの強力に貼り付いている物を剥がすのに最適です。柄の部分をプラハン等で叩くことも可能です。関連商品:品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0087,PGR0117
適合
品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0087,PGR0117
材質
PVC
色
レッド
使用箇所
タイヤビード落としやステッカーはがし
入数
1個
特性
貼り付け式バランサーウエイトやヘッドガスケットなどの強力に貼り付いている物を剥がすのに最適です。柄の部分をプラハン等で叩くことも可能です。
1個
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
多くの自動車メーカー純正品採用のウエイトメーカーなので品質は間違いなし!
材質
鉄
厚さ(mm)
3.8
表面処理
クロメートメッキ
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途アルミホイール用。乗用車用。
材質
鉛
公差(g)
±3%
ウエイト隙間寸法(mm)
約5.8~6.2
用途アルミホイール用。乗用車用。
材質
鉛
公差(g)
±3%
ウエイト隙間寸法(mm)
約5.8~6.2