タイヤシャフトのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
209件の「タイヤシャフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャフト 車輪」、「シャフト 20mm」、「タイヤ軸」などの商品も取り扱っております。
全長:100mm シャフト径:3mm 材質:鉄 付属品:取付ネジ2個・ナット2個
1個
303 税込333
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷

両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け 材質 S45C 表面処理 黒染め 硬度HRC 20~25
1本
特価
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。
用途一輪車の交換用タイヤとして 材質 ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg) 2.2 車輪径(Φmm) 356 車輪幅(mm) 76 規格 13×3インチ シャフト径(Φmm) 16 耐荷重(kg) 100 シャフト長さ(mm) 170 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
949 税込1,044
当日出荷

発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体 73973613 材質 ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg) 3.2 車輪径(Φmm) 355 車輪幅(mm) 75 規格 13×3インチ シャフト径(Φmm) 16 耐荷重(kg) 100 シャフト長さ(mm) 170 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

オカネツ工業サイド車輪
用途Curvo(くるぼ)ET40シリーズ専用車輪 シャフト径(Φmm) 15.8 タイヤ幅(mm) 45±2 タイヤ外径(mm) 350
1セット(2個)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

車輪径(Φmm) 210 車輪幅(mm) 50 シャフト径(Φmm) 20 ボス幅(mm) 52 使用ベアリング 204B(鋼板製) 許容荷重(daN) 80 適合タイヤバルブ TR87 ホイル外径(mm) 120 ホイル内径(mm) 99 ホイル外幅(mm) 38 ホイル内幅(mm) 30 車輪タイプ 空気入り
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換用、スペア用のバルーンタイヤです。通常のボートドーリーをバルーンタイヤに交換したい場合にご利用ください。
耐荷重(kg) タイヤ:55(片側) 対応 30E0062/30E0063 タイヤタイプ バルーンタイヤ
1セット
17,980 税込19,778
8日以内出荷

1個
899 税込989
当日出荷


一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 材質(車輪) 鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質 SUJ2 形状 中実
1本
特価
559 税込615
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

タイヤ径30mm 2個入 材質:ゴム 対応シャフト径:Φ3mm(別売)
1個
360 税込396
当日出荷

車両型ロボット等に最適な模型用タイヤ DCギヤードモーターに取り付け可能なゴム製タイヤです。 メカトロ実験素材、車両型ロボットの製作などに最適です。
材質 ゴム(黒) 幅(mm) 約26 軸穴種別 5.3×3.66mm 直径(Φmm) 約65 質量(g) 約35 材質(ホイール) 高強度樹脂(黄)
1個
649 税込714
当日出荷

タイヤ径40mm 2個入 材質:ゴム 対応シャフト径:Φ3mm(別売)
1個
464 税込510
当日出荷

タイヤ径25mm 2個入 材質:ゴム 対応シャフト径:Φ3mm(別売)
1個
399 税込439
当日出荷

ホイールにセットずみの56mm大径タイヤの2本セット。2種類のホイールハブをセットして、楽しい工作シリーズの3mm六角シャフトをはじめ、テクニクラフトシリーズのギヤボックスにも組み合わせられます。タイヤはトレッドパターンをリアルに彫刻しました。ホイールハブはクランクアームとして使うこともできます。
タイヤサイズ 直径56mm、幅25mm
1セット
509 税込560
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ボートドーリーⅡ バルーンタイヤ
砂地での運搬が楽々に出来るバルーンタイヤのボートドーリーです。レバーで角度調節ピンの操作ができ、片手で簡単に跳ね上げ、降ろしが可能です。シャフトは軽量なアルミ製で耐久性を高めるためにアルマイト処理されています。ノブネジと専用金具により、取付金具ごとボートから簡単に脱着することが可能です。そのため、ボートの収納時に取付金具が邪魔になりません。
全長(mm) 800 質量(kg) 3.8(片側) 耐荷重(kg) タイヤ:55(片側) タイヤタイプ バルーンタイヤ 材質(シャフト) アルミ(アルマイト処理)
1セット
45,980 税込50,578
5日以内出荷