- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- 自動車用タイヤチェーン
- タイヤチェーン プロボックス用のおすすめ人気ランキング
タイヤチェーン プロボックス用のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新100件の「タイヤチェーン プロボックス用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチ タイヤチェーン」、「アニマルネット」、「タイヤチェーン 195/80r15」などの商品も取り扱っております。
2色メッキで取付容易。
プラフックとバンドで傷付防止。
コンパクト収納。
用途乗用車・ライトバン・軽トラック用
付属品
ゴムバンド
材質
SWM-B
形状
ラダー(ハシゴ型)
Wプッシュ式ロック採用でスムーズ脱着!タイヤ全体を包み込む「静粛性」と超硬スパイクを採用した「走行性」を両立したウレタンネットチェーンです。
付属品
バンドフッカー、ゴムバンド、取扱説明書、手袋
セット内容
チェーン本体×1ペア、ゴムバンド×4本、バンドフッカー×1本、作業用手袋×1組、取扱説明書×1部
関連資料
取り付け簡単。ジャッキアップ不要。
形状
金属亀甲型リング式
【1年間保証付き】車をジャッキアップすることなく簡単に装着が可能です。
9mmのチェーンを採用しているので車体への干渉が少なくなっています。
また運転時の操作性は問題なく、騒音の発生も少なくなっています。
チェーンは亀甲タイプになっているので横滑りが発生しにくくなっています。
チェーンを締め付ける際に緩みが発生しにくい仕様になっています。
クリアランスが4cm以上あれば装着可能なのでクリアランスが狭い車にもオススメです。
付属品
軍手+補修リング(2種類×2)
材質
スチール+PVC
取扱説明書
(109.0MB)
ジャッキアップ不要で簡単、ラクラク取付け。
9mmリングで快適性、静粛性向上。
亀甲タイプで横滑りしにくい。
9mmリング、ケーブル仕様により車体に干渉しにくい。
締付時に緩みにくいスライドギア仕様。
ドイツの工業規格TUV・GSを取得。
タイヤチェーンの老舗FECの「雪道楽(ゆきどうらく)シリーズ」。軽さは通常金属チェーンの半分で、耐久性は2倍(メーカー比)。またコンパクト収納が魅力のロングセラーチェーンです。
付属品
ゴムバンド、ビニール手袋
適合車種
乗用車専用(但しミニバンは車両重量1.8t未満)
材質
サイドチェーン=SWRM8。クロスチェーン=低マンガン鋼
ノルウェー生まれの手軽で簡単!!緊急用タイヤすべり止め。クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能!!厚さ約1mmなので輸入車などにも装着でき、今までにない快適な乗り心地を体感できます。雪や氷の上でのグリップ力を最大限に発揮!!チェーンでもスタッドレスでもない特殊繊維が路面との摩擦面積を最大限に確保し、高いグリップ力を発揮します。わずか約1kg!軽量で超コンパクト!!いざという時のために持っていたい・・・。トランクやシート下など、常に車に載せておいても邪魔になりません。日本・ヨーロッパなど大手自動車メーカー各社で純正採用!!。オートソックはタイヤにかぶせるだけですので分かりやすく簡単に取り付けすることが出来ます。騒音にも少なく粉塵も出ない道路にも優しい布製タイヤすべり止め。
用途クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能。
特殊合金鋼リングチェーン。クリアランスの少ない車に最適!10mmチェーン。耐磨耗に優れた特殊合金鋼。車の移動、ジャッキアップ不要。滑車締め付け。
用途乗用車専用(但しミニバンは車輌重量1.8t未満)
付属品
手袋、補修リンク
形状
亀甲タイプ
扁平タイヤ、クリアランスの狭い車にも最適9mmチェーン。
ほとんどの国産車に装着可能。ジャッキアップ不要でカンタン取付。優れた耐久性と静粛性。ツイストクロスによる安心性能。
用途乗用車・ミニバン専用(RV車、1・4ナンバーの商用車には使用できません)
付属品
手袋
材質
接地面=SPCC。クロスチェーン=低マンガン鋼。サイドチェーン=SWRM8。キッコウフック=SPCC
形状
ラダータイプ
突然の降雪時に安心の備えとしての雪道走行用布製タイヤ滑り止めカバーです。
アルミホイールを覆わない、シンプルなデザイン。
バイアスカット仕様で優れた伸縮性。
タイヤにジャストフィットするウェーブカット仕様。
内側巻き込み防止ストッパー仕様。
用途突然の降雪時に。
付属品
手袋、取付説明書
材質
布、ゴム
形状
ラダー(ハシゴ型)
種類
シングル
JIS D4241に基づき製造しています。
付属品
無し
セット内容
ゴムバンド、サイドクリップ付
材質
スチール
形状
ラダー(ハシゴ型)
JASAA認定品。
両側ワンプッシュロック採用で、取り付け時間を大幅短縮。
新設計ハードケースの採用で、超コンパクト収納&軽量化を実現。
ソフトな乗り心地&驚異のグリップ力!!
用途車移動・ジャッキアップ不要。
材質
非金属(ウレタン製)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
オーソドックスな金属製ラダータイプのチェーンです。
形状
ラダー(ハシゴ型)
種類
シングル
付属品
無し
材質
鉄製
雪道タイヤ空回り/立往生対策。ジャッキUP不要。取り付け簡単。取り外し簡単。軽量コンパクト。使い捨てタイプ。超短時間作業。フリーサイズ。
用途緊急脱出に使えるタイヤ専用巨大結束バンド
適合
タイヤ:フリーサイズ(自家用車限定)
材質
ナイロン66
サイズ
タイヤレスキュー形状
使用温度範囲(℃)
-40~85
難燃性
UL94V-2
付属品
無し
材質
鉄製
形状
ラダー(ハシゴ型)
突然の積雪・凍結時に!。緊急脱出用タイヤネット。いざという時、車に積んでおけば安心!突然の積雪や凍結時のスタック対策に。ジャッキアップ不要、簡単装着。スパイクピンで緊急脱出!。収納袋付き。コンパクト収納
付属品
フック、手袋、収納袋
材質
本体/TPU、カムバックル/亜鉛合金、スパイクピン/スチール、固定ベルト/PET
質量(kg)
約3.3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約345x30x298(固定ベルト含まず)
1セット(6個)
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
■特殊合金鋼高さ15mmリングチェーン(浸炭焼入で高耐久)
■ジャッキアップ不要で取り付け簡単
■横滑りに強い亀甲タイプで安定走行
【付属品】補修リンク、手袋、余りリンク止
用途RV車・1BOX車専用
形状
亀甲タイプ