タイヤ付き台車のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
125件の「タイヤ付き台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ ワゴン」、「台車 大型タイヤ」、「台車」などの商品も取り扱っております。
180mm空気入りタイヤ付き台車です。クッション性のある走行感と小回り性の高い台車です。床面に優しいグレーゴムタイヤ付きです。静かさを求める環境にも最適です。用途により「180mmノーパンクタイヤ」もあります。(別途価格)パンクした場合は、タイヤのみ交換が可能です。交換用タイヤ品番:WH-180AR(別途価格)完成品
用途運搬保管業務全般 車輪径(Φmm) 180 材質(車輪) グレーゴム 荷台寸法(幅)(mm) 480 ハンドル高さ(mm) 940 材質(ハンドル) スチールパイプ キャスター金具 スチール 荷台寸法(奥行)(mm) 740 材質(荷台) スチール
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷

芝生、砂利道、デコボコ道など、様々な路面をタフに走行可能! ノーパンクタイヤ、前方ストッパー標準装備。
用途アスファルト、芝生、砂利道など様々な路面で使用可能! 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 40 ブレーキ有無 なし ハンドル高さ(mm) 860 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 750×480×220 材質(ハンドル) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) PP樹脂 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。 すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。 伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。 工具を使わず組み立てられます。
耐荷重(kg) 80 質量(kg) 17 車輪径(Φmm) (前輪)360、(後輪)250 材質(本体) アルミ合金 床面高さ(mm) 440 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 620~900×820~940×880 タイヤタイプ ノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ホイール) プラスチック
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

ハウス内での作業に最適。ハンドルも外せます。 空気入りアルミホイールタイヤ(ベアリング入)を使用しています。
最大積載量(kg) 50 トラスコ品番 485-0157 材質 本体・タイヤホイール/アルミ 質量(kg) 6.4 荷台寸法(長さ)(mm) 530 荷台寸法(幅)(mm) 370 タイヤタイプ 250-4(アルミ) RoHS指令(10物質対応) 対応 引き手高さ(mm) 800
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

タイヤ幅調整機能付です。便利な簡易ブレーキ機能付です。サイドガード・フロントガードは伸縮でき、様々な荷物の大きさに対応します。
用途工場内でのコンテナの運搬や農作業及びガーデニングなど。 仕様 組立式。固定ハンドルタイプ。固定キャスター4個。ノーパンクタイヤ。ストッパー付(S字フック) トラスコ品番 465-5168 材質 荷台:アルミ。。ハンドル:アルミ 材質(車輪) ゴム ハンドル高さ(mm) 930 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 214 組立時間 1人20分 ブレーキ/ストッパー あり 材質(荷台) アルミ
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

大径180mm空気入りグレーゴムタイヤ付きキャスター/フットブレーキ付き台車です。 クッション性の高い走行感で、室内外での静かさを求める使用環境にも最適です。 床面に配慮したグレーゴムタイヤベアリング入り車輪を使用しています。
用途運搬保管業務全般 ハンドル高さ(mm) 858 キャスター径(Φmm) 180
1台
67,980 税込74,778
5日以内出荷

芝生、砂利道、デコボコ道など様々な路面をタフに走行可能 ノーパンクタイヤ 前方ストッパー標準装備
用途デコボコ道など様々な路面をタフに走行できる樹脂製運搬車、折りたたみ台車、大型 キャリーカートとして。 仕様 前輪/固定・後輪/自在 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) エラストマー 荷台寸法(幅)(mm) 480 材質(ハンドル) スチール キャスター金具 スチール 特性 ノーパンクタイヤ仕様、前方ストッパー標準装備 荷台寸法(奥行)(mm) 750 材質(荷台) ポリプロピレン ハンドルタイプ 折りたたみ 前輪タイプ 固定 後輪タイプ 自在
1台
24,880 税込27,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強化PP+本体下部に補強プレートを入れることで、300kgの耐荷重を実現しました。 キャスターは4輪とも自在で移動がスムーズ! 内2輪にはブレーキを搭載し、まさにプロ仕様! キャスターはウレタン製のため、耐油性、耐摩耗性、耐低温性に優れており、床面に油が付着しやすい機械工場などの使用にも適しています。 ステップストッパー付きキャスター搭載のため、踏むだけでストッパーをONにできます。
用途運搬用として 材質 PP+ガラス繊維 材質(車輪) ポリウレタン ブレーキ有無 あり キャスター 自在キャスター×4個(うち2輪はブレーキ付き) キャスター径(Φmm) 75 ブレーキ種類 ストッパー 特性 ストッパー付 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) ポリプロピレン(PP) スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

空気入りタイヤを使用しているため、凹凸の多い現場で威力を発揮します ハンドル折りたたみ式
車輪径(Φmm) 180 タイプ 折り畳み式ハンドル 積載荷重(kg) 150 荷台寸法(幅)(mm) 600 ハンドル高さ(mm) 890 荷台上板厚さ(mm) 0.9 荷台寸法(奥行)(mm) 900 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ 折りたたみ
1台
58,980 税込64,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気入れ作業不要のノーパンク台車!175Φの大きな車輪仕様により程よいクッション性と高い操作性の両立を実現しました。軽くて使いやすい樹脂製台車です。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別 ハンドル折りたたみ式 車輪径(Φmm) 175 材質(車輪) 発泡ウレタン キャスター 2輪自在2輪固定 荷台寸法(幅)(mm) 600 音量 標準 特性 ノーパンククッションタイヤ付 荷台寸法(奥行)(mm) 915 材質(荷台) 樹脂 ハンドルタイプ 折りたたみ 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 自在タイヤ搭載で小回りも抜群。 持ち手を差替えれば、方向転換もラクラクできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 545×870×880 仕様 コンテナ2個積み 軸径(Φmm) タイヤ:(約)18 質量(kg) 12 車輪径(Φmm) 200 材質(本体) アルミ 耐荷重(kg) 約100 タイヤタイプ ノーパンクタイヤ250-4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

大径タイヤ仕様。少しの段差を苦にしない走行性を実現。
材質 スチール 車輪径(Φmm) 220 材質(車輪) 空気入りタイヤ キャスター 固定車×2個、自在車×2個 荷台寸法(幅)(mm) 775 板厚(mm) 1.6 ハンドル高さ(mm) 920 材質(車輪・金具) 空気入りタイヤ・スチール 材質(ハンドル) スチール 天板形状 一枚 荷台寸法(奥行)(mm) 1225 材質(荷台) スチール
1台
64,980 税込71,478
24日以内出荷

高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。 先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。 折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。 天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。 ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。 『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。 安心の日本製。 特許・意匠・商標出願中
用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm) 100 材質(車輪) ゴム キャスター 前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2 ハンドル 折りたたみ式 ハンドル高さ(mm) 864 材質(ハンドル) スチール(粉体塗装) 折りたたみ時高さ(mm) 255 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.0MB) 材質(荷台) PP スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

台車301AR・302AR用空気入りキャスターになります。
適合 301AR・302AR 車輪径(Φmm) 175
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気入れ作業不要のノーパンク台車!175Φの大きな車輪仕様により程よいクッション性と高い操作性の両立を実現しました。頑丈なスチール製!安心・安全・高品質の純日本製です。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。
種別 ハンドル折りたたみ式 車輪径(Φmm) 175 材質(車輪) 発泡ウレタン キャスター 2輪自在2輪固定 荷台寸法(幅)(mm) 610 音量 標準 特性 ノーパンククッションタイヤ付 荷台寸法(奥行)(mm) 920 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ 折りたたみ 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

コンパクトで使う場所を選びません。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 コンテナ運搬などの農作業に最適です。
仕様 コンテナ1個積み 質量(kg) 9 車輪径(Φmm) 270 材質(本体) スチール 荷台寸法(幅)(mm) 390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×640×860 タイヤタイプ ソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様 RoHS指令(10物質対応) 対応 荷台寸法(奥行)(mm) 540
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ハンドルレバー式ストッパー。女性にも優しく、安全に使用できます。レバーを握ると後輪2輪が同時にロックされます。また空気入りタイヤ付なのでクッション性に優れています。
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。 適合 交換用キャスター:自在キャスター(HLJ 6.1/2×2-3 グレー) 、固定キャスター(HLK 6.1/2×2-3 グレー) 、自在キャスター(HLJ 6.1/2×2-3 グレー (AFG)) 、固定キャスター(HLK 6.1/2×2-3 グレー (AFG)) 車輪径(Φmm) 180 材質(車輪) 空気入りタイヤ ブレーキ有無 あり 使用キャスター 4輪 最大積載荷重(kg) 200 ハンドル高さ(mm) 927 ブレーキ種類 ハンドブレーキ 材質(ハンドル) スチール キャスター金具 スチール 材質(荷台) 高性能プラスチック ハンドルタイプ 折りたたみ
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能プラスチックの採用により、業界No1の耐久性を維持しています。 荷台に4か所のスベリ止めゴムで作業の安全性を高めました。 ハンドル折りたたみ時の衝撃吸収効果があります。
車輪径(Φmm) 180 材質(車輪) 空気入りタイヤ 荷台寸法(幅)(mm) 500 ハンドル高さ(mm) 927 材質(ハンドル) スチール キャスター金具 スチール 特性 耐久性、スベリ止め 荷台寸法(奥行)(mm) 825 材質(荷台) 樹脂 ハンドルタイプ 折りたたみ
1台
81,980 税込90,178
3日以内出荷

軽くて丈夫、クッション性抜群のポリウレタンタイヤを採用。 ノーパンクタイヤ仕様、コンテナ1個積み。前輪が自在なので操作性に優れています。
積載荷重(kg) 80 材質 アルミニウム 質量(kg) 11 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 545×385×860 タイヤタイプ 250-4(ノーパンク) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷