タイヤ止め 台車のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
219件の「タイヤ止め 台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カートストッパー」、「とめたろう」、「台車 車輪 止め」などの商品も取り扱っております。
車輪を二段階で落とし込むことで安全性をアップさせています。 中央に穴をあけることで水溜まりを防止します。 反射シールで視認性がアップします。
用途台車・カゴ車の仮置き、停車マットとして。自然暴走の防止に。 付属品 反射シール(緑)6枚:ご自身で貼付けください。 トラスコ品番 384-8785 材質 スチレン・ブタジエンゴム(SBR)・天然ゴム(NR)混合材 長さ(mm) 1000 幅(mm) 280 質量(kg) 2.9 高さ(mm) 19 品名 キャスターピット 内径(Φmm) 61
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷

ストッパー効果が少ない超重量用キャスター並びに重量用キャスター用として開発したキャスターホルダーです。 車輪の真横から差し込むと、車輪と同時に旋回部も固定します。 すべての重量用キャスターに使用できます。 超重量車に最適です。
表面処理 黄色 材質 PE 荷重種別 超重荷重 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丸五ゴム工業ソフトッパ―
台車や荷物の位置を固定するソフトなゴム製のストッパーです。 通常の区画線では越えてしまう製品や台車を物理的に越えないように規制します。 乗り上げた台車自身の重さではがれにくくし、減速用凸面で台車の勢いを抑え安全に止めます。 薄い端部は歩行者に対してもスムーズで安心で、大きい接着面積で床に対して強力に貼付け可能です。 タイヤとストッパー部分の接する角度を大きくし、容易な乗り越えを防止します。 減速するためのスロープ形状は乗り上げの段差も小さくして力を分散します。 丸穴を使ってアンカー固定やオプション品の取り付けが可能です。 衝突した際に一番負荷がかかる根元の曲がりを大きくすることで応力を分散し、破損の起点になる角が無くなることで長寿命です。
用途消防施設周りや製品台車の整列、買い物カートのストッパーなどに。 製品固定・製品確保、製品の一時置きの際に。 台車置き場や買い物カート置き場などの奥に設置し転がりの防止に。 留め置く台車の定位置の設置に。 材質 合成ゴム(EPDM) 幅(mm) 1000 高さ(mm) 50 奥行(mm) 150
1本
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品裏面に三角の切込みを入れる事で、地面の不陸・傾斜に対応し易くなっています。 車輛軸300mmまで対応!!様々なキャスターゲートにお使い出来ます。 荷重による安定感。固定杭で地面への固定が可能 Ⅲ連結金具で商品同士を連結できます。
用途キャスターゲート用レール 付属品 固定杭6本・連結金具2本 質量(kg) 5.2 寸法(幅W×長さL)(mm) 440×900
1枚
17,980 税込19,778
翌々日出荷

車輪の真横から差し込むと、車輪止と同時に旋回部も簡単に固定します。 路面に対して滑りにくくする為、低密度ポリエチレンを採用。 ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応。 従来の重量用キャスター、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスターともにご使用になれます。
用途重量用、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスター固定に。 材質 低密度ポリエチレン(LDPE)HDD47(デュロメータ硬度スケール)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。Pタイル等で高い滑り止め効果を発揮します。
用途キャスター止め 車輪径(Φmm) (推奨)75 材質 (本体)PP、(ゴム足)エラストマー RoHS指令(10物質対応) 対応 自重(g) 50
1個
359 税込395
当日出荷

置くだけで台車、カゴ台車の自然暴走をストップします。 本体が3本入っているので、コの字型か、直線型など形状を変えて使用できます。 台車やカゴ台車に荷重がかかるほどよく止まります。 消火器まわりの衝突対策や、支柱や円柱の保護に使用できます。
用途台車の衝突対策、保護、防護に。 セット内容 本体×3、連結金具×3 厚さ(mm) 20 寸法(幅W×長さL)(mm) 50×500
1セット
8,198 税込9,018
3日以内出荷

荷受場にも安心のホームストッパーです。
用途台車及び手押し車などの車輪止めや駐車場での車のドアの当り防止などに グレー 材質 本体:軟質塩ビ、取付当て板:鉄板 エスコ品番 EA983FJ-257 長さ(mm) 1000 寸法(上辺×下辺×厚さ)(mm) 35×64×26
1個
7,690 税込8,459
翌日出荷

段差対策はスロープで解消!。状況に応じて表裏使えるリバーシブルタイプ。被せるタイプと敷くタイプのリバーシブル仕様で設置場所が広がります!。黄色ブレードにより視認性アップ!。適応高さ19~25mmの段差解消材です。
仕様 リバーシブルタイプ 厚さ(mm) 29.5 ブラック/黄 穴径(Φmm) 4 寸法(長さL×幅W)(mm) 1000×235(500mmカット溝あり) 質量(kg/枚) 約3.2 主原料 SBR/ゴム硬度約65度
1セット(2個)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。 縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。 紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。 滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます。(無荷重状態で20°の勾配面で制止可能:ただし斜面で使用することを推奨するものではありません。)
用途台車やワゴンなどの車止めとして。 適合 (キャスター)Φ75・100 材質 本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー トラスコ品番 116-2186 質量(g) 130
1セット(2個)
899 税込989
当日出荷

ワコーパレットラバーストッパー
どこにでも簡単に設置できる台車用ストッパー(車輪止め)です。 台車の荷物の積みおろし作業時の事故を防ぎます。
用途台車での作業に、物流倉庫に、工場に トラスコ品番 818-8544 材質 合成ゴム 長さ(mm) 1220 幅(mm) 50 厚さ(mm) 20 質量(kg) 1.55 ブラック/イエロー 取付け方法 固定せず床に置くのみ
1セット(10本)
49,980 税込54,978
当日出荷

路面に対して滑りにくくするため低密度ポリエチレンを採用 ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応 重量用キャスター、超重量用キャスターにもご使用いただけます。
材質 低密度ポリエチレン(LDPE)、HDD47(デュロメータ硬度スケール)
1個
113 税込124
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

荷受場にも安心のホームストッパー。用途が多岐にわたる優れものの商品です。取付け当て板付(鉄製)です。
用途台車及び手押し車などの車止めや、駐車場での車のドアの当り止め、出隅(角柱)のコーナーガードとして最適。 材質 当て板(裏板ベースアングル):鉄 材質(本体) 軟質塩ビ 寸法D1(Φmm) 19 寸法D2(Φmm) 9
1本ほか
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質 スチレンブタジエンゴム(SBR)HS90 適合車輪径(Φmm) 50 寸法W(mm) 41 寸法W1(mm) 19 寸法L(mm) 40 寸法L1(mm) 51 寸法H(mm) 6
1個
189 税込208
当日出荷

キャスター用のゴム製ストッパーです。
材質 ゴム 黒色 種類 ゴム足 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ130、Φ150いずれのキャスター径にも使用可能です。 裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。 裏面のゴムが磨り減ってしまった場合は、取替えゴム(JDMC-8S-BK 別売)をご使用いただくことで滑り止め効果が復活します。 縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。 紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。 滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます
用途台車やワゴンなどの車止めとして。 仕様 裏面滑り止め付 トラスコ品番 183-2741 材質/仕上 本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー 質量(g) 300 キャスター径(Φmm) 【適合キャスター】130・150 アズワン品番 64-8459-30
1組(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷

D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています 車両及び壁面の保護 駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。 幅(mm) 55 長さ(m) 0.89 厚さ(mm) 8 質量(g) 90 材質 ニトリルゴム(NBR) 形状 平型 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーグ安全工業ラバーレールマット
材質 合成ゴム(黒)再利用ゴム 厚さ(mm) 28 質量(kg) 約13.5 ブラック 寸法(長さL×幅W)(mm) 1800×530
1枚
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ゴム製により地面の不陸・傾斜に対応できます。
用途地面が砂利や土壌でキャスターゲートの開閉が困難な場合に。 付属品 固定杭、連結金具 材質 ゴム 寸法(mm) 440×900×27 適合寸法(mm) 車輪軸:300まで
1枚
14,980 税込16,478
3日以内出荷