タイヤ溝測定ゲージのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
102件の「タイヤ溝測定ゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ溝ゲージ」、「ミニデプスゲージ」、「タイヤ ノギス」などの商品も取り扱っております。
デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。 ゼロ設定/オートオフ機能付き。 デプスバーが平らな面に当たったところでZEROボタンを押してから使用してください。
用途タイヤの溝の深さを計測し、磨耗状態のチェックに。 質量(g) 60 測定範囲(mm) 0~25 電源 コイン電池CR2032(別売り) 本体寸法(mm) 約60×113×15 器差(mm) ±0.2 測定子(mm) 約3×4 最小目盛(mm) 0.01 本体長さ(mm) 約85 取扱説明書 (1.0MB)
1台
999 税込1,099
当日出荷

カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。タイヤ溝だけでなく、様々な深さ測定にも使えます。デップスバーを動かすと電源ON。約5分でオートパワーオフ。ZEROセットスイッチ付なので比較測定が可能です。見やすい文字高10mm。
用途様々な深さ測定に使用します。 測定範囲(mm) 0.1~25 質量(g) 37.5 材質 本体:カーボンコンポジットプラスチック。表示部:ABS樹脂 電源 酸化銀電池 SR44×1個(モニター用電池付) 電池寿命 通常使用で約1年 器差(mm) ±0.2 最小読取値(mm) 0.1 繰返し精度(mm) 0.1 使用温度(℃) 0~40 保存温度(℃) -10~+60 保存湿度(%) 80以下 全長(mm) 112.5
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

すばやくタイヤ溝深さが測定できます!!
材質 アルミ、真鍮、ABS 質量(g) 10 測定範囲(mm) 0~22 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 88×28×13 精度(mm) ±0.2 最小目盛(mm) 1 取扱説明書 (0.9MB)
1個
299 税込329
当日出荷

最大50mmまで測定できるので大型タイヤも測定可能。1/10mmの目盛りで細かく測れる。ノギス仕様の目盛りで読みやすい。
用途タイヤ溝の深さ測定に。 測定値 50mm
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ビニールケース付きで携帯に便利です。
用途タイヤの溝測定に。 材質(本体) ステンレス 質量(g) 32 測定範囲(mm) 0~20 本体寸法(mm) 60×55×10 材質(ねじ部) 器差(mm) ±0.1
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定 測定範囲(mm) 0~25 最小読取値(mm) 0.1 使用温度範囲(℃) 0~40
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

この商品一つでタイヤの空気圧とトレッド(タイヤの溝)の深さもはかる事が出来る便利なタイヤエアゲージです。 空気圧とトレッドともにデジタル表示可能! 大画面のデジタル表記で見やくLEDバックライトの付いており暗い場所でも簡単に確認出来ます。 片手に収まるコンパクトサイズなので持ち運びにも便利です。
用途タイヤのメンテナンス作業に。 測定範囲(kPa) 25~680 最小目盛(kPa) 5 質量(g) 49(電池含む) 測定範囲(mm) 0~15.8 本体寸法(mm) 88×51×23 精度 ±10.4kPa 精度(mm) ±0.5 機能 電源自動OFF:約20秒後 最小目盛(mm) 0.1 電池 CR2032×1個(別売り) 取扱説明書 (3.8MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

タイヤ溝の深さを測る器具。保管用のポリ袋付
幅(mm) 55 全長(mm) 89 質量(g) 5 タイプ 汎用 測定範囲(mm) 0~30 精度 ±1mm 最小目盛(mm) 1
1個
539 税込593
当日出荷

デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。 ゼロ設定/ホールド機能付き。
用途深さの測定 質量(g) 60 測定範囲(mm) 0~25 電源 コイン電池CR2032(別売り) 本体寸法(mm) 約60×113×15 器差(mm) ±0.2 測定子(mm) 約3×4 最小目盛(mm) 0.01 本体長さ(mm) 約85
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

工具や測定具にセンシング技術を取り込み、その測定データをデバイスに送信できる「TRASAS(トレサス)」※シリーズのタイヤデプスゲージです。スマートフォンやタブレットなどに専用の無料アプリ「TRASAS Admin(トレサス アドミン)」をインストールし、Bluetooth機能を使用した測定値の結果表示やデータの転送、測定履歴の管理といった作業トレーサビリティを可能にします。単体での使用(測定のみ)も可能です。作業履歴を自動的に「記録・管理」することでデータの信頼性向上と作業の効率化をはかり、点検・整備の安全性、作業品質の向上を実現します。測定値を読み取りやすい大型の表示部とバックライトを採用。左右に持ち替えも操作しやすい左右対称のデザインで、タイヤハウス内で使用可能なコンパクト設計。付属のUSBケーブルで繰り返し充電可能なリチウムポリマー電池を採用。自動車の塗装面などを傷つけ難い、取り外し可能なラバージャケットを装着。測定中の落下を防止するストラップ付き。
付属品 収納ケース、ACアダプタ、USBケーブル、ストラップ 質量(g) 185 測定範囲(mm) 0~20 電源 充電式リチウムポリマー電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72.5×95.5×33 最小目盛(mm) 0.1 通信方法 Bluetooth 4.0
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

コンパクトなデプスゲージです。 タイヤの溝の深さを測定することが出来ます。 0.01mmのデジタル表示で誰にでも読み誤りのない測定が可能です。 絶対原点をもつABSタイプです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm) 0~25 最小表示量(mm) 0.01 ミツトヨ品番 571-100-20
1台ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液晶ディスプレイ
測定範囲(mm) 0~25.4 計測単位 0.01mm RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~40
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

タイヤ溝の深さを簡単にチェック!クリップ付なので胸ポケットに携帯でき便利です。
仕様 クリップ付 質量(g) 15 測定範囲(mm) 0~22
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計量法対応 大きく見やすいダイヤルゲージタイプ
用途タイヤの溝の深さを測定します。 直径(Φmm) 47 測定範囲(mm) 0~11、0~1.6赤、1.6~2.0黄色、2.0~11緑
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

機械加工途中でワークを取り付けたままの中間検査が可能なコンパクトタイプのデプスゲージです。
用途溝、穴の深さ、段差のスピード測定に。 ベース寸法(mm) 60 材質 ステンレス 質量(g) 32
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウレタン膜厚測定、その他の測定で選べる金属測定子付です。
用途深さ測定に。ウレタン系防水材などの膜厚測定に使用。 測定範囲(mm) 0~25(膜厚測定:0~15) 最小読取値(mm) 0.1 器差(mm) ±0.2 付属品 金属測定子×2本(円柱状、針状)、測定ガイド、収納ケース 材質 デジタルユニット部:ABS樹脂 金属測定子:ステンレス 測定ガイド:ポリカーボネート樹脂 材質(本体) ナイロン樹脂(グラスファイバー入) 質量(g) 46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm) 0.1 使用温度(℃) 0~40 保存温度(℃) -10~60 製品質量(g) 46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く) 本体サイズ(mm) 113×60×18 オートパワーオフ 無操作状態で約5分 保存湿度(%) 80以下 保管温度(℃) -10~60 特性 ●使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます。円柱状(先端が平面、Φ1mm):狭い場所の深さが測定できます。また樹脂製に比べ耐摩耗性に優れます。針状(先端が尖鋭):ウレタン系防水材などの膜厚測定ができます。●対象物に対して安定して垂直に当てられる測定ガイド付です。●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●本体、金属測定子2本、測定ガイドを収納できる収納ケース付です。●オートパワーオフ機能付です。 湿度(%) (保管)80以下
1個ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定範囲(kPa) 60~340 最小目盛(kPa) 20 長さ(mm) 80 質量(g) 13 タイプ キーチェーン付
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ディスパッド&タイヤデプスゲージ一つのゲージで二つの作業ができます。ディスクパッドの摩耗を測定。タイヤの溝深さを測定。ワンタッチ式で正確な測定。軽量で又、薄型にできています。目盛は二重目盛で、色分けされています。(外側目盛はディスクパッドの厚み。内目盛はタイヤデップスの深さ。)
質量(g) 120 測定範囲(mm) (外目盛 ディスクパッド用)2~14。(内目盛 タイヤデプス用)0~12 本体寸法(mm) 96.4×83×14.5 最小目盛(mm) 0.1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

測定範囲が0~50mmまでのミニタイプゲージ!
用途深さ測定。 測定範囲(mm) 0~50 最小表示(mm) 0.05 ベース寸法(mm) 39×45 器差(mm) ±0.04 材質 ステンレス 全長(mm) 160 質量(g) 約63 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)