タイヤ痕落としのおすすめ人気ランキング

2025/12/06更新
6件の「タイヤ痕落とし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ痕」、「タイヤ痕防止カバー」、「アスファルト 洗剤」などの商品も取り扱っております。
タイヤ痕クリーナー 魔りょくりーんZ エヌジェイランキング1位
今までお困りのタイヤ痕を安全安心簡単に解決できます。油汚れにも強く床洗浄剤としても使えて便利です。
用途フォークリフトなどのタイヤ痕や安全靴の痕の除去RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500mL)ほか
1,298税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

メンテナンス名人 魔りょくりーんV エヌジェイランキング2位
従来の工業用洗剤をはるかに超える洗浄力。 機械や機械周辺、床の頑固な汚れも簡単に洗浄できます。 タイヤ痕も除去できます。 「汚れ落ちが良ければ手が荒れる」の常識を覆します。 環境負荷が非常に低い。 粘着マットの汚れを落として粘着力がもどる。
商品タイプ液体RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タイヤスリップ痕洗浄剤 ニイタカランキング3位
溶剤を使用していないため、火気のある場所やプラスチック面でも安心してご利用いただけます。 床面に広く使用する場合でも、抜群の泡切れで作業を効率的に進めることができます。 希釈倍率を変える事により、床洗浄剤としても優れた威力を発揮します。汚れにあわせて希釈できるので経済的です。
用途コンクリートやウレタン塗装床、エポキシ系塗装床に付いたタイヤ痕の除去。pH値12±0.5(25℃)成分界面活性剤、有機ビルダー、無機ビルダー、キレート剤、防錆剤液性アルカリ性使用の目安約20平方メートル/希釈液1リットル商品タイプ液体繰り返し・詰め替え対応
1個(5kg)
5,698税込6,268
当日出荷

高圧回転クリーナ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ランキング4位
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧回転クリーナ
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
7,998税込8,798
当日出荷

床用洗剤 新タイヤ痕クリーナー アマノランキング5位
セラミック床、樹脂床などのハードフロア用洗剤です。 経済的な希釈タイプで、床面洗浄機に投入してのフロア洗浄、バケツとモップでのお掃除に。 フォークリフトなどのタイヤの痕を除去する専用洗剤。
用途オフィスビル/ホテル/公共施設/劇場・映画館/ビルメンテナンスなどpH13(原液)タイプタイヤ痕除去用洗剤対応機種自動床面洗浄機(リンス洗浄)、ポリッシャー希釈倍率5~10倍
1箱(10L)
10,980税込12,078
4日以内出荷

コンクリートの表面についてしまった、乗用車、トラック、フォークリフト等のゴム製タイヤによる、タイヤ痕汚れを落とします。長時間付け置きすることなく、短時間で洗浄することができます。タイヤ痕の汚れ落としに
内容量(mL)600アズワン品番64-9106-44危険物の類別非危険物
1本
1,398税込1,538
翌々日出荷

床面にこびり付いたフォークリフトや車の黒いタイヤ痕、スリップ痕を除去できます。 希釈液を床に撒き、数分放置してから、こすり洗いすると簡単に除去が可能です。
用途作業内容:床の洗浄と清掃、目的:フォークリフトのタイヤ痕やスリップ痕の除去:古いラインテープの残り糊の除去、業種:清掃業者または日常管理として清掃を行なう担当者成分アルコール含有アルカリ洗剤仕様希釈液をタイヤ痕の上に撒き数分放置後、デッキブラシなどで床を洗浄。汚れた床面を水洗いするのと同じ感覚で使用が可能。手軽な希釈タイプトラスコ品番807-2680材質主成分:アルコール系溶剤含有アルカリ洗剤タイプ希釈タイプpH値12~13液性アルカリ性主な用途繰り返し・詰め替え対応
1個(4.5kg)
7,698税込8,468
当日出荷

1本(500mL)ほか
679税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

トラスコ品番807-2681質量(kg)4.5タイプ濃縮タイプ容量(kg)4.5pH値12~13液性アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
1個
19,980税込21,978
4日以内出荷

界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。
用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。希釈倍率標準/5~10、落ちにくい脱脂/原液~5
1缶(4L)ほか
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。 手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。 水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。 大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。 カビの除去・洗浄に。液性弱アルカリ性成分植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール使用面積(m2/L)80~100RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ液体
1本(1L)ほか
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
8,998税込9,898
4日以内出荷

南相馬市の放射能除染作業に採用された洗剤です。 2005年の愛知万博でも採用され、二次公害もありません。 グリーン調達企業の認定洗剤です。 原液をどんな素材に使用しても変色・腐食・植栽の枯れの心配はありません。 洗浄後の汚水を流す時、中和剤は要りません。 シリコーンオイルの除去剤としても使えます。 ステンレスの洗浄後は光沢が出て、汚れ落ちのムラが無く汚れにくくなります。 強力な消臭効果があり、静電気防止にもなります。 養生不要でコストダウン&作業時間の短縮が可能です。 汚れの度合いや場所により希釈倍率を調整してください。下記倍率はおよその目安です。参考にしながら場面場面で調整してください。 重度の汚れ:(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房)原液~約5倍程度 中度の汚れ:(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ)約10~30倍程度 軽度の汚れ:(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール)約50~1000倍程度Pタイル:(モップ・ウエスの場合)約5倍、(ポリッシャー(白パットのみ)・自動床洗浄機)約50~100倍程度、(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー)約50~200倍程度、(熱線吸収/反射ガラス・高圧洗浄機(外壁)・スチームエクストラクター)約100~300倍程度
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど形状液体
1本(500mL)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

面倒な希釈の必要なし! 薄めずそのまますぐに使える便利な洗剤です。 事務所・店舗・住宅棟の土足で歩く床の汚れもスッキリ落とします。 ビニール床、プラスチック床、フローリング床、石床に使用可能です。
用途ビニール製の床(クッションフロア・シート床等)、プラスチック製の床(タイル床等)、フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、石質系床等の洗浄使用場所商品タイプ業務用液性弱アルカリ性成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤使用の目安約200m2(120畳)アズワン品番64-1129-68
1個(4L)
1,998税込2,198
当日出荷

界面活性剤と特殊溶剤とのコンビネーションにより、汚れに素早く作用し、短時間で十分な洗浄力が得られます。有効成分が高濃度に配合されていますので、少ない使用量で十分な効果が得られます。 フォークリフトなどのタイヤ痕を素早く確実に落とします。 苛性ソーダ・苛性カリを配合していないので安心です。引火の心配もありません。 温水でも冷水でも容易にすすぎができ、その上泡立ちが少ないので、作業が効率よく進みます。 硬水中でも優れた洗浄力を発揮します。また、りん化合物を配合していないので、排水処理の経費も節約できます。
用途鉱物油で汚れたすべての場所(ガラス、鏡、アルミを除く)の洗浄、工場床や駐車場などに付着したタイヤ痕汚れの洗浄。液性強アルカリ性トラスコ品番495-9299希釈倍率5~13倍不揮発分10.40%粘度(mPa・s)10.0未満
1箱(18L)
13,980税込15,378
4日以内出荷

ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。 ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。 クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
用途ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)163×66×66質量(g)300主成分ゴム保護材、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-40~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エヌジェイ超強力洗浄剤
今まで諦めていた頑固な汚れを見事解決VOCフリーで保管管理が安全便利、フラックスを簡単除去汚れに合わせて希釈、コスト削減を実現高い生分解性で環境にも人にも優しい高圧・超音波などの洗浄機にも使用可能
用途半田付け装置のメンテナンス<br />グリスや諦めていた頑固な汚れの洗浄<br />フラックスの付着したコンベアーやパレットなどの洗浄<br />各種工場内(機械・設備・床)のメンテナンス用洗浄剤希釈倍率標準/20~50、頑固な汚れ/10~20危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
1缶(4L)ほか
4,998税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍液性アルカリ性使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。界面活性剤(%)約8成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
1本(4kg)ほか
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

床面にこびり付いたフォークリフトや車の黒いタイヤ痕、スリップ痕を除去できます。 床に撒き、数分放置してから、こすり洗いすると簡単に除去が可能です。 濃縮タイプの希釈率は汚れに応じてタイヤマーククリーナー:水=1:2~4にて使用ください。 床面にこびり付いたフォークリフトや車の黒いタイヤ痕、スリップ痕を除去できます。 希釈液を床に撒き、数分放置してから、こすり洗いすると簡単に除去が可能です。
用途床の洗浄と清掃主な用途トラスコ品番818-4059材質主成分:アルコール系溶剤含有アルカリ洗剤質量(kg)18タイプ希釈タイプ容量(kg)18.0pH値12~13液性アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
1缶
21,980税込24,178
7日以内出荷

床面に付着した頑固な油汚れを素早くきれいに洗浄できます。コンクリートおよびカラーコンクリートを問わず使用できます。汚れの度合いに応じて希釈して使用できますので経済的です。火気にも安全な水性タイプの洗剤です。
用途機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンドなどの床面洗浄に最適。希釈割合:頑固な汚れ⇒原液~3倍 ひどい汚れ⇒3倍~10倍 普通の汚れ⇒10倍~20倍 軽い汚れ⇒20倍以上トラスコ品番405-4628材質非イオン界面活性剤・無機塩・グリコール類・キレート剤形状液体質量(kg)19.38容量(L)18危険物の類別非危険物商品タイプ業務用
1個(18L)
5,798税込6,378
当日出荷