タイヤ直径のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
190件の「タイヤ直径」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロボットタイヤ」、「ミニタイヤ」、「タイヤゴム」などの商品も取り扱っております。
特殊の形状により、(直立安定性)(抵抗が軽い)(旋回時も安定)エアータイヤに近いクッション性あり。
用途一輪車の交換用タイヤ 材質 (タイヤ)ポリウレタン 車輪径(Φmm) 360 車輪幅(mm) 70 耐荷重(kg) 100 車軸径(mm) 15 材質(ホイール) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

圧倒的な加速力を誇る新たなDURA-ACE R9270 C36ホイールセットは、上り坂やコーナー、ストップ&ゴーでの感覚を変えてくれます。 これはホイールの重量だけではなく、ホイールのどの部分に重量がかかるのかが重要となります。 このまったく新しいC36のデザインでは、可能な限り質量を減らすようにされていますが、それはリムにおいて特に顕著です。 その結果生まれたのは、ライド感覚を大きく変えてくれるホイールセットでした。 特徴 山岳ステージ向け軽量チューブレスホイール 高さ36 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C36-TL-F モデル名:WH-R9270-C36-TL 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド スポーク|直径 (mm):2.0-1.5-2.0 軸固定方法:12 mm E-THRU ディスクマウント|センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 D2リム シール|ハブ:コンタクト リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm) (O.L.D. )100 ブラック 直径(Φmm) スポーク:2.0-1.5-2.0 質量(g) 620 リム幅(mm) 内部:21、外部:28 シリーズ DURA-ACE R9200 シリーズ 固定方法 軸:12 mm E-THRU スポーク数 24 タイヤサイズ 推奨:25-622 - 32-622 リムh(mm) 36 寸法(内径Φ×長さL)(mm) スルーアクスル:12×100 ホイールサイズ 622×21C
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷

新たなDURA-ACEホイールラインアップの中で最軽量であるリムブレーキ用C36チューブラーホイールは、山岳賞に値するパフォーマンスを発揮します。 特徴 高さ36 mmフルカーボンリム 外リム幅:28 mm DIRECT ENGAGEMENT 12速カセットスプロケットにのみ対応 モデル番号:WH-R9200-C36-TU-R モデル名:WH-R9200-C36-TU 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:リムブレーキ リアスピード:12 タイヤ|タイプ:チューブラー スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド スポーク|直径 (mm):2.0-1.6-2.0 軸固定方法:クイックリリースタイプ Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) エンゲージメントタイプ:Direct engagement OPTBAL (2:1) シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 対応スポークプロテクター:CP-W124 リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
長さ(mm) クイックリリーススキュワー:163/168 寸法(mm) (O.L.D. )130 ブラック 直径(Φmm) スポーク:2.0-1.6-2.0 質量(g) 684 リム幅(mm) 外部:28 シリーズ DURA-ACE R9200 シリーズ 固定方法 軸:クイックリリースタイプ スポーク数 21 タイヤサイズ 推奨:25-28" - 32-28" リムh(mm) 36 ホイールサイズ 700C
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用の交換車輪です。 該当[モノタロウ]注文コード:52555625/52555634/52555643になります。
用途交換用車輪として 付属品 ボルト(1本)、ナット(1個) 材質 ゴム[TPR樹脂〕 車輪径(Φmm) 127
1個
499 税込549
当日出荷

圧倒的な加速力を誇る新たなDURA-ACE R9270 C36ホイールセットは、上り坂やコーナー、ストップ&ゴーでの感覚を変えてくれます。 これはホイールの重量だけではなく、ホイールのどの部分に重量がかかるのかが重要となります。 このまったく新しいC36のデザインでは、可能な限り質量を減らすようにされていますが、それはリムにおいて特に顕著です。 その結果生まれたのは、ライド感覚を大きく変えてくれるホイールセットでした。 高さ36 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm DIRECT ENGAGEMENT 12速カセットスプロケットにのみ対応 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C36-TL-R モデル名:WH-R9270-C36-TL 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12 タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド スポーク|直径 (mm):2.0-1.5-2.0 軸固定方法:12 mm E-THRU Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) エンゲージメントタイプ:Direct engagement ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 対応スポークプロテクター:CP-WR92A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm) (O.L.D. )142 ブラック 直径(Φmm) スポーク:2.0-1.5-2.0 質量(g) 730 リム幅(mm) 内部:21、外部:28 シリーズ DURA-ACE R9200 シリーズ 固定方法 軸:12 mm E-THRU スポーク数 24 タイヤサイズ 推奨:25-622 - 32-622 リムh(mm) 36 寸法(内径Φ×長さL)(mm) スルーアクスル:12×142 ホイールサイズ 622×21C
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

スチール製リムですので強い衝撃に耐えます。
エスコ品番 EA986MG-160 軸径(Φmm) 20 許容荷重(kg) 135 車輪径(Φmm) 160 質量(g) 1200 材質(車輪) ソリッドラバー 車輪幅(mm) 40 硬度 80 ショアA ボス幅(mm) 60 ベアリング ローラーベアリング 耐熱温度(℃) -20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール) スチール
1個
4,760 税込5,236
翌日出荷

最高のスピード環境と最新のタイヤ幅に対応するために設計されたULTEGRA C60ホイールセットは、DURA-ACEと同じオールカーボン製のリムプロファイルを共有していますが、11速と12速カセットのどちらにも互換性のあるハブを採用しています。 特徴 高さ60 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 製品の仕様 モデル番号:WH-R8170-C60-TL-F モデル名:WH-R8170-C60-TL 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプルブレイデッド|バテッド スポーク|直径 (mm):2.0-1.6-2.0 軸固定方法:12 mm E-THRU ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 D2リム シール|ハブ:コンタクト 内蔵グリススリーブ リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm) (O.L.D. )100 ブラック 直径(Φmm) スポーク:2.0-1.6-2.0 質量(g) 738 リム幅(mm) 内部:21、外部:28 シリーズ ULTEGRA R8100 シリーズ 固定方法 軸:12 mm E-THRU スポーク数 24 タイヤサイズ 推奨:25-622 - 32-622 リムh(mm) 60 寸法(内径Φ×長さL)(mm) スルーアクスル:12×100 ホイールサイズ 622×21C
1個
95,980 税込105,578
9日以内出荷

車両型ロボット等に最適な模型用タイヤ DCギヤードモーターに取り付け可能なゴム製タイヤです。 メカトロ実験素材、車両型ロボットの製作などに最適です。
材質 ゴム(黒) 幅(mm) 約26 軸穴種別 5.3×3.66mm 直径(Φmm) 約65 質量(g) 約35 材質(ホイール) 高強度樹脂(黄)
1個
649 税込714
当日出荷

用途Mo-90M(注文コード:29855358)専用の車輪 付属品 ネジM8×72(1本)、ナット(1個)、キャップ(2個)、ワッシャー(1個) 材質(本体) TPR樹脂(タイヤ)、ポリプロピレン(ホイール)、スチール(ベアリング) タイヤサイズ 177mm(直径)、38mm(幅) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

山岳での日々のために、最新のDURA-ACE C36チューブラーホイールはディスクブレーキの正確性を持ちながらハンドリング性能と軽量性を融合させています。 特徴 山岳ステージ向け軽量チューブラーホイール 高さ36 mmフルカーボンリム 外リム幅:28 mm DIRECT ENGAGEMENT 12速カセットスプロケットにのみ対応 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C36-TU-R モデル名:WH-R9270-C36-TU 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12 タイヤ|タイプ:チューブラー スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド スポーク|直径 (mm):2.0-1.5-2.0 軸固定方法:12 mm E-THRU Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) エンゲージメントタイプ:Direct engagement ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 対応スポークプロテクター:CP-WR92A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm) (O.L.D. )142 ブラック 直径(Φmm) スポーク:2.0-1.5-2.0 質量(g) 632 リム幅(mm) 外部:28 シリーズ DURA-ACE R9200 シリーズ 固定方法 軸:12 mm E-THRU スポーク数 24 タイヤサイズ 推奨:25-28" - 32-28" リムh(mm) 36 寸法(内径Φ×長さL)(mm) スルーアクスル:12×142 ホイールサイズ 700C
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番 EA986MC-200 材質 リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm) 20 長さ(mm) 60(ハブ) 許容荷重(kg) 205 車輪径(Φmm) 200 質量(g) 1300 材質(車輪) ソリッドラバー 車輪幅(mm) 50 ベアリング プレーンベアリング 耐熱温度(℃) -30~80 特性 耐衝撃性
1個
3,690 税込4,059
当日出荷

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。 耐衝撃性が強い。
エスコ品番 EA986MF-50 軸径(Φmm) 6 許容荷重(kg) 40 車輪径(Φmm) 50 質量(g) 70 材質(車輪) ソリッドラバー 車輪幅(mm) 18 硬度 80 ショアA ボス幅(mm) 22.5 ベアリング ボールベアリング 耐熱温度(℃) -20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 特性 耐衝撃性 材質(ホイール) ナイロン6
1個
1,010 税込1,111
当日出荷

今後のレースにおいて、新たなDURA-ACE C50チューブラーホイールがトッププロによって多く使われるのを目の当たりにするでしょう。 軽量化とエアロダイナミクス効率との間で理想的なバランスを実現した50 mmリムと新たなハブデザインは、常にレースにおける最良の選択肢となりました。 特徴 バランスの取れたエアロダイナミクスで軽量なオールラウンドチューブラーホイール 高さ50 mmフルカーボンリム 外リム幅:28 mm DIRECT ENGAGEMENT 12速カセットスプロケットにのみ対応 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C50-TU-R モデル名:WH-R9270-C50-TU 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12 タイヤ|タイプ:チューブラー スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド スポーク|直径 (mm):2.0-1.5-2.0 軸固定方法:12 mm E-THRU Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) エンゲージメントタイプ:Direct engagement ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 対応スポークプロテクター:CP-WR92A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm) (O.L.D. )142 ブラック 直径(Φmm) スポーク:2.0-1.5-2.0 質量(g) 723 リム幅(mm) 外部:28 シリーズ DURA-ACE R9200 シリーズ 固定方法 軸:12 mm E-THRU スポーク数 24 タイヤサイズ 推奨:25-28" - 32-28" リムh(mm) 50 寸法(内径Φ×長さL)(mm) スルーアクスル:12×142 ホイールサイズ 700C
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

ホイールにセットずみの56mm大径タイヤの2本セット。2種類のホイールハブをセットして、楽しい工作シリーズの3mm六角シャフトをはじめ、テクニクラフトシリーズのギヤボックスにも組み合わせられます。タイヤはトレッドパターンをリアルに彫刻しました。ホイールハブはクランクアームとして使うこともできます。
タイヤサイズ 直径56mm、幅25mm
1セット
509 税込560
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤはゴム製、ホイールキャップは金属製です。
材質 タイヤ:ゴム、ホイールキャップ:金属
1セット(30個)
4,200 税込4,620
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム(黒/グレー) 車輪幅(mm) 35 適合品番 LR-WJB、LR-WJ、LR-WK 最大荷重(N) 1960 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐摩耗性 材質(ホイール) ナイロン樹脂(青色) 最大荷重(kg) 200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタイリッシュな足回りに変身。
用途ホイールスペーサー 材質 アルミニウム 内径(Φmm) 約78 外径(Φmm) 約149
1袋(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


トラックやトレーラーなどの自動車工作に幅広く使えるホイール付きのタイヤを4本セット。ホイールは3速クランクギヤボックスやツインモーターギヤボックスと同じ六角シャフトタイプに対応。はめ込み式で手軽に取り付けられます。
シャフト 3×100mm×2本付属 タイヤサイズ 直径36mm、幅16mm
1セット
359 税込395
当日出荷