タイヤ車輪のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
642件の「タイヤ車輪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ」、「オムニホイール」、「三輪階段昇降機」などの商品も取り扱っております。
適合品番 WJ-HL、WK-HL 標準空気圧(kg/cm) 3.5 軸径d(Φmm) 20 ボス幅B(mm) 82 ホイル外径E(Φmm) 118 車輪タイプ 空気入り
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EA520BK-5用替キャスター
エスコ品番 EA520BK-105 形状 固定 車輪径(Φmm) 200 車輪幅(mm) 64 車輪 エアータイヤ 取付ピッチ(mm) 84×72
1個
3,370 税込3,707
当日出荷

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上 ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として 仕様 車輪のみ 軸径(Φmm) 20 質量(kg) 1.05 車輪径(Φmm) 218 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 60 ボス幅(mm) 81 ボス径(Φmm) 37.5 許容荷重(N) 830 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 車輪タイプ 空気入り プライ 2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

一輪車の取り替え用車輪。車輪両側ネジ止め式。堅めのタイヤです。
材質 スチール、ゴム 質量(kg) 4 車輪径(Φmm) 365 車輪幅(mm) 76 シャフト径(Φmm) 15 耐荷重(kg) 100 シャフト長さ(mm) 170
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

仕様 車輪のみ トラスコ品番 398-5423 軸径(Φmm) 20 質量(kg) 1.5 車輪径(Φmm) 220 材質(車輪) ゴムSBR 車輪幅(mm) 65 ボス幅(mm) 81 許容荷重(N) 830 車輪タイプ 空気入り
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

用途タイヤ付き作業用イス専用の交換用車輪。 セット内容 車輪×4個(取付用割ピン、ワッシャー付) 材質(車輪) 樹脂 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
799 税込879
当日出荷


EA520BK-5用替キャスター
エスコ品番 EA520BK-205 形状 自在 車輪径(Φmm) 200 車輪幅(mm) 64 車輪 エアータイヤ 取付ピッチ(mm) 84×72
1個
3,670 税込4,037
当日出荷

STMシリーズ交換用
材質(車輪) ゴム(NR・BR) 適合品番 STM・SKM 材質(ホイール) 鋼板 車輪タイプ 空気入り
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体 73973613 材質 ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg) 3.2 車輪径(Φmm) 355 車輪幅(mm) 75 規格 13×3インチ シャフト径(Φmm) 16 耐荷重(kg) 100 シャフト長さ(mm) 170 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


材質(車輪) ゴムSBR トラスコ品番 112-9342 軸径(Φmm) 20 形状 自在式 車輪幅(mm) 47 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし 材質(金具) スチール 車輪取付幅(mm) 56 取付穴径(mm) 11.5 偏心(mm) 45 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 空気入り
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャフト径(Φmm) 20 ボス幅(mm) 82 使用ベアリング 204B(鋼板製) ホイル外径(mm) 115 ホイル内径(mm) 97.5 ホイル外幅(mm) 56 ホイル内幅(mm) 46
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャフト径(Φmm) 20 ボス幅(mm) 82 使用ベアリング 204B(鋼板製) ホイル外径(mm) 115 ホイル内径(mm) 97.5 ホイル外幅(mm) 56 ホイル内幅(mm) 46
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


パンクしません。 樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
材質 リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタン 2018年トラスコ掲載ページ 2 0782
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)