- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 接着剤
- タイル 補修 接着 剤のおすすめ人気ランキング
タイル 補修 接着 剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新212件の「タイル 補修 接着 剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄関 タイル 欠け 補修」、「玄関タイル 目地 材」、「タイル剥がれ補修」などの商品も取り扱っております。
すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。
用途タイルの接着補修。
仕様
アクリルエマルジョン系
付属品
ヘラ
成分
アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤、顔料
材質
アクリル系エマルジョン樹脂、骨材、顔料
色
ライトグレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
100×200×40
硬化時間(時間)
夏:3、冬:6
危険物の類別
非危険物
施工面積
約5m×5m×2m
適応下地
モルタル、コンクリート面
主なワーク
パーツ
ベニアボード、コンクリートモルタルなどの下地材質に強力に接着します。
約24時間後には充分な接着力が得られ、タイルがはがれる事はありません。
耐水性のある接着力を発揮しますので、水を使う場所でも安心です。
色
灰色
仕様
洗面所、浴室、台所、トイレ、玄関などの壁や床のタイル貼り。灰色目地に使えます。
トラスコ品番
453-6291
乾燥時間(時間)
約24(温度20度、湿度60%)
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1缶(500g)
¥659
税込¥725
当日出荷
今までにない新タイプの速硬性。
速硬性ですが、貼り付け作業中も練り容器の材料を時々攪拌することによりハンドリングタイム(作業可能時間)が長くなります。
貼り付け作業が終われば1~2時間で硬化し、順次強度も増してきます。
あらゆるタイルに対応します。
色
灰色
危険物の類別
非危険物
浴室や台所、トイレなどにタイルを少量貼りたい時、タイルの接着と目地の施工ができ大変便利です。
超速硬性で付着力が優れています。
防カビ剤入りですからカビの繁殖を抑えます。
色
白色
硬化時間(分)
30~60(25~20℃)、夏期は5~10
仕様
防カビ
付属品
ヘラ付
危険物の類別
非危険物
手絞りできるワンタッチ式!。ヘラ付き、凹凸面にも接着可能、水性なので臭いが少ない。タイル、木部、コンクリートの割れ、欠けなどの接着補修に適しています。接着力、耐水性、耐候性に優れています。水性なので臭いが少なく、火気の心配もありません。接着面に多少の凹凸があっても接着できます。ネジや釘が使用できない箇所への接着が可能です。
用途タイル、木部、レンガ、コンクリート、モルタルなどの割れや欠けの接着補修に。【接着できる材質】:タイル、レンガ、木、コルク、コンクリート、石膏ボード、硬質断熱ボード、発泡スチロール【接着できない材質】:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコン樹脂、軟質塩ビ、ガラス、ゴム。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。必ず両面あるいは片面がコンクリート・木材などの吸い込みのある材質にご使用下さい。吸い込みのない材質(金属・プラスチックなど)同士の接着はできません。貴金属や高価格品の接着はしないで下さい。
仕様
初期密着(時間):1~2
付属品
仕上げヘラ
成分
水
材質
アクリル樹脂、無機充てん材
寸法(mm)
約91×46×215
色
ホワイト
質量(g)
約326
内容量(mL)
200
硬化時間(時間)
最終:24~48
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
施工量
約60×60cm
1本(200mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。
また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。
有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。
冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。
主成分
変成シリコーン
不揮発分
100%
改正建築基準法(JAIA対応)
F ☆☆☆☆
使用温度範囲(℃)
-30~130
主な用途
金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙
危険等級
Ⅲ
固着時間(分)
10
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
適合用途
耐衝撃
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
ペースト状ですから、セメント系接着剤のような水練りせずにそのまま簡単に使え1~2時間で乾燥します。
水性ですから低臭です。
用途屋内乾燥面用
色
白色
危険物の類別
非危険物
塗りやすく仕上がりきれいな白セメント系のタイル目地材です。
水で練るだけで簡単に施工できます。
セメント状にカチカチに固まります。
用途陶器タイル・磁器タイルの目地施工と補修
タイル間の目地材
浴室やキッチンのタイル目地
付属品
ヘラ
成分
白セメント系
危険物の類別
非危険物
骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。
初期接着力が強くタイルのずれ落ちを防止します。
用途タイルの接着。
仕様
セメント系タイル接着剤
成分
ポルトランドセメント、骨材、接着剤
材質
ポルトランドセメント、骨材、接着剤
色
ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
230×160×50
硬化時間(時間)
夏:24、冬:48
危険物の類別
非危険物
施工面積
5mm厚 約300×450mm
適応下地
モルタル、コンクリート面
主なワーク
パーツ
1液性で常温硬化、弾力性に富んだエポキシ系の接着剤です。
耐水性もあります。
日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。
日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。
用途コンクリートおよび内装石材・内装タイルの接着。
成分
変成シリコーンエポキシ樹脂系
質量(g)
532
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.473kg
特性
耐水性
適合用途
防水・耐水・屋外、低VOC
主なワーク
パーツ
柔らかいペースト状の接着剤で、充てん効果がありコンクリートの凹凸面でもタレずに接着できます。
コンクリート面への木材やタイルの接着に適しています。
一液・常温硬化で使いやすく、初期接着力に優れています。
スチレンフォーム(発泡スチロール)を侵さず接着できます。
用途コンクリート・モルタル下地への木・陶磁器タイル・硬質塩化ビニル・発泡スチロールの接着。
コンクリート・モルタル下地への木レンガ・巾木・野緑・根太の接着。
発泡スチロール板・石膏ボード・繊維板・フレキシブル板・ロックウールボードなどの取付接着。
小口の床タイル・カーペットタイルの接着。
関連資料
接着剤を選ぶ早見表
常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です。
速硬化タイプです(低温硬化性良好)。
硬化時間が早く常温(25℃)で5~8粉程度で硬くなり始め、約30分で実用強度に達します。
用途低温時、速硬化性を要する場合の接着。
各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど
主な用途
各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど
仕様
2液混合型
トラスコ品番
243-8861
色
主剤:無色透明/硬化剤:淡黄色透明
質量(g)
254
比重
主剤:1.17/硬化剤:1.15
可使時間(分)
5(at25℃)
硬化時間(分)
30(at25℃)
容量混合比
100:100
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])
20(鉄/鉄)
粘度(Pa・s)
主剤:13/硬化剤:10
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.2L
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
内外装用タイルをモルタルやボード類下地へ接着施工するのに適しています。フィルムパック入りの弾力性接着剤です。セメント目地不要工法としても使用できます。
用途適用箇所:屋内及び屋外の壁面
適用下地:内装/モルタル、硅酸カルシウムボード、外装/コンクリート、モルタル、サイディングボードなど
適用仕上げ材:(内装)内装用陶磁器質タイル 200角以下、(外装)乾式二丁掛けタイル以下
主成分
変成シリコーン・エポキシ樹脂
標準使用量
2.0~2.5kg/m2
張付け可能時間(分)
5℃/120以内、23℃/90以内、35℃/60以内
塗布面積(m2/kg)
0.4~0.5(0.8~1.0m2/2kg)
主なワーク
パーツ
水や熱に強く、内外装のタイル接着に使用できます。
外装、浴室などで使用できます。
常温・1液硬化型弾性接着剤なので、簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。
無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。
垂れにくいズレ止めタイプです。
用途コンクリート・モルタル・タイル・乾式ボード・合板面への内装・外装タイルの張り付けに。
色
白色
主なワーク
パーツ
主成分
変成シリコーン樹脂
被着材の素材
陶器タイル、磁器タイル、ブリックタイル、モザイクタイル
水中・湿潤面でも硬化。ねんど状なので作業が簡単。補修後、水性・油性各種塗料での塗装が可能。
用途コンクリートの欠け割れ、ひび割れ補修・充てん。金属排水管・レンガ・タイル・木材の補修に。
種類
エポキシ樹脂系
RoHS指令(10物質対応)
対応
密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。
水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。
屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のタイル、モルタル、レンガなど目地・ひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修
硬化時間(時間)
【表面乾燥】。夏期(30℃)/約4。冬期(5℃)/約6。(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)
形状
カートリッジ
施工長さ
約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブロック、レンガ、タイルの圧着に最適
色
グレー
仕様
砂入りセメント
成分
粉末(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
70×210×45
硬化時間(分)
夏:2、冬:5
危険物の類別
非危険物
施工面積
(目安)厚5mm×縦10mm×横2.5m
適応下地
モルタル、コンクリート面
すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。
用途タイルの目地補修。
仕様
アクリルエマルジョン系
付属品
ヘラ
材質
アクリル系エマルジョン樹脂、骨材、顔料
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
100×200×40
硬化時間(時間)
夏:3、冬:6
危険物の類別
非危険物
施工面積
幅5mm×深さ5mm(長さ約2.2m)
適応下地
目地
ゴム状硬化、密着性、耐水性、耐熱性(+150℃)、耐寒性(-60℃)、耐薬品、押し出し性、仕上がり時間スピードUP(メーカー比)
カビが発生しにくい防カビ剤入り(クリヤー・アルミを除く)
成分
シリコーン樹脂系
使用温度範囲
-40~150
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
速乾
強力
仮止め不要
速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。
内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。
トルエンは使用していません。
JIS A 5538表示認定品
用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
コルク、タイル、ゴム
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★、JIS A5538
成分
クロロプレンゴム系溶剤形
比重
0.87(20℃)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ