タイルメント フレックスマルチのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
77件の「タイルメント フレックスマルチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイルオンタイル 接着剤」、「壁 接着 剤」、「セラミックボンド」などの商品も取り扱っております。
硬化後はゴム状の弾力性を持つため、下地変形や熱膨張などによる応力を緩和します。 一液湿気硬化形の変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤で化学反応無溶剤タイプです。
用途内外装用タイルの接着に。 主成分 変成シリコン・エポキシ樹脂系 標準使用量(kg/m2/回) 0.8~1 JIS規格 A_5548、F☆☆☆☆ 規格 本接着剤工業会JAIA_4VOC基準適合品 使用温度範囲(℃) 5~35 主なワーク パーツ 適合用途 低VOC 危険物の類別 非危険物
1本(2kg)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内外装用タイルをモルタルやボード類下地へ接着施工するのに適しています。フィルムパック入りの弾力性接着剤です。セメント目地不要工法としても使用できます。
用途適用箇所:屋内及び屋外の壁面 適用下地:内装/モルタル、硅酸カルシウムボード、外装/コンクリート、モルタル、サイディングボードなど 適用仕上げ材:(内装)内装用陶磁器質タイル 200角以下、(外装)乾式二丁掛けタイル以下 主成分 変成シリコーン・エポキシ樹脂 標準使用量 2.0~2.5kg/m2 張付け可能時間(分) 5℃/120以内、23℃/90以内、35℃/60以内 塗布面積(m2/kg) 0.4~0.5(0.8~1.0m2/2kg) 主なワーク パーツ
1本(2kg)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

陶磁器質タイルをモルタル、合板、ボードなどの下地へ接着施工するのに適しています。一液耐水形接着剤です。 JAIA 4VOC基準適合
用途適合箇所:屋内の壁面(住宅の浴室・台所・トイレ) 適合下地:乾燥したモルタル、合板、ボードなど 適合仕上げ材:陶器質タイル(200角/厚さ5.5mmまで)、磁器質タイル(モザイクタイルまで) JIS規格 A 5548 タイプⅡ F★★★★ 主成分 合成樹脂系エマルション 標準使用量 (モルタル下地)1.3~1.7kg/m2 外観 白色 パテ状 張付け可能時間(分) 30以内/23℃ 塗布面積(m2/kg) (モルタル下地)0.5~0.7 適合用途 防水・耐水・屋外、低VOC 主なワーク パーツ
1缶(4kg)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 126-9804 質量(kg) 2.2 容量(kg) 2 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 主なワーク パーツ
1セット(9個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

トラスコ品番 136-2452 質量(kg) 12 容量(kg) 12 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

JAIA 4VOC基準適合。湿潤面硬化形エポキシ樹脂系接着剤。化学反応形無溶剤タイプ。指定可燃物(可燃性固体類)。
用途適用箇所:屋内の壁面 適用下地:モルタル木ゴテ仕上げ面、PC板、合板、ボード類(石こうボードは除く) 適用仕上げ材:石材(600角/厚さ20mmまで)、陶磁器質タイル 仕様 浮かし厚5mm以下(塗布厚約1~5mm) トラスコ品番 366-8142 セット内容 主剤10kg+硬化剤10kg 質量(kg) 22.42 JIS規格 A 5548 タイプⅠ F★★★★ 主成分 (主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)ポリアミドアミン 可使時間(分) 40以内/23℃ 標準使用量 1.6~2.5kg/m2(平滑面の場合) 改正建築基準法(JAIA対応) JAIA 4VOC基準適合 外観 (主剤)淡いピンク色 パテ状、(硬化剤)淡いグリーン色 パテ状 張付け可能時間(分) 30以内/23℃ 塗布面積(m2/kg) 0.4~0.6(平滑面の場合) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 適合用途 低VOC 主なワーク パーツ
1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷

トラスコ品番 126-9805 質量(kg) 2.2 容量(kg) 2 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 主なワーク パーツ
1セット(9個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

トラスコ品番 132-7419 質量(kg) 20 容量(kg) 【主剤】10【硬化剤】10 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷

トラスコ品番 132-5864 容量(mL) 320 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 主なワーク パーツ
1セット(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

トラスコ品番 132-5890 質量(kg) 3 容量(kg) 3 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1セット(6個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

タイルメントR-111 3kg
トラスコ品番 132-7411 質量(kg) 3 容量(kg) 3 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1セット(6缶)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

タイルメントパネルボンドMK-720
壁・天井ボード用接着剤です。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。
用途化粧ケイカル板、石膏ボード、化粧合板の接着に。 トラスコ品番 195-3725 材質 変成シリコーン樹脂 ホワイト 容量(mL) 333 アズワン品番 64-8354-63 危険物の類別 非危険物
1箱(10本)
6,998 税込7,698
当日出荷

トラスコ品番 132-5910 質量(g) 500 容量(g) 500 危険物の類別 非危険物
1セット(30本)
27,980 税込30,778
翌々日出荷

屋内の乾燥した床に、ビニル系床材やカーペットなどを施工するのに適しています。初期タック・粘着性に優れた、引火性のないゴム系ラテックス形床材用接着剤です。
使用方法 【下地の場合】。モルタル下地の場合:下地は、平坦・平滑に仕上げ、施工後2週間(冬期は4週間)以上養生し、よく乾燥していることを確認します。木質系下地の場合:タワミのない厚手の合板又はパーティクルボードを使用し、目違いや目地あきのない下地とします。【下地の調整及び清掃】。1. モルタル下地に凸部がある場合は、サンダー掛けやケレン処理により平滑にします。また、凹部がある場合は、下地補修材(リフロアーF等)で平滑にします。2. モルタル下地のもろい部分やレイタンスは必ず取除いてから下地補修材(リフロアーF等)で平滑に仕上げます。3. 木質系下地の場合で、目違いがある場合は手直しをして下さい。4. 下地面及び被着体のゴミ・ホコリ・油分・錆・塗料などは接着不良の原因となりますので取除きます。チェック:レイタンスやエフロがある場合は接着阻害を起こしますので、取り除いて下さい。【仕上げ材の確認】。接着施工する前に、床材の柄違いを確認し、欠損や反りのある物は取り除きます。【接着剤の塗布】。規定のクシ目ゴテを使用して塗り溜りや塗りムラがないように接着剤を均一に塗布します。チェック:1回の塗布面積は張付け可能時間内に施工できる範囲として下さい。【仕上げ材の張り付け】。1. 接着剤塗布後、待ち時間を取ります。その後張付け可能時間以内に張り終えます。2. ガス膨れが生じた時は、千枚通しで丁寧にエアー抜きを行います。チェック:待ち時間や張付け可能時間は環境温度により異なります。床材に接着剤がついた場合は、接着剤が硬化する前に湿ったウェスで拭き取って下さい。【圧着】。1. 床材の張付け後、ローラーやハンドローラーなどでよく圧着します。2. 1~2時間後に再度圧着します。チェック:床材に浮きが認められる時は、接着剤が硬化するまで砂袋などを置いて養生します。【養生】。床材張付け後、夏期24時間以上、冬期48時間以上養生します。また、養生期間中は歩行や重量物の運搬をしないで下さい。 規格 JIS A 5536認証品、JAIA 4VOC基準適合 主成分 天然ゴムラテックス 標準使用量 【モルタル下地】250~300g/m2、3.3~4.0m2/kg。【合板下地】200~250g/m2、4.0~5.0m2/kg 貼合せ可能時間 (待ち時間)15分(23℃)、(貼付け可能時間)45分以内(23℃) 外観 乳白色、粘稠液 使用箇所 屋内の床面 危険物の類別 非危険物 適応下地 モルタル、合板、SL下地(セメント系) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 適合用途 低VOC 主なワーク パーツ
1缶(18kg)
8,898 税込9,788
5日以内出荷

タイルメントAC-500
スピンドル鋲などの金属類を保温・保冷タンク、折板屋根、ダクト類などへ接着施工するのに適しています。SGA系接着剤です。
使用方法 ハニムーン接着:A剤とB剤を別々(下地材と被着材)に塗布し、張り合わせる使用法。ミキシング接着:A剤とB剤を混合後、塗布して張り合わせる使用方法。【接着面の確認】。1.接着面のゴミ・油・サビなどは接着不良の原因となりますので、取り除きます。2.接着面をよく乾燥させます。【接着剤の塗布と圧着】。1.ハニムーン接着として使用する場合。A剤とB剤を別々(下地材と被着材)に塗布し、張り合わせ後よくもみ込みます。ミキシング接着として使用する場合。A剤とB剤を1:1(重量比)の割合でしぼり出し、よく混ぜ合わせます。その後接着面へ塗布しすぐに張り合わせ充分に圧着します。チェック:一度に多量を混ぜ合わせると急激に発熱しますので注意して下さい。【養生】。1.接着剤が効果するまで[約15分、実用強度には1時間(23℃/屋内)]外圧が加わらないように養生します。 主成分 (A剤)変性アクリル、(B剤)変性アクリル 標準使用量 0.7g/スピンドル鋲1本 貼合せ可能時間 5分以内(23℃・屋内) 外観 (A剤)淡灰色、粘稠液、(B剤)銀色、粘稠液 使用箇所 屋外・屋内 危険物の類別 非危険物 混合比 (重量比)A剤:B剤=1:1 主なワーク パーツ
1箱(300g×10本)
149,800 税込164,780
翌々日出荷

トラスコ品番 132-5934 質量(g) 500 容量(g) 【主剤】250【硬化剤】250 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1セット(12本)
58,980 税込64,878
翌々日出荷

トラスコ品番 132-5907 質量(kg) 15 容量(kg) 【A剤】5【B剤】10 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 主なワーク パーツ
1セット
52,980 税込58,278
翌々日出荷

質量(kg) 1.5 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1セット(10缶)
26,980 税込29,678
翌々日出荷

タイルメントPS-100 1kg アルミ袋
トラスコ品番 132-5905 質量(kg) 1 容量(kg) 1 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 主なワーク パーツ
1セット(12本)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

保温・防音・断熱工事用スピンドル鋲、FPファスナーを施工するのに適した変成シリコーン樹脂系接着剤です。空気中の湿気(水分)で反応・硬化する1液接着剤です。初期接着力及び施工性に優れています。
形状 ラミネートチューブ 適合場所 屋内の壁面及び天井面(折版屋根は除く) 適応下地 コンクリート、モルタル、金属、けい酸カルシウム板、フレキシブル板 適合 仕上げ材:スピンドル鋲、FPファスナー 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 250g
1本(250g)
1,398 税込1,538
3日以内出荷