タイル目地削りのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
107件の「タイル目地削り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイル目地取り」、「タイル目地カッター」、「タイル目地除去」などの商品も取り扱っております。
適度な粒子が白セメンに噛み込み、効率的に作業できる。 全身グリップ仕様で握りやすい。
用途タイルの目地(白セメン)の打ち替え時の、古い目地(白セメン)の掻き出しに。 付属品 替刃(1枚) 材質 刃:45C合金粒子、グリップ:プラスチック 寸法(mm) 205×75×20 ライトブルー/シルバー 質量(g) 135 刃長(mm) 50 柄長さ(mm) 100 適合替刃 BMH-1B
1個
999 税込1,099
当日出荷

左官作業の必需品!。目地落としに最適な刃の角度で掻き落とします
全長(mm) 138 質量(g) 23
1個
729 税込802
当日出荷

用途古くなった目地や色あせた目地を取り除く時に使用して下さい。 材質 刃先:タングステンカーバイト粒子
1個
999 税込1,099
当日出荷

小径・軸付きなので取り回しが楽。 入り組んだ目地でもOK。 タイルを傷つけずに目地だけをカット。
軸長(mm) 70 仕様 乾式 使用工具 100ミリディスクグラインダ(取付:M10ネジ) 適合材 タイル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目地、タイル、壁、サッシ廻り等のコーキングはがしに最適なスクレーパーです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊刃で目地材や汚れを強力に削り取ります。 コンパクトサイズで女性にも使いやすい。
用途古くなったタイルの目地のはがし、目地に発生した黒カビの除去。 仕様 タングステン製目地削り 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 75×125×10 適応下地 目地部
1個
699 税込769
当日出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブロックやレンガ、外壁用タイル等の目地(7.5mm、9mm)が欠けたりひび割れた再の、目地を取り除くのに最適です。
サイズ(mm) 7×220
1個
999 税込1,099
当日出荷

VITREX(ビトレックス)タイル目地補修キット
セット内容 タイル目地削り・目地仕上げ用ヘラ・ふき取り用スポンジ・タイル用ヘラ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)タイル目地削り 替刃
材質 45C合金粒子 寸法(mm) 50×20×2 質量(g) 6 適合品番 【本体】BMH-1
1個
339 税込373
当日出荷

強度が強く、コーキング剥しの荒削り用として便利。
材質(刃) 幅(mm) 20 高さ(mm) 192 奥行(mm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径(Φmm) 54 刃厚(mm) 4 チップ高さ(mm) 4 トラスコ品番 852-3931 質量(g) 72
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1枚
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬くなったコーキング剤もステンレスブレードで簡単に除去できます。両方向作業にや対応しているので、硬くなったコーキング剤もパワフルに取ることが出来ます。
用途古くなったコーキング剤の除去。 仕様 両方向作業対応(コーキングはがし)
1個
699 税込769
当日出荷

タイル目地の黄ばみ、黒ずみ、カビ汚れを有機酸と界面活性剤の洗浄力により強力に落とします。塩素に比べて、強い刺激臭がありません。
用途おふろ場、トイレ、玄関等のタイル目地の洗浄 使用場所 浴室、トイレ、玄関 液性 酸性 成分 有機酸、高級アルコール系ノニオン界面活性剤(0.2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、増粘剤 危険物の類別 非危険物
1本(100mL)
619 税込681
当日出荷

コーキングはがしカッター、コーキングヘラ、ノズルストッパーのセットです。 5種類の替えパッドで様々なコーナー仕上げに対応します。
用途古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 155×270×40 仕様 両方向作業対応(コーキングはがし)。パッド5種類付。 質量(g) 132
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
6,398 税込7,038
当日出荷

白セメントのようなひび割れ、こぼれ落ちはありません。耐水性があり、浴室など水がかかる部分にも使用できます。
用途タイル、レンガ、石などを用いた壁、床などのモザイク目地入れ、ひび割れた目地補修。 質量(g) 570 仕様 粉末タイプ 付属品 ヘラ、ねり容器 トラスコ品番 453-6282 材質 ポルトランドセメント、合成樹脂、骨材、その他 可使時間(分) 30 施工長さ 約20m(目地幅5mm×3mm厚) 硬化時間(時間) 約24(20℃) 危険物の類別 非危険物 特性 耐水性
1缶(500g)
629 税込692
当日出荷

三京ダイヤモンド工業スモールカッター軸付き
小径カッターでタイルを傷めにくく、小回り抜群。
用途タイルの目地切断用 外径D(Φmm) 54 刃厚T(mm) 1.2 内径H(Φmm) M10 適合材 タイル チップ高さX(mm) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。
用途外装、レンガ、床面のタイル等に 濃灰色 危険物の類別 非危険物
1袋(1.3kg)ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)