- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 洗濯機/洗濯乾燥機
- タオル絞り機のおすすめ人気ランキング
タオル絞り機のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新108件の「タオル絞り機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雑巾絞り」、「脱水機」、「ふきんスクイーザー」などの商品も取り扱っております。
ローラー部にチューブを挟んでツマミを回すだけ。
材質
アルミ
スパッと開けて、ギュッと絞る。これ一本で取り出す・切る・絞るの三役。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×22×235
食器洗浄機
○
ハンドル1周で洗濯物が5回転避難時や停電時も活躍!洗濯物の予洗い・別洗いに電気がなくても洗濯・脱水脱水もできる手回し洗濯機
質量(kg)
約2
種類
ハンディ洗濯機
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
340×343(最大値)
容量(kg)
約2
アズワン品番
64-4373-86
1台
¥7,314
税込¥8,045
当日出荷
プレートを踏むだけで楽な姿勢で絞れます。
トラスコ品番
303-6090
材質
タンク:PP、ローラー:PP、ペダル:PP、連結板:ポリアセタール、スプリング:スチール
質量(kg)
1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×305×220
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
電気がいらない手動脱水機!人力だからどこでも使えて、強弱も自分で調整できます。
脱水したいけど、ニットやおしゃれ着だと型崩れが心配。
子供の上履きを洗った後に少しでも早く乾かすために脱水したいけど、衣類と同じ脱水機には入れたくない。
そんな時はこの【手で回す強力脱水機「ミズキリスピナー」】です!
自分で動かすので強弱の調整は自分次第。
弱めにじっくり脱水するのはもちろん、強力パワーで上靴を素早く脱水することもできます!
いままで手洗いした後は自分で絞って脱水していた方におすすめ!
分厚い生地の服や大きいバスタオルなどは手で絞るのは大変です。
そんな時にこそ使ってほしいのがこの商品!
びしょ濡れの衣類を脱水槽に放り込んで、あとは紐を交互に引っ張るだけで脱水完了!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
390×380×330
質量(g)
3800
付属品
本体、おさえフタ、排水ホース、日本語説明書
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
脱水槽:200×180
容量(L)
最大脱水:5.9
ホース内径(Φmm)
30
ホース長さ(mm)
850
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
小型ハンディタイプの圧着ローラーです。グリップ部(赤色部分)にはスポンジが巻いており、手に馴染みます。ローラー部は硬質ゴムが巻いてあります。
寸法(幅W×高さH)(mm)
145×90
材質
PP/PE/ABS
質量(kg)
約2.0
色
ブルー
種類
ハンディ洗濯機
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約350×350×410
1台
¥6,988
税込¥7,687
8日以内出荷
小型・軽量で疲れないチューブ用ガン。チューブサイズは、60mmまで使用可能です。アルミチューブでもラミネートチューブでもOK。片手で操作できるので作業性がよく、押出し量をレバーで調整できます。解除レバーでも押出し量を自由に調整可能。
用途プリント基板用水滴防止ポッティング用・一般接着剤用・ガラス・コーキング剤用・自動車板金、防錆シール剤用・アルミサッシ防水シーリング剤用・パイプ接着剤用・美容院用チューブ・その他すべてのチューブ用
TGK品番
576-17-91-25
トラスコ品番
322-9041
外形寸法(mm)
140×90×60H
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
ペダル式足踏みタイプのモップ絞り器です。
用途清掃用モップの絞り作業に。
質量(kg)
約1.54
色
グレー
容量(L)
約11.7
材質(ローラー部)
ポリエチレン(PE)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×375×325
材質(タンク)
ポリプロピレン(PP)
材質(ペダル)
ポリプロピレン(PP)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
スパッと開けて、ギュギュッと絞る!。手を汚さずにこれ1本で袋の開封と中身の絞り出しができます。刃が出ている状態が分かりやすく安全です。いろいろな袋のカットに、温めたレトルトパックの取り上げに
材質
本体:ポリプロピレン、刃回転パーツ:ポリアセタール、刃:ステンレススチール
寸法(mm)
100×22×235
質量(g)
72。(包装込)
耐熱温度(℃)
140(本体)、120(刃回転パーツ)
耐冷温度(℃)
-20
取り出しができるステンレス製脱水槽だから清潔脱水
脱水後、脱水槽ごと取り外してそのまま物干しへ
5分タイマー付
質量(kg)
8
電源(V)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×365×600
コード長さ(cm)
150
ドラム容量(L)
約20
脱水容量(kg)
約3
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
軽量で使いやすい
加圧機構でモップのパフォーマンスを最大に発揮します。
質量(kg)
2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
256×240×590
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
今ある洗濯機で洗いたくない衣類ありませんか?
1.ペットのタオル、服
2.泥だらけの野球のユニフォーム、サッカーのTシャツ、パンツ、作業着、雑巾
3.幼児のパンツ、衣類
4.砂まみれの海水着
5.ジャガイモ等の泥落としに最適な洗濯機です!
仕様
洗濯:標準(5.5秒作動⇒4秒停止の繰り返し)
寸法(mm)
345×345×500
質量(kg)
約4.0
消費電力(W)
160
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
電源コード(m)
約1.4
運転音(dB)
62
タイマー
15
洗濯容量(g)
約500
水量(L)
最大使用水量:8
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
中身を簡単に取り出せます。
材質
(本体・フタ・バスケット・取っ手)ポリプロピレン。(ストッパー・グリップ・ホースホルダー)ABS樹脂
形状
角形
寸法(mm)
360×350×300
耐荷重(kg)
100
特性
注ぎ口付
商品タイプ
本体+フタ
レーヨン100%の不織布で、エンボス加工によりさらに肌触りがやわらかいです。
材質
100%レーヨン不織布
速度
約16本/分
カットサイズ(mm)
おしぼり:115×約180~約300(5段階調節)
ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。
質量(kg)
2.75
ローラー幅(mm)
(麺帯対応幅)145
切断幅(mm)
1.5、6.5
材質
スチールクロームメッキ
種類
本体セット
間口W×奥行D×高さH(mm)
190×205×150
TKG品番
9-0407-1201
TKG品番(2017)
6-0369-0901
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。
タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg)
(洗濯)0.6
容量(g)
(洗濯)600
トラスコ品番
759-0229
幅(mm)
362
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
525
種類
ハンディ洗濯機
奥行(mm)
362
容量(L)
10(最大)
電源
単相100V
消費電力
85W
設定方式
標準・弱
洗濯可能量(/回)
(目安)軍手約20双
タイマー設定
3・6・9・12・15分
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
つかむ・絞る・切るこれ一つ。キッチンで超便利。
材質
原料樹脂 本体:ポリプロピレン(耐熱温度140℃/耐冷温度-20℃)・刃回転パーツ:ポリアセタール(耐熱温度120℃/耐冷温度-20℃)・その他の材料 刃:ステンレススチール
全長(mm)
240
質量(g)
41
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×20
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
小物やモップを装着できるので移動もらくらく。
優れた作業性と小型化を両立。SYR バケット&リンガーセットNU3を一回り小さくしたコンパクトサイズですが機能は全く変わりありません。
特許技術の「グリッドフィルター」が汚水中の砂粒をモップに再付着させるのを防ぎます。
使いやすい大きな開口部と安定性抜群の幅広キャスター。
取っ手付きで持ち運びもラクラク。
適合
6寸モップまで
質量(kg)
リンガー:4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
リンガー/66.5(ハンドル除く)×29.5×49
清掃業者が愛用している業務用モップ絞り器です。クレンリネスハイバケットに取り付けて使用します。業務用ワックス缶にも取り付け可能です。
用途業務用モップ絞り器
質量(kg)
3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×430×140
1台
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷