タックコートのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
173件の「タックコート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「乳剤」、「タックコートスプレー」、「エッジスプレー」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチコートNEWは旧製品をアップグレードし、接着力を改善し、プライムコート、タックコート等の施工に優れた特性を持ち、スプレー式なので作業能率が大幅にアップします。常温合材や加熱合材と路面の接着層を手を汚さずに施工でき、揮発性に優れる為作業時間も短縮されます。また、長時間保存しても中身の変状がなく経済的にも優れています。
用途常温合材や加熱合材と路面の接着剤として 使用方法 1、施工面の、水分、泥、ごみ等は取り除いてください。2、施工面から30cm位離してスプレーしてください。 使用量 プライムコートとして:3本/m2、タックコートとして:1本/m2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(480mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プライムコート(路盤-アスファルト)・タックコート(アスファルトーアスファルト)どちらの規格も満たすアスファルト乳剤です。
危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 散布量 プライムコート:1~2(m2/L)、タックコート:0.3~0.6/(m2)
1缶(18L)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アスファルトの接着性、密着性が向上します。
用途アスファルトV専用プライマー。 仕様 鉱物油系アスファルト接着剤 成分 アスファルト乳剤 材質 鉱物油、水、その他 ブラック 寸法(Φ×高さH)(mm) 75×180 乾燥時間(時間) 24 危険物の類別 非危険物 施工面積 約2m2 施工面積(m2) 約2
1個(500g)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型なのでアスファルト乳剤の少量散布に便利です。
用途道路舗装および補修用 使用場所 屋外用 仕様 1.98kWガソリンエンジン付 ホース長さ(m) [散布ホース]5、【吸水ホース】2.5 危険物の類別 非危険物 散布量(L/min) 15
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1液型ですので、計量や混合といった煩雑な作業が不要で、可使時間の制約を受けません。 かぶれにくく、刺激の強いアミン臭がありません。 防錆とタックコートの機能を併せ持っていますので、工程を短縮できます。 2液型と同様に、高い機械的強度と幅広い接着性、優れた接着耐久性を有しています。 2液型と同様に、潤湿面接接着、耐水性に優れています。
用途防錆用プライマー 樹脂モルタルのタックコート ポリマーセメントモルタルのタックコート 乳白色 成分 エポキシ樹脂、防錆剤 トラスコ品番 485-9529 比重 1.20±0.05 粘度(Pa・s) 12.5±7.5 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.5L 危険物の性状 非水溶性
1缶(500g)
3,098 税込3,408
当日出荷

水をかけるだけで固まるアスファルト用補修材です。 耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。 従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 雨天時および水溜り箇所での施工に威力を発揮します。 製造日から6ヶ月程度の保存が可能ですので開封後は早めにお使いください。
用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修 材質 常温アスファルト混合物 危険物の類別 非危険物 施工面積 厚さ4cm×1m2:目安5袋、厚さ5cm×1m2:目安6袋 化学物質等安全データシート(SDS) (0.6MB) 粒径(mm) 5(最大)
1袋(20kg)
4,098 税込4,508
当日出荷

小型なのでアスファルト乳剤の少量散布に便利です。
用途道路舗装および補修用 幅(mm) 560 高さ(mm) 920 奥行(mm) 970 タンク容量(L) 【乳剤タンク】20 ホース長さ(m) 2.2 危険物の類別 非危険物 散布量(L/min) 【円形】約1.8~2.8
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プライムコート(路盤-アスファルト)・タックコート(アスファルトーアスファルト)どちらの規格も満たすアスファルト乳剤です。適量で扱いやすい7L入り。ハンドル付きの容器だから撒布しやすく散布量も調整しやすいです。使用後の容器は折りたため、コンパクトに処分できます。
危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 散布量 プライムコート:1~2(m2/L)、タックコート:0.3~0.6/(m2)
1箱(7L×2袋)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水をかけるだけで固まる、新しいタイプの袋詰め常温型アスファルト合材です。耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。 従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 硬化時間ですが、施工後交通開放時間まえで30分ほどになります。
用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修 ブラック系 危険物の類別 非危険物
1袋(20kg)ほか
4,980 税込5,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日焼けにより退色や白化したアスファルト舗装面を施工当時の黒色にします。 駐車場の白線がある部分に対しても塗装できます。
用途アスファルト舗装面の美化。 成分 瀝青・合成樹脂・石油系溶剤 使用方法 (1)塗装面のゴミ・ホコリ・汚れをよくふき取ってください。(2)油性用のローラー刷毛で、塗装してください。1Lで2m2塗布できます。(3)必要な場合、塗料用シンナーで全体量の3~5%程度希釈してください。(4)使用後のローラー刷毛は、乾かないうちに新聞紙やボロ布などでできる限り拭き取り、塗料用シンナーで洗浄してください。(5)塗装後、油性ライン用塗料で再度白線を引いた場合、白線に下地の『アスファルト美装』が染みだすことがありますので、ご注意ください。 主な用途 アスファルト 標準使用量 500mL/m2 希釈剤 塗料用シンナーで3~5%程度迄 危険等級 乾燥時間(時間) 3(20℃時)、冬期は24以上 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 16L 危険物の性状 非水溶性 塗回数 2
1缶(16L)
8,798 税込9,678
3日以内出荷

ひび割れ補修が簡単にできる、画期的なスプレー式セメントです。吹きつけるだけで簡単に施工できます。
用途玄関周りのブロック塀・駐車場の床などのコンクリートの細かいひび割れ補修や落書き隠し。 硬化時間(時間) (20℃)24 仕様 スプレータイプ 質量(g) 305 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 特殊引火物 危険物の数量 0.2L
1本(200mL)
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。 ブラック 硬化時間(時間) 48 仕様 常温合材 成分 砕石、砂、アスファルト 危険物の類別 非危険物 適応下地 アスファルト
1袋(4kg)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セメント粉をスプレーして、セメント・モルタル・コンクリート面の細かいひび割れを補修します。主にコンクリートの外壁に発生した細かいひび割れ(幅5mm以下)を特殊なセメント粉で埋めて補修します。本品はセメントの粉がスプレーされます。
用途ひび割れ補修 塗膜硬化時間 夏:約15時間、冬:約20時間 成分 特殊ポリマー含有速硬セメント塗剤 ガス容量(mL) 200 質量(g) 330 仕様 粉末固形分:90g 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類
1本(200mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

袋詰めのまま長期間保存ができます。 工場製品なので品質ムラがなく、安心して使用いただけます。 種類が豊富で用途に応じた製品が選べます。 手軽で誰でも使用できます。
用途管工事の仮復旧・ポットホールの補修・離島など加熱合材が使用できない場所の舗装補修 危険物の類別 非危険物 施工面積(m2) (3cm厚)0.45/30kg袋、(5cm厚)0.27/30kg袋
1袋(30kg)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

アスファルト用。 逆さ吹き機能付き。 アスファルト色に塗りつぶすことで、ラインや路面表示を簡単に消すことができます。 アスファルト系ですので周囲の色によくなじみます。 隠蔽力良好。
用途駐車場などのアスファルト面に引かれたラインや路面標示消しに。 黒(アスファルト色) 主な用途 アスファルト面 トラスコ品番 818-6414 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.4L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り面積(1回塗り)(m2) 1.0~1.4 危険物の性状 非水溶性 表面乾燥時間 普通時(20℃)約15分、冬季(5℃)約30分 塗料タイプ 瀝青質系
1本(400mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

通常の加熱アスファルト混合物と同程度の耐久性が得られるため、車両通過部や駐車場の補修などに最適です。 硬化時間ですが、施工後交通開放時間まえで30分ほどになります。 雨天時でも施工可能です。
用途車両通過部や車両通過場所の舗装や深い穴の補修(※仮復旧および本復旧用) 材質 アスファルト合材 寸法(mm) 13 硬化時間(分) 施工後交通開放時間まえで30ほど 危険物の類別 非危険物 特性 耐久
1袋(20kg)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンクリート・モルタル・ブロック・アスファルトのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 古いアスファルトを補修しても色が目立ちにくいです。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
濃灰色 特性 防水 硬化時間(時間) 夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24 適合 アスファルト・モルタル・コンクリート 作業量(目安) 3mm×3mm×約25mの補修が可能 危険物の類別 非危険物
1袋(400g)ほか
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

原液噴霧後、洗い流すだけで簡単に洗浄できます。 強固に付着したアスファルトも簡単に除去します。 カラーアスファルトにも使用可能です。
用途アスファルトフィニッシャーなどに付着したアスファルトの洗浄、除去用。 液性 アルカリ性 成分 石油系溶剤、界面活性剤(非イオン系) トラスコ品番 472-9862 質量(kg) 15.8 透明 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1缶(18L)
19,980 税込21,978
当日出荷

ロックモルは水と混ぜて塗るだけ!超速乾、高耐久の補修材です。 私道に穴が開いて困っている。 カーポートのひび割れを直したいが業者に頼むほどではない。 U字溝の欠けを直したい。 駐車場の凹みやひび割れを直したい。 補修後すぐに車を通したい。 早く直して次の作業を行いたい。 お出かけ前、始業前、昼休み等に補修して30分後には車が通っても大丈夫!
危険物の類別 非危険物
1箱(600g)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスファルト水平面のヒビ割れにそって充填補修できます。チューブ式なのでそのまま使えて便利!。トンガリノズルで深いヒビ割れから小さなヒビ割れまでOK!。完全硬化時間は、約24時間です。(気温・湿度で異なります)
ブラック 仕様 硬化型パテ 成分 アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤、顔料等 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 110×220×75 硬化時間(時間) 表面:3、完全:24以上 危険物の類別 非危険物 施工面積 (目安)厚3mm×縦3mm×横30m 適応下地 アスファルト
1袋(500g)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)