タッピング ユニットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
180件の「タッピング ユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タップ 電動工具」、「日立工機 タッパ」、「タッピングアトラ」などの商品も取り扱っております。
シンプル構造、簡単操作。細身、短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:MT、JT
用途タッピングボール盤用。直立、ラジアルボール盤用
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボール盤での多量のタッピング作業の能率向上に。 タッピングの深さのバラツキをおさえます。 タップ破損防止用安全クラッチ内蔵。 逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。
仕様 逆転装置内蔵型。逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。 タイプ 逆転タイプ
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動逆転装置内蔵汎用機用タッパー。伸縮装置、ニュートラル機構並びに自動逆転装置で安全かつ経済的。標準で左右ネジ加工に対応。対応シャンク:ST、MT、JT。対応機構:縮み、伸び、定寸、逆転
寸法F3(mm) 1
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

自動安全装置内蔵タイプ。タップサイズごとに適正トルクに設定済み。自動安全装置はボールクラッチを採用、作動は滑らかで安全性、耐久性を確保。TC2035以上の管用ネジはサイドロックタイプとなります。TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準装備。クーラントスルー仕様も対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

あらゆる機械に使用できる短身タイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。2段階のトルク調整機能がついています。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キラ・コーポレーション卓上タイプ タッピング盤
用途タッピング専用 テーパー JT1 テーブルタイプ テーブル寸法(mm) 196 質量(kg) 45 コラム直径(Φmm) 60 タイプ 卓上、手動、タッピングボール盤 最大幅(mm) (テーブルの上下動)250、(主軸の上下動)40 最大長(mm) (主軸とベース)389、(主軸とテーブル)295 タッピング能力 (S45C)M2~5、(FC200)2~6 総高さ(mm) 809 ベース寸法(mm) (左右×前後)210×362 スイング(振り) 254 電動機の極数 4P(開放) 電動機(kW) 0.25 Vベルト形長×数 K×57、A×24 回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz)切削:480/850・戻り:580/1050、(60Hz)切削:580/1050・(戻り)700/1250
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッパ本体に逆転装置が内蔵されていますので、主軸の正逆転を頻繁に行う作業には最適です。適正なフローティング機構付ですから構精度のねじ立ても楽々。タップ深さが±0.1mmに揃います。
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。 タップの破損を防ぐ完全自動トルク調整装置付。 ドリルタッパ本体には2段階のトルク調整機能がついています。
その他 大径のタッピングにはコッタ穴が必要です。
1個
61,980 税込68,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タッピング能力 d/メートル…M2・ユニファイ…No3,No4・管用…- 寸法(mm) □d2/2.5 質量(kg) 0.05 D 16 寸法L(mm) 40.5 寸法H(mm) 21 寸法L1(mm) 17 Φd1 3 刃径(mm) 3 ホルダ長さL(mm) 40.5
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

ねじ立て能力(mm) (鉄)6、(鋳鉄) 8 回転数(min-1[r.p.m]) ネジ立て:380、戻り:750 電源(V) 単相100 電流(A) 2.2 消費電力(W) 200 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 75 仕様 二重絶縁、正逆転両用 付属品 チャックキーS10(763414-1) 質量(kg) 2 長さ(mm) 388
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

日本ニューマチック工業エアータッパ
小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率に優れています。 電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてが可能です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1700 チャック能力(mm) 8 トラスコ品番 331-8192 全長(mm) 180 質量(kg) 1.2 使用空気圧力(MPa) 0.6 タップ能力 8mm 空気消費量(m3/min) 0.55 ホース取付口 Rc1/4 排気方向 後方
1台
64,980 税込71,478
8日以内出荷

便利なねじ立て機構付きボール盤です。 タップ折損防止装置付きです。
1台
499,800 税込549,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

短身、高剛性な万能エコノミータイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。対応シャンク:MT。対応機構:縮み、伸び
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
当日出荷

1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ドリル加工とタップ加工の1個2役です。逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能です。タップ立てはM16までの加工が可能です。高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現します。フックスパナで増し締めができ、安全性が向上します。主にボール盤などに取り付け、ドリルやタップを装着します。
外径(Φmm) 51 精度(mm) 0.05 振れ精度(mm) 5/100以下 つかみ幅(mm) 0.5~13.0
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細身で長身なペンシルタイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。対応シャンク:MT。対応機構:縮み、伸び
寸法F1(mm) 10
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下穴にネジ立て作業をする際、タップ折れを解消します。
質量(kg) 2.5 吸着力 0.8kN(80kgf) 全高(mm) 207 タッピング能力 M3~M12 最大ストローク(mm) 60 吸着方法 永磁式
1個
37,980 税込41,778
当日出荷