- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- タッピングボール盤のおすすめ人気ランキング
タッピングボール盤のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新111件の「タッピングボール盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タッピング兼用ボール盤」、「卓上タッピング盤」、「タッピングマシン」などの商品も取り扱っております。
用途タッピング専用
テーパー
JT1
テーブルタイプ
角
テーブル寸法(mm)
196
質量(kg)
45
コラム直径(Φmm)
60
タイプ
卓上、手動、タッピングボール盤
最大幅(mm)
(テーブルの上下動)250、(主軸の上下動)40
最大長(mm)
(主軸とベース)389、(主軸とテーブル)295
タッピング能力
(S45C)M2~5、(FC200)2~6
総高さ(mm)
809
ベース寸法(mm)
(左右×前後)210×362
スイング(振り)
254
電動機の極数
4P(開放)
電動機(kW)
0.25
Vベルト形長×数
K×57、A×24
回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz)切削:480/850・戻り:580/1050、(60Hz)切削:580/1050・(戻り)700/1250
ボール盤での多量のタッピング作業の能率向上に。
タッピングの深さのバラツキをおさえます。
タップ破損防止用安全クラッチ内蔵。
逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。
仕様
逆転装置内蔵型。逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。
タイプ
逆転タイプ
ドリル能力(mm)
(S45C)4~20、(FC200)4~25
テーパー
MT3
電源(V)
三相200
質量(kg)
165
コラム直径(Φmm)
100
タイプ
卓上、手動、タッピングボール盤(ドリリング兼用)
最大幅(mm)
(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)タッピング:115・ドリリング:120
タッピング能力
(S45C)M6~16、(FC200)M6~20
総高さ(mm)
1324
ベース寸法(mm)
(左右×前後)340×600
スイング(振り)
420
モーター電圧(V)
三相200
電動機の極数
4P(全閉)
電動機(kW)
0.75
Vベルト形長×数
A×40
回転数(min-1[r.p.m])
低速:(50Hz)90/140/225/375(60Hz)106/170/270/450、高速:(50Hz)295/475/760/1280(60Hz)355/570/920/1540
シンプル構造、簡単操作。細身、短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:MT、JT
用途タッピングボール盤用。直立、ラジアルボール盤用
ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜!
角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
24
チャック能力(mm)
2~13
錐の最大送り(mm)
52
テーブルタイプ
角
テーブル寸法(mm)
104×165
電源(V)
単相100
電流(A)
4.3(50Hz)、3.8(60Hz)
定格出力(kW)
0.25
コード長さ(m)
1.75
チャック~ベース最大寸法(mm)
255
振り(mm)
208
全高(mm)
580
付属品
チャックキー、六角棒レンチ
質量(kg)
20
回転数(min-1[r.p.m])
570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
用途木材、金属類などの穴あけに
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
24
出力(W)
190
コード長さ(m)
1.8
電源(V)
100
ドリル能力(mm)
(S45C)3~11、(FC200)3~13
テーパー
JT6
電源(V)
三相200
質量(kg)
80
コラム直径(Φmm)
80
タイプ
卓上、手動、タッピングボール盤(ドリリング兼用)
最大幅(mm)
(テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)タッピング:75・ドリリング:80
タッピング能力
(S45C)M4~10、(FC200)M4~12
総高さ(mm)
1030
ベース寸法(mm)
(左右×前後)268×464
スイング(振り)
330
モーター電圧(V)
三相200
電動機の極数
4P(全閉)
電動機(kW)
0.4
Vベルト形長×数
A×27、A×24
回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz)280/380/580/1200/1400/2100、(60Hz)320/450/700/1400/1700/2500
卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。
金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。
回転数は無段階調性可。
回転数(min-1[r.p.m])
1200~6000
定格電圧(V)
AC39(AC100V専用トランス付属)
消費電力(W)
200
電源コード(m)
1.7(プラグからトランスまで)
スライドサイズ
ベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)。ドリルスタンド/上下65mm
チャッキング径
(エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦ
ベース寸法(mm)
200×200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
505×350×420
定格時間(分)
30
付属品
ドリルチャック、クランプ
質量(kg)
5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14
トラスコ品番
810-7607
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
強力600Wモーター採用。鉄工13mm木工30mmも簡単に穴あけ出来ます。
大きな材料の穴あけ加工、長尺のキリを使う穴あけ作業に最適です。
ベルト掛替式速度5段階調整機能付。
作業やキリの太さ、材料やキリの種類に合わせて最適な回転速度に調整出来ます。
ヘッドが傾斜し、斜めの穴あけ作業も可能です。
鉄工作業はもちろん、木工工作に最適なボール盤です。
スピンドル
ジャコブステーパーJT6
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
30
錐の最大送り(mm)
75
テーブル寸法(mm)
231×217
チャック寸法(mm)
1.5~13
電源(V)
AC100
電流(A)
6.5
出力(W)
300
消費電力(W)
600
コード長さ(m)
約1.5
フトコロ(mm)
90~425
質量(kg)
41
周波数(Hz)
50/60
本体寸法(mm)
810×270×850
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz/570・880・1290・1910・2670、60Hz/690・1050・1550・2300・3200
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
タッパ本体に逆転装置が内蔵されていますので、主軸の正逆転を頻繁に行う作業には最適です。適正なフローティング機構付ですから構精度のねじ立ても楽々。タップ深さが±0.1mmに揃います。
自動逆転装置内蔵汎用機用タッパー。伸縮装置、ニュートラル機構並びに自動逆転装置で安全かつ経済的。標準で左右ネジ加工に対応。対応シャンク:ST、MT、JT。対応機構:縮み、伸び、定寸、逆転
寸法F3(mm)
1
ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。2段階のトルク調整機能がついています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
自動安全装置内蔵タイプ。タップサイズごとに適正トルクに設定済み。自動安全装置はボールクラッチを採用、作動は滑らかで安全性、耐久性を確保。TC2035以上の管用ネジはサイドロックタイプとなります。TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準装備。クーラントスルー仕様も対応
金属、木材等の穴あけ作業に便利です。
ベルト掛け替え不要で、ダイヤルを回すだけで回転速度の無段階調整が可能です。
回転速度が一目でわかるデジタル表示です。
テーブルを傾斜させての穴あけ作業が可能です。
用途軟金属や木材、プラスチックやアクリル等の垂直穴あけ作業に
消費電力(W)
550
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz時:450~2200/60Hz時:550~2600
最大ストローク(mm)
80
最大穴あけ能力(mm)
鋼:16、木材:20
取扱説明書
(4.05MB)
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
引き出しは鍵付で、各社のボール盤およびタッパーが簡単に取り付け可能です。上段に油受け皿が付いているので、引き出し内に油、切り粉などの入る心配がありません。
仕様
組立品、脚移動式
トラスコ品番
330-4426
適合機種
ボール盤およびタッピングボール盤(穴あけ能力13mm以下)
材質
スチール
質量(kg)
46
種類
キャスター付
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工
回転速度(min-1[r.p.m])
高/無段変速100~2000±10%【回転/分】。低/無段変速100~1000±10%【回転/分】
スピンドル
MT-2
スピンドル間距離(mm)
270
電源(V)
100 50/60Hz
セット内容
ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×420×590~730
質量(kg)
40
モーター出力(W)
150、単相100V、50/60Hz
送り可能幅(mm)
前後/130、左右/180、上下/140
クイルストローク(mm)
30
ミーリングテーブル(mm)
240×145
T-スロットサイズ(mm)
8
コラム傾斜(度)
±45
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。
用途金属、木材の穴あけ作業。
電源(V)
単相交流100
消費電力(W)
270/300
電流(A)
3.2/3.3
寸法(mm)
テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270
質量(kg)
18.5
回転数(min-1[r.p.m])
700~3000/600~2600(60Hz/50Hz)
全高(mm)
592
テーブル寸法(mm)
162×164
穴あけ能力(mm) 鉄工
8
穴あけ能力(mm) 木工
24
チャック寸法(mm)
13
最大送り(mm)
キリ:50、フトコロ:103
取付軸
ジャコブステーパーJT33
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷