タッピング兼用ボール盤のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
108件の「タッピング兼用ボール盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タッピングボール盤」、「タッピング盤」、「卓上タッピング盤」などの商品も取り扱っております。
便利なねじ立て機構付きボール盤です。 タップ折損防止装置付きです。
1台
429,800 税込472,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドリル能力(mm) (S45C)3~11、(FC200)3~13 テーパー JT6 電源(V) 三相200 質量(kg) 80 コラム直径(Φmm) 80 タイプ 卓上、手動、タッピングボール盤(ドリリング兼用) 最大幅(mm) (テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)タッピング:75・ドリリング:80 タッピング能力 (S45C)M4~10、(FC200)M4~12 総高さ(mm) 1030 ベース寸法(mm) (左右×前後)268×464 スイング(振り) 330 モーター電圧(V) 三相200 電動機の極数 4P(全閉) 電動機(kW) 0.4 Vベルト形長×数 A×27、A×24 回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz)280/380/580/1200/1400/2100、(60Hz)320/450/700/1400/1700/2500
1台
429,800 税込472,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キラ・コーポレーション卓上タイプ タッピング盤
用途タッピング専用 テーパー JT1 テーブルタイプ テーブル寸法(mm) 196 質量(kg) 45 コラム直径(Φmm) 60 タイプ 卓上、手動、タッピングボール盤 最大幅(mm) (テーブルの上下動)250、(主軸の上下動)40 最大長(mm) (主軸とベース)389、(主軸とテーブル)295 タッピング能力 (S45C)M2~5、(FC200)2~6 総高さ(mm) 809 ベース寸法(mm) (左右×前後)210×362 スイング(振り) 254 電動機の極数 4P(開放) 電動機(kW) 0.25 Vベルト形長×数 K×57、A×24 回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz)切削:480/850・戻り:580/1050、(60Hz)切削:580/1050・(戻り)700/1250
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボール盤での多量のタッピング作業の能率向上に。 タッピングの深さのバラツキをおさえます。 タップ破損防止用安全クラッチ内蔵。 逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。
仕様 逆転装置内蔵型。逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。 タイプ 逆転タイプ
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キラ・コーポレーション万能ボール盤 手動タッピング兼用
ドリル能力(mm) (S45C)4~20、(FC200)4~25 テーパー MT3 電源(V) 三相200 質量(kg) 170 コラム直径(Φmm) 100 タイプ 卓上、万能ボール盤(手動タッピング兼用) 最大幅(mm) (テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)タッピング:115・ドリリング:120 タッピング能力 (S45C)M6~16、(FC200)M6~20 総高さ(mm) 1321 ベース寸法(mm) (左右×前後)340×600 スイング(振り) 420 モーター電圧(V) 三相200 送り速度(mm/rev) (主軸1回転の自動送り量)0.09/0.13/0.19の三段階 電動機の極数 4P(全閉) 電動機(kW) 0.75 Vベルト形長×数 A×40 回転数(min-1[r.p.m]) 低速:(50Hz)90/140/225/375(60Hz)106/170/270/450、高速:(50Hz)295/475/760/1280(60Hz)355/570/920/1540
1台
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッパ本体に逆転装置が内蔵されていますので、主軸の正逆転を頻繁に行う作業には最適です。適正なフローティング機構付ですから構精度のねじ立ても楽々。タップ深さが±0.1mmに揃います。
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプル構造、簡単操作。細身、短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:MT、JT
用途タッピングボール盤用。直立、ラジアルボール盤用
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドリル能力(mm) (S45C)4~20、(FC200)4~25 テーパー MT3 電源(V) 三相200 質量(kg) 165 コラム直径(Φmm) 100 タイプ 卓上、手動、タッピングボール盤(ドリリング兼用) 最大幅(mm) (テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)タッピング:115・ドリリング:120 タッピング能力 (S45C)M6~16、(FC200)M6~20 総高さ(mm) 1324 ベース寸法(mm) (左右×前後)340×600 スイング(振り) 420 モーター電圧(V) 三相200 電動機の極数 4P(全閉) 電動機(kW) 0.75 Vベルト形長×数 A×40 回転数(min-1[r.p.m]) 低速:(50Hz)90/140/225/375(60Hz)106/170/270/450、高速:(50Hz)295/475/760/1280(60Hz)355/570/920/1540
1台
889,800 税込978,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途木材、金属類などの穴あけに 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 24 出力(W) 190 コード長さ(m) 1.8 電源(V) 100
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力600Wモーター採用。鉄工13mm木工30mmも簡単に穴あけ出来ます。 大きな材料の穴あけ加工、長尺のキリを使う穴あけ作業に最適です。 ベルト掛替式速度5段階調整機能付。 作業やキリの太さ、材料やキリの種類に合わせて最適な回転速度に調整出来ます。 ヘッドが傾斜し、斜めの穴あけ作業も可能です。 鉄工作業はもちろん、木工工作に最適なボール盤です。
スピンドル ジャコブステーパーJT6 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 30 錐の最大送り(mm) 75 テーブル寸法(mm) 231×217 チャック寸法(mm) 1.5~13 電源(V) AC100 電流(A) 6.5 出力(W) 300 消費電力(W) 600 コード長さ(m) 約1.5 フトコロ(mm) 90~425 質量(kg) 41 周波数(Hz) 50/60 本体寸法(mm) 810×270×850 回転数(min-1[r.p.m]) 50Hz/570・880・1290・1910・2670、60Hz/690・1050・1550・2300・3200
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工 回転速度(min-1[r.p.m]) 高/無段変速100~2000±10%【回転/分】。低/無段変速100~1000±10%【回転/分】 スピンドル MT-2 スピンドル間距離(mm) 270 電源(V) 100 50/60Hz セット内容 ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×420×590~730 質量(kg) 40 モーター出力(W) 150、単相100V、50/60Hz 送り可能幅(mm) 前後/130、左右/180、上下/140 クイルストローク(mm) 30 ミーリングテーブル(mm) 240×145 T-スロットサイズ(mm) 8 コラム傾斜(度) ±45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷

13mm、23mmタイプの精度安定性に優れた卓上ボール盤です。
1個ほか
279,800 税込307,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜! 角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!
穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 24 チャック能力(mm) 2~13 錐の最大送り(mm) 52 テーブルタイプ テーブル寸法(mm) 104×165 電源(V) 単相100 電流(A) 4.3(50Hz)、3.8(60Hz) 定格出力(kW) 0.25 コード長さ(m) 1.75 チャック~ベース最大寸法(mm) 255 振り(mm) 208 全高(mm) 580 付属品 チャックキー、六角棒レンチ 質量(kg) 20 回転数(min-1[r.p.m]) 570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。 金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。 回転数は無段階調性可。
回転数(min-1[r.p.m]) 1200~6000 定格電圧(V) AC39(AC100V専用トランス付属) 消費電力(W) 200 電源コード(m) 1.7(プラグからトランスまで) スライドサイズ ベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)。ドリルスタンド/上下65mm チャッキング径 (エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦ ベース寸法(mm) 200×200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 505×350×420 定格時間(分) 30 付属品 ドリルチャック、クランプ 質量(kg) 5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14 トラスコ品番 810-7607
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

用途ドリリング専用 ドリル能力(mm) (S45C)Φ3~11、(FC200)Φ3~13 テーパー JT6 質量(kg) 72 コラム直径(Φmm) 80 タイプ 卓上、手動、汎用ボール盤 最大幅(mm) (テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)80 総高さ(mm) 1031 ベース寸法(mm) (左右×前後)268×464 スイング(振り) 330 電動機の極数 4P(開放) 電動機(kW) 0.25 Vベルト形長×数 A×39 回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz)415/750/1330/2300、(60Hz)500/900/1600/2800
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属、木材等の穴あけ作業に便利です。 ベルト掛け替え不要で、ダイヤルを回すだけで回転速度の無段階調整が可能です。 回転速度が一目でわかるデジタル表示です。 テーブルを傾斜させての穴あけ作業が可能です。
用途軟金属や木材、プラスチックやアクリル等の垂直穴あけ作業に 消費電力(W) 550 回転数(min-1[r.p.m]) 50Hz時:450~2200/60Hz時:550~2600 最大ストローク(mm) 80 最大穴あけ能力(mm) 鋼:16、木材:20
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

SHINKO(新興製作所)卓上ボール盤
前機種より電源コードが300mm短くなり、製品質量が800g軽くなりました。カラーはハウジング色のブルーに。価格と性能のバランスの良い卓上ボール盤です。加工品をガッチリ固定出来るバイス付属です。
用途木工及び鉄工の精密な穴あけに。 付属品 チャック回し・六角レンチ・バイス 寸法(mm) 480×200×570 質量(kg) 14.7 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 3/2.5 電圧(V) 100 消費電力(W) 280/240 回転数(min-1[r.p.m]) 50Hz:600~2650、60Hz:750~3200 コード長さ(m) 2 テーブル寸法(mm) 160×160 チャック能力(mm) 1.5~13 穴あけ能力 鉄工:Φ13mm、木工:Φ24mm チャック テーブル間:180mm、ベース間:260mm、中心から支柱まで:104mm 定格時間 30分
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

キラ・コーポレーション自動送り付ボール盤
用途ドリリング専用 ドリル能力(mm) (S45C)4~16、(FC200)4~19 テーパー MT2 電源(V) 三相200 質量(kg) 145 コラム直径(Φmm) 100 タイプ 卓上、自動送り付けボール盤(ドリリング専用) 最大幅(mm) (テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)手動:120・自動:115 総高さ(mm) 1272 ベース寸法(mm) (左右×前後)340×600 スイング(振り) 420 モーター電圧(V) 三相200 電動機の極数 6P 電動機(kW) 0.75 Vベルト形長×数 A×34、A×27 回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz)170/250/420/950/1150/1750、(60Hz)200/300/500/1150/2100
1台
699,800 税込769,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。
用途金属、木材の穴あけ作業。 電源(V) 単相交流100 消費電力(W) 270/300 電流(A) 3.2/3.3 寸法(mm) テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270 質量(kg) 18.5 回転数(min-1[r.p.m]) 700~3000/600~2600(60Hz/50Hz) 全高(mm) 592 テーブル寸法(mm) 162×164 穴あけ能力(mm) 鉄工 8 穴あけ能力(mm) 木工 24 チャック寸法(mm) 13 最大送り(mm) キリ:50、フトコロ:103 取付軸 ジャコブステーパーJT33
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

自動逆転装置内蔵汎用機用タッパー。伸縮装置、ニュートラル機構並びに自動逆転装置で安全かつ経済的。標準で左右ネジ加工に対応。対応シャンク:ST、MT、JT。対応機構:縮み、伸び、定寸、逆転
寸法F3(mm) 1
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)