- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- タッピング測定器のおすすめ人気ランキング
タッピング測定器のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新125件の「タッピング測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LCRメーター」、「ボール盤用タップ」、「コンデンサチェッカー」などの商品も取り扱っております。
小型で省スペース、繰り返しでの同じ穴あけ加工に便利なデプススケールを標準装備。
無段階変速コントローラーを内蔵し、木工から金工まで幅広い用途をカバーできる卓上で小型のボール盤です。
バイス、ドリルチャックまで標準付属しています。
回転速度(min-1[r.p.m])
無段変速:3200~6200
穴あけ能力(mm) 鉄工
金工:1~6.5
穴あけ能力(mm) 木工
1~10
スピンドルテーパー
JT-1
テーブルタイプ
角
テーブル寸法(mm)
172×188
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
200
定格周波数(Hz)
50/60
セット内容
小型ボール盤DP-2250R、ドリルチャック、チャックキー、バイス、バイス固定具一式、標準工具
チャック(mm)
150(ドリルチャックからワークテーブル迄の距離)
把握径(Φmm)
1.5~10.0
バイス 幅(mm)
65
バイス 高さ(mm)
15
口開き(mm)
48
バイス(mm)
140×162、設置面:140×128
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
180×255
質量(kg)
7
仕様
ワークテーブル寸法/W172×D188mm
幅(mm)
180
高さ(mm)
410
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ボール盤での多量のタッピング作業の能率向上に。
タッピングの深さのバラツキをおさえます。
タップ破損防止用安全クラッチ内蔵。
逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。
仕様
逆転装置内蔵型。逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。
タイプ
逆転タイプ
パラレル/シリアルモード切替可能
L/C/R各パラメータを自動選択し最適レンジで測定
テスト周波数:100/120Hz、1/10/100kHz
D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)測定可能
USB/RS232接続でPCでのデータ編集が可能(別売)
付属品
テストクリップ(赤/黒)、取説、電池
質量(g)
約390
電源
006P(9V)×1
表示
メイン表示19999カウント、サブ表示1999カウント
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
88×193×41
電池寿命(時間)
約20
使用環境
0~50℃ 70%RH以下(ただし結露なきこと)
測定周波数
100/120Hz、1/10/100kHz
抵抗
20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ
測定モード
シリアル/パラレルモード
保存環境
0~60℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
キャパシタンス(F)
20pF/200pF/2000pF/20nF/200nF/2000nF/20μF/200μF/2000μF/20mF
インダクタンス(H)
20μH/200μH/2000μH/20mH/200mH/2000mH/20H/200H/2000H
パラメータ
L(インダクタンス)、C(キャパシタンス)、R(抵抗)、D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)、ESR
別売品番
SMDチッププローブ(SMDC-21)、SMDCテスタ(SMDA-22)
用途タッピング専用
テーパー
JT1
テーブルタイプ
角
テーブル寸法(mm)
196
質量(kg)
45
コラム直径(Φmm)
60
タイプ
卓上、手動、タッピングボール盤
最大幅(mm)
(テーブルの上下動)250、(主軸の上下動)40
最大長(mm)
(主軸とベース)389、(主軸とテーブル)295
タッピング能力
(S45C)M2~5、(FC200)2~6
総高さ(mm)
809
ベース寸法(mm)
(左右×前後)210×362
スイング(振り)
254
電動機の極数
4P(開放)
電動機(kW)
0.25
Vベルト形長×数
K×57、A×24
回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz)切削:480/850・戻り:580/1050、(60Hz)切削:580/1050・(戻り)700/1250
用途木材、金属類などの穴あけに
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
24
出力(W)
190
コード長さ(m)
1.8
電源(V)
100
シンプル構造、簡単操作。細身、短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:MT、JT
用途タッピングボール盤用。直立、ラジアルボール盤用
卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。
金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。
回転数は無段階調性可。
回転数(min-1[r.p.m])
1200~6000
定格電圧(V)
AC39(AC100V専用トランス付属)
消費電力(W)
200
電源コード(m)
1.7(プラグからトランスまで)
スライドサイズ
ベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)。ドリルスタンド/上下65mm
チャッキング径
(エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦ
ベース寸法(mm)
200×200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
505×350×420
定格時間(分)
30
付属品
ドリルチャック、クランプ
質量(kg)
5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14
トラスコ品番
810-7607
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜!
角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
24
チャック能力(mm)
2~13
錐の最大送り(mm)
52
テーブルタイプ
角
テーブル寸法(mm)
104×165
電源(V)
単相100
電流(A)
4.3(50Hz)、3.8(60Hz)
定格出力(kW)
0.25
コード長さ(m)
1.75
チャック~ベース最大寸法(mm)
255
振り(mm)
208
全高(mm)
580
付属品
チャックキー、六角棒レンチ
質量(kg)
20
回転数(min-1[r.p.m])
570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
自動逆転装置内蔵汎用機用タッパー。伸縮装置、ニュートラル機構並びに自動逆転装置で安全かつ経済的。標準で左右ネジ加工に対応。対応シャンク:ST、MT、JT。対応機構:縮み、伸び、定寸、逆転
寸法F3(mm)
1
主軸回転数50Hz(50~2500回転)、60Hz(60~3000回転)をワンタッチで選択でき、全領域定馬力での出力が可能です。
ヘッド上下早送り左右軸の自動送り装置、タッピング装置、潤滑油ポンプなどが標準装備されています。
主軸回転数(min-1[r.p.m])
(60Hz)60~3000(レバー変速6速 モーターポール変速2速 合計12速)
機械主軸テーパ
MT3
モーター出力(kW)
1.5
モーター電圧(V)
三相200
質量(kg)
430
軸端~テーブル間距離(mm)
425
コラム面距離(mm)
275
移動量(mm)
400×300
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
1250×1015×1340
トラスコ品番
465-6041
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
翌々日出荷
鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。
用途金属、木材の穴あけ作業。
電源(V)
単相交流100
消費電力(W)
270/300
電流(A)
3.2/3.3
寸法(mm)
テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270
質量(kg)
18.5
回転数(min-1[r.p.m])
700~3000/600~2600(60Hz/50Hz)
全高(mm)
592
テーブル寸法(mm)
162×164
穴あけ能力(mm) 鉄工
8
穴あけ能力(mm) 木工
24
チャック寸法(mm)
13
最大送り(mm)
キリ:50、フトコロ:103
取付軸
ジャコブステーパーJT33
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
デバイス値選別に便利なPASS/FAIL判別機能搭載。測定周波数DC~100kHzでの広範囲測定が可能。各種パラメータ表示。オートLCR機能でL/C/R/Sモード/Pモードの自動判別測定も可能。ソートモードで部品判別も容易に対応。データホールド、バックライト機能搭載
用途電子部品のLCRが測定可能。値から電子部品の良否判定を行なう。
付属品
クリップリード、ホルスタ、ショートプレート、モニタ用電池、取説
寸法(mm)
184×87×45
質量(g)
400
電源
6LF22(9Vアルカリ電池)
測定周波数範囲(Hz)
100/120/1k/10k/100k
測定レンジ
DCR(Ω):200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、Rs/Rp(Ω):20/200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、インダクタンスLs/Lp(H):20μ/200μ/2000μ/20m/200m/20/200/2000/20kH、キャパシタンスCs/Cp(F):200p/2000p/200n/2000n/20μ/200μ/2000μ/20mF
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
LCR701単品カタログ(0.32MB)
高精度の基本確度:0.05%
高速測定:最高25ms(40回/秒)
測定パラメータとモニタを四つを同時に表示:
測定パラメータ:L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ%
モニタパラメータ:|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y|
DC抵抗測定
Auto Level Control (ALC) 機能
リスト掃引測定:10ステップ測定を実行。
内部DCバイアス電圧 (DC BIAS ±2.5V)
RS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用)
付属品
電源コード、CD(ユーザーマニュアル)、テストフィクスチャLCR-06A
質量(kg)
約3
電源(V)
AC100~240、50~60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
265×107×312
最大消費電力(W)
30
インターフェース
RS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用)
ディスプレイ
3.5インチカラー液晶
測定速度(m/s)
最高25(Fastモード:40回/秒)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
パラメータ
(測定パラメータ)L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ%、(モニタパラメータ)|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y|
基本確度
0.05%
強力600Wモーター採用。鉄工13mm木工30mmも簡単に穴あけ出来ます。
大きな材料の穴あけ加工、長尺のキリを使う穴あけ作業に最適です。
ベルト掛替式速度5段階調整機能付。
作業やキリの太さ、材料やキリの種類に合わせて最適な回転速度に調整出来ます。
ヘッドが傾斜し、斜めの穴あけ作業も可能です。
鉄工作業はもちろん、木工工作に最適なボール盤です。
スピンドル
ジャコブステーパーJT6
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
30
錐の最大送り(mm)
75
テーブル寸法(mm)
231×217
チャック寸法(mm)
1.5~13
電源(V)
AC100
電流(A)
6.5
出力(W)
300
消費電力(W)
600
コード長さ(m)
約1.5
フトコロ(mm)
90~425
質量(kg)
41
周波数(Hz)
50/60
本体寸法(mm)
810×270×850
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz/570・880・1290・1910・2670、60Hz/690・1050・1550・2300・3200
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
小型軽量ハンディタイプのLCRメータです。
付属品
テストリード、取説、電池
質量(g)
約185
電源
006P(9V)×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×120×37
測定周波数
250Hz
抵抗
200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ
キャパシタンス(F)
2n/20n/200n/2μ/20μ/200μ
インダクタンス(H)
2m/20m/200m/2/20
プーリーで回転速度を5段階変速可能、連続作業に便利な深さ調整機能付、小さい材料もしっかり固定できるバイス付、作業の幅が広がる角度調節テーブル
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz:460~2480、60Hz:570~3050
電源(V)
AC100
消費電力(W)(50/60Hz)
330/300
コード長さ(m)
1.8
出力(W)
180
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
24
テーブル寸法(mm)
190×165
チャック能力(mm)
1.5~13
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
22
ストローク上下(mm)
50
付属品
チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ3mm/4mm×各1
ベース寸法(mm)
315×190
チャック~テーブル最大寸法(mm)
310
バイス最大口幅(mm)
80
チャック~ベース最大寸法(mm)
約410
幅(mm)
275
高さ(mm)
730
電流(A)
5.6/4.8
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷