- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- タボのおすすめ人気ランキング
タボのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新5,303件の「タボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダボピン」、「棚ダボ」、「棚板固定用ビス」などの商品も取り扱っております。
壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
材質
木
家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質
鉄
仕上
ニッケルメッキ
木工ドリル、木ダボ、マーキングポンチのセットです。
用途本棚、模型、木工細工等の木材・合板のジョイント作業に。
材質(ドリル)
クロムバナジウム(Cr-V)
先端形状
丸シャンク
ダボ穴に挿入し木材を連結させる商品です。
材質
木材
用途Φ7.5穴用
差込サイズ(Φmm)
7.5
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
質量(g)
5.6
耐荷重N(kgf)
196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込穴径(mm)
5
径(mm)
(棚受部)5
1パック(8個)
¥119
税込¥131
当日出荷
らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
材質
木
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
キャビネット・本棚・水屋等の棚受用ダボです。埋め込みなので強度があります。
材質
真鍮・ニッケルメッキ
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込部分が3ミリ径の棚ダボです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質
真鍮
規格寸法(mm)
3×7.5×19
仕上
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(4個)
¥519
税込¥571
当日出荷
材質
亜鉛ダイカスト
耐荷重(kg)
(4個あたり)30
色
ニッケル
和タンス等の上下のツナギ用に、又軽い物を乗せる棚板の棚受けにご使用ください。
材質
ブナ
棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質
鉄・クロームメッキ
ビスを使わず木材を接合する「ダボ継ぎ」に便利です。ダボ継ぎのダボとしてご使用ください。
用途ダボ継ぎ用のダボ。
材質
木
ネジ込み式ダボ、8m/mのメンネジと合わせ取付下さい。
用途キャビネツト・下駄箱等へ
材質
真鍮
仕上
ニッケルメッキ
外径(mm)
(本体)8
システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の棚ダボです。棚板を半円状に加工しておくことで、棚板の前ずれが防げます。
用途可動棚
差込サイズ(Φmm)
5
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)
147N/4ヶ(15kgf/4ヶ)