- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- タモ材のおすすめ人気ランキング
タモ材のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新320件の「タモ材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外用木材」、「ヌキ板」、「タモ材 板」などの商品も取り扱っております。
モクセイ科トネリコ属の広葉樹。
中国、ロシアを産地とし用途は多く、枠材、カウンター、階段材としても多く使われています。
関連資料
注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
サービス分類
オーダー・加工
材質
タモ集成材
仕様
抗菌
寸法(mm)
2000
外径(Φmm)
32
仕様
抗菌
材質
タモ集成材
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
35
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ニレ科ニレ属の広葉樹。
ニルム、ニレとも呼ばれる。
木理はほぼ直通でタモに似た風合いをもち、やや重厚。
関連資料
注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
サービス分類
オーダー・加工
下地のないところに、手すりを確実に取り付ける為の補強板です。
材質
タモ材
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
材質
メルクシパイン
関連資料
注意事項(4.17MB)
モクセイ科の落葉広葉樹。やや重硬で安定性がよく、加工度抜群で良い仕上がりに。また、弾力性が高く杢目が美しく堅さがある、たも材はカウンター材・天板や家具材にも適しています。
材質
タモ
長さ(mm)
2100
等級
A・B
比重
気乾比重:0.65
色調
無塗装
国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)
45
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)
5.5
寸法(縦×横)(mm)
38×63
強度が高く、梁などにも多くつかわれる木材。黄色~淡赤褐色で重硬。時間とともに美しい飴色に変化するのがポイント
お求めやすい価格と、シンプルな定番形状が魅力の中国製食器シリーズです。
材質
木製
高さ(mm)
15
短辺(mm)
87
長辺(mm)
205
寸法(cm)
20
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)
38×140
住宅建築用の木材に、屋外での利用にも適するよう「腐れ」や「シロアリ」に強い保存剤を木材内部まで浸透させ、耐久性を高めています。 プロの方からDIYにもお使いいただけます。保護塗料を塗装することで、更に長持ちします。
用途構造材、ウッドデッキ、フェンス、パーゴラ、遊具、ガーデニング、花台など
仕様
処理薬剤:ACQ,出荷状態:GRN(未乾燥)
材質
天然木(国産材)
安全性
VOC問題の規制対象外です。シックハウス症候群の疑いのある化学物質を含んでいません。油剤とは異なり揮発成分を含んでいません。
処理方法
加圧注入式