- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧補器
- タンク エア抜きのおすすめ人気ランキング
タンク エア抜きのおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新197件の「タンク エア抜き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー抜きタンク」、「エア抜き弁」、「配管 エア抜き」などの商品も取り扱っております。
タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付られます。
構造が簡単でエレメントの洗浄再生が容易に出来ます。
使用方法
リザーバータンクの上部に取付けて使用
IBCタンクから移送供給するときに、タンクのエア抜きができるキャップです。
キャップサイズ(mm)
Φ150
液体用空気抜弁で、配管中に溜る空気および密閉タンク中の
空気を自動的に排出し、流体の流れを円滑にします。
材質(本体)
FC
使用流体
水・温水
流体温度(℃)
5~60
取付姿勢
鉛直から5°以内の直立取付
塗装
本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)、入口ねじ部:フッ素系特殊シール剤塗布
適合流体
水・温水
端接続
JIS Rcねじ
材質(弁体)
SUS
材質(弁座)
C3604B
材質(ディスク)
NBR
材質(フロート)
SUS
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.75
圧力(MPa)
適用:1.0以下
取付面から低くした設計
金属製のため、強度・耐薬品性に優れている
材質
C3604
産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に幅広く使用されています。
素材に軽合金を使用し、強堅さ、耐久性は抜群です。
構造は簡潔にまとめられ、分解・保守が簡単です。
準引火防止構造の為安全性に優れています。
既存の排水マスの蓋に後付できるエア抜きキャップです。
穴に接着するだけの簡単施工。
コンパクトなので取り扱いに便利です。
適合
塩ビ製マス蓋
材質
PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
適合穴径(Φmm)
32
従来のC形より30%低くした設計
キャップが簡単に戻らない設計
フィルター付のため、外内部の粉塵をカットします
材質
ナイロン樹脂
耐熱温度(℃)
(本体)80(MAX)
材質にSPCCのプレス品を採用。コンパクトで低価格、また、サイズも豊富です。
屋内外に使用でき、特に屋外に最適
油の沸騰を防ぐ
外部からの塵などを防ぐ
材質
(本体)強化プラスチック、(キャップ)フェノール樹脂
耐熱温度(℃)
115(MAX)
排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。
材質
(本体)PVC、(弁)ABS、(アダプター)PVC
タイプ
接着タイプ
適合サイズ
VP管・VU管(40・50)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
水道法基準適合品
コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出
本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性
弁体・弁座の掃除が容易
ビニールホースへの接続が可能
材質
本体:ステンレス鋼
材質(本体)
ステンレス鋼
種類
空気抜弁
形式
フロート式
最高温度(℃)
100
接続
入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)
使用流体
冷温水
材質(ディスク)
FKM(フッ素ゴム)
適合圧力(MPa)
0.01~0.3
材質(フロート)
耐熱樹脂
IBCコンテナでの自重落下ホースやサブタンクにご使用頂けます。エアベントには防虫網を内蔵、更にキャップ外側下方へ先端を持って来ることにより大気の埃を吸いにくく工夫されています。
用途IBCコンテナの天板に装着して下さい。※三甲,コダマ,シュッツ製のΦ150ハンドホール適合
材質
エアベント/PVC、防虫網/PTFE
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。
排出量が比較的多い。
構造が簡単で保守が容易です。
材質(本体)
FC
種類
汎用品
使用流体
水・温水・油(比重0.9以上)
流体温度(℃)
5~90
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
水圧:1.75
塗装
内面:防錆油、外面:メタリックブルー
適合流体
水・温水・油(比重0.9以上)
端接続
JIS Rcねじ
材質(弁体)
SUS
材質(弁座)
C3604B
材質(ディスク)
NBR
適合圧力(MPa)
1以下
材質(フロート)
SUS
水道法性能基準適合品
小型黄銅製
付属品
排出口端接続(内径Φ5ビニルチューブ用)。(ビニルチューブは付属していません)
質量(kg)
0.6
材質(本体)
C3771ニッケルクロムメッキ
形式
フロート式
寸法H(mm)
112
寸法D(Φmm)
59
使用流体
水・温水
フロート
ポリプロピレン
流体温度(℃)
5~100
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
水圧:1.75[17.5]
適合流体
水・温水
端接続
JIS Rねじ(管端コアに対応しています)
材質(弁体・弁座)
CAC(青銅鋳物)・合成ゴム
適合圧力(MPa)
1.0以下
仕様
ねじ込み式
材質
本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)
耐熱温度(℃)
100
IBCコンテナでメーカー製アドブルーポンプを使用時、ローリー車から清潔な液の受入をするためのポートです。
用途IBCコンテナの天板に装着して下さい。※三甲,コダマ,シュッツ製のΦ150ハンドホール適合
材質
エルボ部/PP、ポンプ取付具/PVC、エアベント/PVC、防虫網/PTFE
作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。
空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防します。
外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易です。
材質(本体)
球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
最高温度(℃)
90
寸法C(mm)
114
接続
JIS Rc
使用流体
冷温水・油(比重0.8以上)
寸法d1(mm)
Rc3/8
材質(フタ)
球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
適合流体
冷温水・油(比重0.8以上)
材質(弁体)
黄銅
材質(弁座)
黄銅(NBRディスク入り)
適合圧力(MPa)
0.01~1
材質(フロート)
ステンレス鋼
弁体ディスク・ガスケット以外は全てステンレス鋼を使用しているエアーベントです。
耐食性、耐久性に優れています。
弁体ディスクにふっ素ゴムを使用していますので、シール性に優れています。
広い作動圧力を持ち、安定した排気量が得られます。
水道法基準適合品です。
材質(本体)
ステンレス鋼
接続方式
入口/JIS R、出口/JIS Rc
最高使用温度(℃)
90
適合流体
冷温水
使用流体
冷温水
材質(ガスケット)
合成ゴム
材質(フタ)
ステンレス鋼
材質(ディスク)
合成ゴム
適合圧力(MPa)
0.0.1~1.0
材質(フロート)
ステンレス鋼
作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防します。外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易です。
材質(本体)
球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
最高温度(℃)
60(断続使用時90)
寸法C(mm)
114
接続
JIS Rc
使用流体
冷温水・油(比重0.8以上)
寸法d1(mm)
Rc3/8
コーティング
ナイロン11(本体内外面)
材質(フタ)
球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
適合流体
冷温水・油(比重0.8以上)
材質(弁体)
黄銅
材質(弁座)
黄銅(NBRディスク入り)
適合圧力(MPa)
0.01~1
材質(フロート)
ステンレス鋼
通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。
オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。
内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。
また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。