タンパ ランマーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
99件の「タンパ ランマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「転圧機」、「タンパ 転圧」、「ランマー」などの商品も取り扱っております。
明和製作所タンパランマー
エンジン直結方式のためベルト調整、交換などのメンテナンスが不要です。大型エンジンカバー内にエアクリーナーがついています。エンジンガード・リコイルガードを装備しました。紫外線に強い新型燃料タンクです。
用途道路路盤・路床の転圧、下水道での埋め戻し後の転圧、建設の基礎工事、土木工事の裏込め時の転圧、その他。(電話、電気工事、宅地工事) ストローク(mm) (打撃)40~60 打撃力(kN[kgf]) (毎回)8.3~10.3 仕様 潤滑方式、オイルパス式 トラスコ品番 466-0676 寸法(mm) (打撃板)330×230 全長(mm) 1095 質量(kg) 50 エンジンタイプ ロビンEH092D
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷


土砂及び砂利の敷き均しや、アスファルト舗装の仕上げ作業等表面を平坦にする作業に適します。
用途本機は機振体の一軸振動を転圧盤を介して地面に伝え、表面を平坦にする機械です。 寸法A(mm) 865
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンク形状 SDS-max 適合機種 【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388。【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N。【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR。【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)。【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C。【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C。【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV。【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY。【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E。【マックス ハンマードリル】PK-R451 シャンク径(Φmm) 18 先端径(Φmm) 140
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縁石の際などの作業に最適なタンパー 固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます 材質 スチール 全長(mm) 1080~1680 頭部厚(mm) 11
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駆動にベルトを使っていないため、ベルトの点検や消耗、滑りがなく、ランニングコストがかかりません。 本体のオイルが自動循環するため、グリスアップの手間がかかりません。 オイルの規定量が一目でわかるオイルゲージが装備されています。 エンジン位置が高いため、取り回しがよく、溝転圧作業に最適です。
ストローク(mm) (打撃)40~60 燃料タンク容量(L) 自動車用無鉛ガソリン[2.5] 打撃数(Hz) 10~10.8
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型から大型まで、現場作業に応じて選べるワイドな製品ラインナップ。 振動板の材質には高張力鋼板を使用。耐久性は一段と向上しています。 吊りフックを装備し、積込み、積降し作業を安全かつ便利に行えます。
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具なしで折りたためます。 ノッチ式グリップボルトの採用で任意の位置に固定可能。
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家庭菜園等で土固めに使用するコンパクトサイズです。 鉄プレート付で金属杭も打てます。
材質 (頭)イタヤ材、(柄)天然木 寸法(mm) 170×85×500 質量(kg) 1.5
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

明和製作所直結ランマー
エンジン直結方式のためベルト調整、交換などのメンテナンスが不要です。大型エンジンカバー内にエアクリーナーがついています。エンジンガード・リコイルガードを装備しました。紫外線に強い新型燃料タンクです。
用途道路路盤・路床の転圧、下水道での埋め戻し後の転圧、建設の基礎工事、土木工事の裏込め時の転圧、その他。(電話、電気工事、宅地工事) ストローク(mm) (打撃)40~60 打撃力(kN[kgf]) (毎回)8.3~10.3 仕様 潤滑方式、オイルパス式 トラスコ品番 466-0684 寸法(mm) (打撃板)330×230 全長(mm) 1010 質量(kg) 57 エンジンタイプ ロビンEH092D
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

機械の使えない場所や狭い場所でのアスファルトや土・砂の締固めに最適! オールスチール製なので丈夫です 固めたい箇所を衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー 全長(mm) 1220 材質 スチール 質量(kg) 3.5 頭部寸法(mm) 150×150
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

コンパクト&ハイパワー!! 道路・土木工事などで大活躍。過酷な条件下の長時間使用にも対応する高性能・高耐久性。優れた機動性で走行速度も速く、優れた防振効果で作業効率は抜群です。 コンパクトで小回りがきき、側溝作業や狭い場所での作業にも威力を発揮。始動はリコイルスターターで簡単です。起振体にオイル潤滑方式を採用。長時間の厳しい使用も可能に。給油が簡単で保守もらくらく。 プレートは耐久性を追求した輾圧板を使用。エンジンベース、ハンドル取付部に防振ゴムを使用。負担を軽減し長時間作業もスムーズに。吊り金具兼用のエンジンガードフレーム装備で積み下ろしも簡単。個人宅配送不可商品です。
用途建築、一般土木、一般道路工事の補助的表面仕上げ。砂、砂利、バラス、アスファルトの締固め。道路工事、土木工事、建築基礎工事の盛土、輾圧。アスファルト表面仕上げ。上下水道。ガス管、ケーブルの埋設工事など広範囲で活躍。 関連資料
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打撃力(kN[kgf]) 毎回4.9~5.4[500~550] ストローク(mm) (衝撃板)40~55 寸法(mm) (機体)1100×370×620、(衝撃板)150×270 質量(kg) 47 回転数(min-1[r.p.m]) 3800~4100 エンジン形式 ホンダGX-100 4サイクル エンジン出力(PS/kW) 2.9/2.1 衝撃 10.7~11.6Hz(644~695v.p.m)
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

縁石の際などの作業に最適なタンパー
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー 材質 スチール 全長(mm) 1230 質量(kg) 5 タイプ 角型 頭部寸法(mm) 150×150
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

MT-55Hをベースにした防音型タンピングランマーです。 エンジン両側の防音カバーと大型リコイルカバー、大型消音マフラーとウレタンフートにより、騒音を低減。 アスファルト転圧時で、音響パワーレベル100dBを実現しました。 近隣施設及びオペレーターの負担を軽減することができます。
仕様 防振、静音、特殊マフラー、タコ・アワーメーター、Wクリーナー、ガソリン ストローク(mm) 30~70 寸法(mm) 機体:1035×375×730、衝撃板:220×315 質量(kg) 65 シリーズ MT 回転数(min-1[r.p.m]) 3800~4100 エンジンタイプ ホンダGX100(4サイクル) 打撃力(kN[kgf]) 7.4~9.8(750~1000) エンジン出力(PS/kW) (最高)2.9/2.1 衝撃 10.7~11.6Hz(644~695v.p.m) 騒音値(dB(A)/7m) アスファルト:75、砕石:68 音響パワーレベル(dB) アスファルト:100、砕石:93
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷

縁石の際などの作業に最適なタンパー
全長(mm) 1230 質量(kg) 5 頭部寸法(mm) 150×150
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷

HPシリーズ全型式に中折れハンドルを標準装備。ライトバンへの積込みが容易となります。また切梁サポートの下を通し転圧が容易に出来ます。プレート保管スペースの省スペース化になります。 (グリップボルト標準装備はHP30・HP40・HP40サイドカットHP5Sのみ) 振動板の材質には高張力鋼板を使用。耐久性はいちだんと向上しています。 二段曲げ振動板を採用し、パッチング作業やすりつけ作業による振動板後部の早期摩耗を防止しました。(HP40サイドカット・HP80系は除く) さらに摩耗対策として振動板の後ろに補強を施しています。(HP40サイドカット・HP60系・HP80系・HP6Sは除く) 吊りフックを装備し、積込み・積降し作業を安全かつ便利に行えます。 ※HP40サイドカット(特殊仕様) 使用状況によっては、アスファルト面にマークが出る場合があります。
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)