- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- エンジン工具
- 転圧機
- タンピングランマーのおすすめ人気ランキング
タンピングランマーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新94件の「タンピングランマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドガイドローラ」、「ランマー」、「ダンパー 転圧」などの商品も取り扱っております。
MT-55Hの装備を継承。
約15%の軽量化で、操作性を追求しました。
仕様
防振、タコ・アワーメーター、Wクリーナー、ガソリン
ストローク(mm)
30~60
寸法(mm)
機体:1000×370×700、衝撃板:220×340
質量(kg)
53
回転数(min-1[r.p.m])
3800~4100
エンジンタイプ
ホンダGX100(4サイクル)
打撃力(kN[kgf])
4.9~6.9(500~700)
エンジン出力(PS/kW)
(最高)2.9/2.1
衝撃
10.7~11.6Hz(644~695v.p.m)
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
土砂及び砂利の敷き均しや、アスファルト舗装の仕上げ作業等表面を平坦にする作業に適します。
用途本機は機振体の一軸振動を転圧盤を介して地面に伝え、表面を平坦にする機械です。
寸法A(mm)
865
縁石の際などの作業に最適なタンパー
固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
材質
スチール
全長(mm)
1080~1680
頭部厚(mm)
11
駆動にベルトを使っていないため、ベルトの点検や消耗、滑りがなく、ランニングコストがかかりません。
本体のオイルが自動循環するため、グリスアップの手間がかかりません。
オイルの規定量が一目でわかるオイルゲージが装備されています。
エンジン位置が高いため、取り回しがよく、溝転圧作業に最適です。
ストローク(mm)
(打撃)40~60
燃料タンク容量(L)
自動車用無鉛ガソリン[2.5]
打撃数(Hz)
10~10.8
MT-55Hをベースにした防音型タンピングランマーです。
エンジン両側の防音カバーと大型リコイルカバー、大型消音マフラーとウレタンフートにより、騒音を低減。
アスファルト転圧時で、音響パワーレベル100dBを実現しました。
近隣施設及びオペレーターの負担を軽減することができます。
仕様
防振、静音、特殊マフラー、タコ・アワーメーター、Wクリーナー、ガソリン
ストローク(mm)
30~70
寸法(mm)
機体:1035×375×730、衝撃板:220×315
質量(kg)
65
シリーズ
MT
回転数(min-1[r.p.m])
3800~4100
エンジンタイプ
ホンダGX100(4サイクル)
打撃力(kN[kgf])
7.4~9.8(750~1000)
エンジン出力(PS/kW)
(最高)2.9/2.1
衝撃
10.7~11.6Hz(644~695v.p.m)
騒音値(dB(A)/7m)
アスファルト:75、砕石:68
音響パワーレベル(dB)
アスファルト:100、砕石:93
1台
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
エンジン直結方式のためベルト調整、交換などのメンテナンスが不要です。大型エンジンカバー内にエアクリーナーがついています。エンジンガード・リコイルガードを装備しました。紫外線に強い新型燃料タンクです。
用途道路路盤・路床の転圧、下水道での埋め戻し後の転圧、建設の基礎工事、土木工事の裏込め時の転圧、その他。(電話、電気工事、宅地工事)
ストローク(mm)
(打撃)40~60
打撃力(kN[kgf])
(毎回)8.3~10.3
仕様
潤滑方式、オイルパス式
トラスコ品番
466-0676
寸法(mm)
(打撃板)330×230
全長(mm)
1095
質量(kg)
50
エンジンタイプ
ロビンEH092D
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
シャンク形状
SDS-max
適合機種
【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388。【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N。【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR。【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)。【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C。【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C。【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV。【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY。【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E。【マックス ハンマードリル】PK-R451
シャンク径(Φmm)
18
先端径(Φmm)
140
駆動にベルトを使っていないため、ベルトの点検や消耗、滑りがなくランニングコストが軽減されます。
シンプル構造なのでメンテナンス性が向上しています。
本体のオイルが自動循環するため、グリスアップの手間がかかりません。
オイルの規定量が一目でわかるオイルゲージが標準装備されています。
HR50・HR70系はエンジン位置が高いため、取り回しがよく溝転圧作業に最適です。
HR60は低重心で高打撃タイプです。
ストローク(mm)
(打撃)40~60
燃料タンク容量(L)
無鉛レギュラーガソリン[2.5]
打撃数(Hz)
10~10.8(v.p.m:600~648)
打撃力(kN[kgf])
毎回4.9~5.4[500~550]
ストローク(mm)
(衝撃板)40~55
寸法(mm)
(機体)1100×370×620、(衝撃板)150×270
質量(kg)
47
回転数(min-1[r.p.m])
3800~4100
エンジン形式
ホンダGX-100 4サイクル
エンジン出力(PS/kW)
2.9/2.1
衝撃
10.7~11.6Hz(644~695v.p.m)
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
ベストセラー定番モデルにWクリーナーを搭載
NETIS登録モデル
絶えずクリーンな空気を供給し、エンジンの性能を維持するWクリーナーを搭載
Wクリーナー
従来のエアクリーナーに加えて、国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを前段に搭載。2つの働きで、エンジンに絶えずクリーンな空気を供給、常に安定した性能を保持し、エンジン寿命を延ばします。メンテナンスの手間も省きます。 (MVC-F30HW・40HW・F40HTW・F40HSW)
特殊ダクタイル製の転圧盤
耐久性に優れた特殊ダクタイル製の転圧盤 を採用し、耐久性を大幅にアップしました。(MVC-40HW・50H・T90)
堅牢な転圧盤二重構造
舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。(MVC-F30HW・F40HTW・F40HSW・F60・F70)
潤滑性を向上させた起振体システム
偏心振子の回転により、起振体ケース内のオイルを潤滑させ、ベアリングに適切な潤滑作用を与えることで、起振体の耐久性向上を実現しました。(MVC-40HW・50H・T90)
勾配角
最大作業:35%/20度
エンジン部型式
GX100
エンジンメーカー
ホンダ
エンジン出力(PS/kW)
2.9/2.1
最大速度(m/min)
25
工具なしで折りたためます。
ノッチ式グリップボルトの採用で任意の位置に固定可能。
土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます。
ヘッド部が約4kgあるため、様々な状況に適応可能です。
トネリコの木でできた柄部が、商品の耐久性を高めています。
全長(mm)
1235
エスコ品番
EA650DD-1
材質
ヘッド部:スチール、柄部:木(トネリコ)
質量(kg)
4.42
ヘッド寸法(mm)
200×200
1個
¥15,100
税込¥16,610
当日出荷
仕様
衝撃数Hz:10.7~11.6(644~695:v.p.m)
エンジン直結方式のためベルト調整、交換などのメンテナンスが不要です。大型エンジンカバー内にエアクリーナーがついています。エンジンガード・リコイルガードを装備しました。紫外線に強い新型燃料タンクです。
用途道路路盤・路床の転圧、下水道での埋め戻し後の転圧、建設の基礎工事、土木工事の裏込め時の転圧、その他。(電話、電気工事、宅地工事)
ストローク(mm)
(打撃)40~60
打撃力(kN[kgf])
(毎回)8.3~10.3
仕様
潤滑方式、オイルパス式
トラスコ品番
466-0684
寸法(mm)
(打撃板)330×230
全長(mm)
1010
質量(kg)
57
エンジンタイプ
ロビンEH092D
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
コンパクト&ハイパワー!! 道路・土木工事などで大活躍。過酷な条件下の長時間使用にも対応する高性能・高耐久性。優れた機動性で走行速度も速く、優れた防振効果で作業効率は抜群です。
コンパクトで小回りがきき、側溝作業や狭い場所での作業にも威力を発揮。始動はリコイルスターターで簡単です。起振体にオイル潤滑方式を採用。長時間の厳しい使用も可能に。給油が簡単で保守もらくらく。
プレートは耐久性を追求した輾圧板を使用。エンジンベース、ハンドル取付部に防振ゴムを使用。負担を軽減し長時間作業もスムーズに。吊り金具兼用のエンジンガードフレーム装備で積み下ろしも簡単。個人宅配送不可商品です。
用途建築、一般土木、一般道路工事の補助的表面仕上げ。砂、砂利、バラス、アスファルトの締固め。道路工事、土木工事、建築基礎工事の盛土、輾圧。アスファルト表面仕上げ。上下水道。ガス管、ケーブルの埋設工事など広範囲で活躍。
関連資料
新設計のクラッチドラムは摩耗粉を遠心力に自動排出する構造にしました。
ハンドルの防振ゴムには、ゴム破損時に機体の落下を防止するピンを内蔵しました。
仕様
防振、タコ・アワーメーター、ツインサイクロンクリーナー、ガソリン
ストローク(mm)
50~80
寸法(mm)
機体:1027×350×788、衝撃板:285×340
質量(kg)
83
回転数(min-1[r.p.m])
3800~4100
エンジンタイプ
ホンダGXR120(4サイクル)
打撃力(kN[kgf])
15.6(1590)
エンジン出力(PS/kW)
(最高)3.6/2.7
衝撃
10.7~11.3Hz(642~679v.p.m)
1台
¥299,800
税込¥329,780
91日以内出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。
スイッチ一押しで、運転・停止が可能。
路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。
防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。
モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。
高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。
ストローク(mm)
30~70(衝撃板)
打撃力(kN[kgf])
8.8~10.8(900~1100)
タイプ
バッテリー付
寸法A(mm)
1040
寸法B(mm)
350
寸法C(mm)
715
寸法D(mm)
265
寸法E(mm)
340
乾燥質量(kg)
75(バッテリー搭載時)
定格回転数(min-1[r.p.m])
3600
原動機
DCパワーユニット GXE2.0
原動機定格出力(kW)
1.6(2.2PS)
メーカー
ホンダ
仕様
衝撃数:11.4/689(Hz/v.p.m)
1台
¥549,800
税込¥604,780
翌々日出荷
家庭菜園等で土固めに使用するコンパクトサイズです。
鉄プレート付で金属杭も打てます。
材質
(頭)イタヤ材、(柄)天然木
寸法(mm)
170×85×500
質量(kg)
1.5
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷