タンポポ 歯ブラシのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
110件の「タンポポ 歯ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「360度ブラシ」、「口腔ウェットティッシュ」、「吸引スポンジ」などの商品も取り扱っております。
10000本以上(従来歯ブラシの約10倍)の超極細毛で、歯・歯茎・頬・舌のケアができます。手首を返す必要のない360度の歯ブラシです。
材質 毛/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン) 全長(mm) 167 耐熱温度(℃) 80
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご自分用や介助用でも使いやすい全周ブラシ。 口腔ケアブラシや舌ブラシとしても使用できます。
材質 (ブラシ)ナイロン、(柄)PET 全長(mm) 169 太さ:0.09~0.13mm 耐熱温度(℃) 60
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オーラルケアモアブラシ
Φ25mmヘッドのソフトな感触の球面ブラシで、汚れを絡め取ります。 粘膜が敏感な方や出血傾向が強い方のケアに適しています。 柄がしなるのでストレッチ効果があり、廃用性萎縮の予防にも最適です。
セット内容 ピンク×6、イエロー×6 材質 (ブラシ)ポリプロピレン、(柄)ポリエチレン 全長(mm) 200 松吉医科器械コード 23-2612-00
1式(12本)
6,598 税込7,258
当日出荷

1個(50本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーラルケアモアブラシ
綿毛のようなソフトな感触なので、過敏な口腔粘膜の清掃も安心して行えます。全周が毛の球面ブラシなので、食物残渣や痰、舌苔などの汚れを絡め取ることができます。
1本
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

口腔清拭用スポンジブラシです。 汚れを絡め取りやすい星型形状のスポンジを採用。
材質 (先端部)ウレタン、(柄)紙 全長(mm) 150
1式(50本)ほか
2,080 税込2,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口内の汚れをやさしく拭き取る、口腔ケア用のスポンジブラシです。 多機能スポンジが汚れをしっかりキャッチします。 水に強く折れにくいプラスチック軸を使用しています。 うがいができない方やベッドサイドでのケアにも最適です。
全長(mm) 約155 シリーズ オーラルプラス スポンジサイズ(mm) 約Φ20×24
1箱(10本)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄が長いので咽頭付近の汚れが無理なく取れます。 安全なケアができるやわらかい柄です。
材質 ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン、柄部/PE(ポリエチレン) 全長(mm) 205 ヘッド径(Φmm) 約30 毛のかたさ やわらかめ
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる内径に対応したロッド付きのパイプクリーナーです。 シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。
耐熱温度(℃) 120 毛材 ハード 材質 (芯部)ステンレス(フィラメント)ポリエステル(グリップ)ポリプロピレン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

お口の中の汚れを拭き取る指サック型の口腔用ウェットティッシュです。指の感覚で歯と歯ぐきや上あご・舌・内頬をマッサージするようにお使いください。やわらかな厚手のメッシュシートが汚れをからめとります。水分たっぷりなので、水のない場所や外出時に便利です。無香料・ノンアルコール(ヒアルロン酸、キシリトール、メントール配合)
用途防災用(断水時、水がない時の簡易歯磨きに)。口臭等が気になる時に。入れ歯を外した時の口腔ケアに。 サイズ 指先相当 主成分 水・湿潤剤・甘味剤・清涼剤他
1セット(60枚)
539 税込593
当日出荷

1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーラルケアミニモアブラシ
小さいΦ20mmヘッドの綿毛のようなソフトな感触の球状ブラシです。 口内の乾燥がひどく、敏感で出血しやすくなっている粘膜の清掃に最適です。
材質 (ブラシ)ポリプロピレン、(柄)ポリスチレン 全長(mm) 198 松吉医科器械コード 23-6503-00
1式(12本)
6,598 税込7,258
翌々日出荷

360度ぐるっと高密度なブラシで、歯垢除去力に優れています。極細毛ですので歯ぐきブラッシング、舌クリーナーとしても使用できます。方向性がないので自分みがき・介助みがきもらくらく磨けます。
材質 ブラシ/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン) 全長(mm) 174 硬さ やわらかめ ヘッド径(Φmm) 17 耐熱温度(℃) 100 毛の細さ(mm) 0.08
1本
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛の密度は一般歯ブラシの約10倍。歯ブラシを握りなおす、手首を返す、肩を上げるなどの諸動作がしづらいお年寄りなどに使いやすい全周歯ブラシです。
材質 ブラシ:ナイロン、ハンドル:PET樹脂 長さ(mm) 169 質量(g) 15 ハンドル径(Φmm) 最大13.5
1本
959 税込1,055
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全周が毛の球面ブラシ。頬や唇の内側、上あご、舌などのお口の粘膜や、口腔内に残った食物残渣や痰などの汚れを絡め取ることができます。清掃機能だけでなくマッサージ効果も期待でき、介護予防につながります。 柄が長いので口の奥の汚れや痰が無理なく取れます。 しっかりとした柄でよりテンションを掛けられます。
用途食物残渣が残っている方、痰などの汚れがある方 材質 (毛)ナイロン、(柄)ポリエチレン 全長(mm) 205 ブルー、ピンク サイズ 普通 毛丈(mm) 10 キャップ
1箱(12本)
6,598 税込7,258
翌々日出荷

弱ったお口の粘膜にやさしいやわらかいスポンジを採用。機能的な花形カットが汚れをしっかりと絡め取ります。柄は折れにくく、水に強いプラスチック製。衛生的な1本ずつの個包装。
材質 先端部/ポリウレタン、柄/ポリプロピレン 全長(mm) 150 先端寸法(mm) Φ21×20
1パック(10本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

喉の力が弱っていて、唾液や汚れが気管に入る心配のある方に適しています。 安全なケアができるやわらかい柄です。
材質 ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン、柄部/PE(ポリエチレン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂) 全長(mm) 205 使用チューブ 長さ/約50cm、外径/14Fr ヘッド径(Φmm) 約30 毛のかたさ やわらかめ
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れを取りやすいサクラ型(波形の溝付)のスポンジです。 出血がわかりやすい黄色又はクリーム色のスポンジです。 軸が長いので、お口のすみずみまできれいに清掃できます。 柄がしなるので上あごやほほの内側の清掃に最適です。 1本ずつ個別包装で使い捨てなので衛生的です。 軸が全長15cmと長いため、介護者がケアの最中に手を噛まれる心配が少なく、口の奥まで届きます。
長さ(mm) 150
1個(10本)ほか
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LED照明の測定ができます。測定レンジを4段階に切り替えることができます。数値固定して手元で読み取れるホールド機能付です。読み取りやすい大文字液晶(文字高16mm)を採用しています。収納ケース付
用途事務所、作業現場などの照度管理に 仕様 三脚取り付けネジ:1/4インチ 材質 本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂 寸法(mm) 185×68×38 質量(g) 175(電池含) 電源 9V電池×1個(付属) 精度 0~20000Lux:±(4%+10dgt) 20000~199900Lux:±(5%+10dgt) 再現性(%) ±2.0 分解能 レンジ0~199.9:0.1 レンジ1~1999:1 レンジ10~19990:10 レンジ100~199900:100(Lux) 機能 ホールド機能 使用温湿度範囲 温度:0~40℃ 湿度:70%以下、温度:-10~50℃ 湿度:80%以下 測定範囲(Lux) 0~199900 測定周期(回/秒) 2
1台(1台)
13,800 税込15,180
翌日出荷