- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- タートルビーチのおすすめ人気ランキング
タートルビーチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新144件の「タートルビーチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水マウス」、「有線コントローラー」、「elecom マウス」などの商品も取り扱っております。
高性能かつわずか 47g の超軽量エルゴノミックデザイン。26k DPI/650 IPS (16.5m/s) 光学式センサーによるダイナミックな精度。心地く素早い反応のクリックを実現するプリテンションボタン。TITAN Optical Switches による高い正確性と光学式の速度 。圧倒的な耐久性のスイッチ - 1 億回のクリック寿命。独自の低遅延 2.4GHz ワイヤレス接続と Bluetooth のデュアル接続。最大 120 時間持続するバッテリー 。スムーズなマウス操作を実現するハイブリッドなスケートデザイン 。側面の DPI ボ…
色
ブラック
読取方式
光学式
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
Turtle Beach オーディオの特長:3.5mm ヘッドセット端子に接続し、EQ プリセット、ゲームとチャットの音量バランス調整、マイクモニタリング、ノイズフィルタリングなど、Turtle Beach が誇るオーディオ強化機能を利用できます。
Superhuman Hearing サウンド設定:忍び寄る足音から敵の武器のリロード音に至るまであらゆる音を逃さず表現し、勝敗を分ける究極のゲーミングオーディオを体感できます。
互換性
Xbox シリーズ X|S、Xbox One、Windows 10 & 11 PC に対応
コネクタ
Type-C USB コネクタ付きの取り外し可能な 10 フィート / 3 m ケーブル (コンソールでは Type-A)
質量(g)
300
接続
ゲームコンソールまたは PC への USB-A 接続
寸法(mm)
180×183×73
ケーブル長(m)
3
入出力
音声:ステレオオーディオ出力とマイク入力用の 3.5mm オーディオポート
色
ブラック
保証期間
1 年間限定
セット内容
コントローラ:Turtle Beach(R) ReconTM コントローラー、ケーブル:10フィート/3mのUSBケーブル、ガイド:クイックスタートガイド、ステッカー:タートル ビーチ ステッカー
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
快適性・操作性に優れた有線タイプのPCゲームコントローラ、Xinput/DirectInput切替スイッチ搭載で古いゲームも最新ゲームも楽しめる
ケーブル長(m)
1.8
仕様
入力規格:Xinput、DirectInput(ソフトウェアのインストール必須)
セット内容
製品本体、取扱説明書、保証規定、保証書
質量(g)
約210
タイプ
ゲームパッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
189×122×66
インターフェース
USB
保証期間
3年間無償保証
互換性
Windows 11、Windows 10、Windows 8、Windows 7、またはWindows Vista、ChromeOS、インターネット接続環境(オプションのソフトウェア ダウンロード時)
アズワン品番
64-3939-53
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボタン仕様
1軸十字キー、4スイッチ
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
XInput/DirectInput両対応で幅広いゲームが楽しめる!高耐久アナログスティックと高耐久ボタンを搭載した13ボタンワイヤレスゲームパッド。
ボタン数
13
機能
振動:あり(モーター×2)、連射:あり(連射速度3段階切替可能)、マクロ:なし、ボタン配置切替機能(リマップ機能):なし、POV(ハットスイッチ):あり
軸数
4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転)
仕様
アナログスティック:2本(アルプス電気社製)
付属品
マニュアル×1部、動作確認用単3形アルカリ電池×2本
電源
単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか2本
本体質量(g)
【本体】約224(電池除く)、【レシーバー】約2
対応OS
Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状
USBタイプAオス(ドングル)
対応機種
USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【本体】172×108×73.9、【レシーバー】14.5×18.2×6.2
電源電圧(V)
3
連続使用時間(時間)
振動機能未使用時:約322、振動機能使用時:約109
保証期間
6カ月
動作モード
アナログモード
電波到達距離(m)
(最大)約10
インターフェイス
USB
電波周波数(GHz)
2.4
手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。
コネクタ形状
USB(A)オス
接続方式
無線
対応機種
USBポートを装備したWindowsOS、macOS搭載機
分解能
2000カウント
通信方式
GFSK方式
使用電池
単三乾電池1本
ボタン数
5
インターフェイス
USB
ホイール数
1個
読取方式
青色LED
自由に快適にゲームを楽しめるワイヤレスモデル!高耐久ボタンを搭載した小型軽量タイプの12ボタンワイヤレスゲームパッド。
ボタン数
12
機能
振動:なし、連射:あり、マクロ:なし、ボタン配置切替機能(リマップ機能):なし、POV(ハットスイッチ):あり
軸数
4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転)
色(本体)
ブラック
仕様
アナログスティック:2本
付属品
マニュアル×1部、動作確認用単3形アルカリ電池×2本
電源
単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか2本
本体質量(g)
【本体】約120(電池除く)、【レシーバー】約2
対応OS
Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状
USBタイプAオス(ドングル)
対応機種
USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【本体】149×89×46、【レシーバー】14.5×18.2×6.2
電源電圧(V)
3
連続使用時間(時間)
約210
保証期間
6カ月
動作モード
アナログモード
電波到達距離(m)
(最大)約10
インターフェイス
USB
電波周波数(GHz)
2.4
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
超軽量設計、コンパクトなサイズと高い省電力性を両立させた、ワイヤレス ゲーミングマウス。乾電池1本で約250時間の連続ゲームプレイを実現。LIGHTSPEED ワイヤレスとHEROセンサーを搭載させた、ワイヤレスゲーミングマウスの新エントリー機種。
ボタン数
6
質量(g)
99
タイプ
光学式マウス
接続方式
無線
機能
カウント切り替え可能 着脱式レシーバ
使用電池
単三形乾電池x1
解像度
(カウント)12000dpi
インターフェイス
USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
他を上回るパワーで勝利に輝く。
規格外の持続性&パフォーマンス
Razer Orochi V2 の登場。コンパクトで超軽量のワイヤレスゲーミングマウスは、市場最長のバッテリー持続時間を誇ります。Razer HyperSpeed Wireless および Bluetooth モードの両方に対応し、様々なシーンでゲームをプレイすることを可能とします。
軽々と使えるアイテム。
60g 未満の超軽量フォームファクタ。
Razer Orochi V2の形状は改良されており、より自然なフィット感を得るために意図的に再設計され、ほとんどのグリップスタイルで優れた操作性を実現しています。
仕様
最大加速度:40G、スイッチのライフサイクル:6000万回、プログラム可能なボタン:6、マウスソール:生成りの PTFE マウスソール
寸法(mm)
108×(グリップ幅)60×38
色
Black
質量(g)
60(2.2oz) 未満 (質量を中央に配置)
スイッチ
第 2 世代 RAZERTM メカニカルマウススイッチ
接続方式
デュアルモードワイヤレス (2.4GHz および Bluetooth Low Energy (BLE))
感度
最大:18000DPI
センサー
オプティカル
連続使用時間(時間)
バッテリー:最大 425 (2.4GHz)、950(BLE) (単三電池使用)
速度
(IPS):最大450
プロファイル
オンボードメモリ:1
フォームファクタ
左右対称の右利き用デザイン
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したコンパクトサイズのワイヤレス静音マウス。
仕様
【レシーバ収納】○
付属品
動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
サイズ
S(コンパクト)
質量(g)
【マウス本体】約47.5(※電池を含まず )、【レシーバ】約2
電源
【本体】単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)
【本体】1.5
対応OS
Windows 11/10/RT8.1/8.1/7、OS X El Capitan(10.11)~macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状
USB(A)オス
接続方式
無線
対応機種
USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能
1000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【マウス本体】51.0×84.0×35.9 、【レシーバ】18.0×15.0×6.3
通信方式
GFSK方式
LED色
レッド
保証期間
6カ月
電池寿命
約215日(※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合)
ボタン数
3個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間
約94時間
インターフェイス
USB
連続待機時間
約750日
ホイール数
1個
使用周波数(GHz)
2.4帯
読取方式
光学センサー方式
ホールエフェクト、1.5 億回のクリック寿命を誇る磁気スイッチ。超高速のキーレスポンスを実現する Rapid Trigger。各キーにマルチポイントの調整可能なアクチュエーション。AIMO インテリジェント RGB ライティング。Swarm II ソフトウェアで高度なカスタマイズが可能。5 個のオンボードプロフィール。Easy-Shift [+] ボタンデュプリケーター。Advanced Anti-Ghosting。サードパーティ製キーキャップに対応。プッシュミュート式音量ホイール
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
便利なフリップミュート式マイク。快適な軽量設計のヘッドセット。高品質な 40mm スピーカーによる優れたサウンド。ノイズを防ぐ高品質なイヤークッション。マルチプラットフォーム対応。空間オーディオ技術に対応。オンイヤーボリュームコントロール
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
CrossPlay デュアル トランスミッター ワイヤレス オーディオシステム 。 低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続。 Hi-Fi 24-bit オーディオ品質の 60mm Eclipse デュアルドライバー。 フリップミュート式マイク、16-bit、32kHz サンプリングレート高帯域幅パフォーマンス。 最大 80 時間持続するバッテリーと急速充電。 Waves 3D Audio と高度な 10 バンド EQ 機能を搭載した Swarm II デスクトップ & モバイル。アプリ。 メガネに優しいメモリーフォームイヤークッション。 金属で補強されたレイフラットデザイン。 ボタ…
色
ブラック
接続方式
低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
CrossPlay デュアル トランスミッター マルチプラットフォーム ワイヤレス オーディオシステム 。 低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続。 没入感あふれる空間オーディオを実現する 60mm Eclipse デュアルドライバー。 A.I. ベースのマイクノイズ低減機能を搭載したフリップミュート式マイク。 最大 80 時間持続するバッテリーと急速充電。 メガネにやさしいメモリーフォームイヤークッション
色
ブラック
接続方式
低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
CrossPlay デュアル トランスミッター マルチプラットフォーム ワイヤレス オーディオシステム 。 低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続。 没入感あふれる空間オーディオを実現する 60mm Eclipse デュアルドライバー。 A.I. ベースのマイクノイズ低減機能を搭載したフリップミュート式マイク。 最大 80 時間持続するバッテリーと急速充電。 メガネにやさしいメモリーフォームイヤークッション
色
ホワイト
接続方式
低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷