- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ターンバックル用スリーブのおすすめ人気ランキング
ターンバックル用スリーブのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新97件の「ターンバックル用スリーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スリーブ ねじ」、「ピロ ボール ジョイント」、「長さ調整ねじ」などの商品も取り扱っております。
片側がM6の右ねじで、もう片側がM6の左ねじです。
エスコ品番
EA638SH-6
ねじ径
M6
1個
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
エスコ品番
EA638SH-8L
ねじ径
M8
1個
¥1,610
税込¥1,771
当日出荷
材質(本体)
S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
エスコ品番
EA948EC-6
材質
(ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400
全長(mm)
(最小)89
ねじ径(mm)
M6×12
先端形状
ネジ付
1個
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質/仕上
ステンレス(SUS316)
包装
JAN付袋入り
エスコ品番
EA638SH-108
ねじ径
M8
サイズ(mm)
(穴から穴)最小値約90、最大値約140
1個
¥2,160
税込¥2,376
当日出荷
エスコ品番
EA638SH-106
ねじ径
M6
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
用途スライドの位置調整などの用途に
タイプ
汎用おねじタイプ
エスコ品番
EA638SH-8
ねじ径
M8
1個
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質
SUS304
エスコ品番
EA638SH-208L
ねじ径
M8
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
エスコ品番
EA638SH-6L
ねじ径
M6
1個
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途チェーン張り調整などの用途に
タイプ
ローラチェーン専用
エスコ品番
EA638SG-6
ねじ径
M6
1個
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
エスコ品番
EA948EC-10
ねじ径(mm)
M10×20
最小全長(mm)
143
先端形状
ネジ付
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
エスコ品番
EA948EC-8
全長(mm)
116
ねじ径(mm)
M8×16
最小全長(mm)
116
先端形状
ネジ付
1個
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。
ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。
工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
仕様
1N≒0.102kgf
材質
クロムメッキ(球面内輪)
材質(本体)
亜鉛クロメート
タイプ
おねじ付き
材質(ブッシュ)
特殊銅合金
ねじ方向
右ねじ
給油タイプ
無給油式