- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ダイケン ドア 部品のおすすめ人気ランキング
ダイケン ドア 部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新115件の「ダイケン ドア 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「建具 引き戸 クローザー」、「吊り戸 クローザー」、「引き戸ソフトクローザー」などの商品も取り扱っております。
材質/仕上
亜鉛合金/ヘアーライン
種類
レバーハンドル
バックセット
TX-51錠
各社対応取替レバーハンドル専用ラッチ
材質/仕上
亜鉛合金/ヘアーライン
種別
表示錠(小判座)
種類
レバーハンドル
適合扉厚(mm)
30~36
バックセット
51mm
枠外幅(mm)
648
枠外高さ(mm)
2028
セット内容
ドア本体・レバーハンドル・枠セット
扉が閉まる時、戸尻側に取付けた本体装置が鴨居に取付けた当たり部品を引き込み、閉まりきる約70mm手前からブレーキ機能が働き、その後最後まで手を添えなくてもゆっくりと自動的に閉まります。
用途室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。
左右の引き勝手がなく、右引き、左引きのどちらでも対応できます。
トラスコ品番
848-9892
材質
本体装置/樹脂・他、本体カバー/樹脂、当たり部品/エラストマー
寸法(mm)
本体装置/W326.5×H44×D23.4(カバー取付後寸法)、当たり部品/Φ12×H13
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
木製建具を使用する場合に必要なオプション部品をセットにしたものです。
シリーズ
スライデックス
セット内容
木製ドア用プレート(呼び径5×30皿タッピン付) 1セット、ガイドローラΦ16 1個、ストッパー(右) 1個、レール取付タッピングビス(スチール、メッキ)呼び径4.5×30トラス 12本
種別
右用
1セット
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。
左右勝手がなく、どちらにでも取り付けできます。
扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。
約5分の簡単施工です。
取付可能開扉力(N):6.9です。
20万回の耐久試験をクリアしています。
用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸用。
仕様
取付可能開扉力/0.7kg
幅(mm)
326.5
高さ(mm)
44
質量(g)
257
タイプ
引戸タイプ
使用温度範囲(℃)
0~40
奥行(mm)
23.4
用途レバー専用
材質(本体)
ダイカスト
対応商品
ハイレバーシリーズ、Kレバーシリーズ
バックセット
51mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パネル又はアルミプロファイルをヒンジ接続
仕様
製造業者k.i.m. = RS PRO。コンポーネントタイプ = プラスチックヒンジ。適合ストラットプロファイル = 20 mm。製品ファミリー = RS Structural System。材料 = PA。製品システム = 30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥569
税込¥626
7日以内出荷
上下・左右・前後3方向の建付け調整ができます。軸芯棒が上方向にスライドする為、ドアの吊り込み・取り外しが容易です。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
仕様
ストッパーローラ取付ビス付
トラスコ品番
848-9957
種別
右用
材質
本体/アルミ形材(アルマイト)・ゴム・ステンレス(SUS301)。。ストッパーローラ/スチール(クロメート)・樹脂
シリーズ
スライデックス
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
仕様
製造業者k.i.m. = RS PRO。適合ストラットプロファイル = 30 mm。適切な溝サイズ = 6mm。製品システム = 30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
材質
フロント/ステンレス鋼
付属品
+皿タッピンねじ(4×20)×2本
種別
空錠、間仕切錠、表示錠用
寸法(mm)
パックセット:51、スペーシング50
シリーズ
NOMOS
材質(ケース)
鋼
適合扉厚(mm)
30~40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
トラスコ品番
848-9920
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。
引き込み機能をOFF操作にすれば、扉を常にフリーの状態で使用できます。
左右勝手の組み替え変更可能です。
扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。
約5分の簡単施工。
引き込み機能OFF操作可能。
20万回の耐久実験をクリアしました。
用途室内用開戸専用。
色
ゴールド
適合扉質量(kg)
12~30
幅(mm)
136
奥行(mm)
46
高さ(mm)
33
質量(g/セット)
457
質量(g)
457
タイプ
開戸引き込みタイプ
使用温度範囲(℃)
0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
キャッチ部品/184×20×16
取扱説明書
(1.36MB)