- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建物管理・メンテナンス
- ダイケン 床下点検口 600のおすすめ人気ランキング
ダイケン 床下点検口 600のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新99件の「ダイケン 床下点検口 600」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「600角床下点検口」、「ダイケン 床下収納」、「床下点検口 鍵付き」などの商品も取り扱っております。
外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。
蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。
15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。
床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
用途木質床材用床点検口
材質
内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
木質合板、フローリング用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。
置床工法、在来工法両用タイプです。
置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。
在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。
外枠に気密材を施し、気密性が向上しています。
直張フロア材も使用できる強度を確保したアルミ底板付きです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、置床工法または在来工法用
材質
枠材:アルミ(A6063S-T5)ブロンズ、底板:アルミ(A5052P-H32)シルバー、蓋補強材:アルミ(A6063S-T5)シルバー
トラスコ品番
849-3684
セット内容
外枠受け樹脂:8個、タッピンねじ(Φ4×35):8本、スピードクリッパー:8個、タッピンねじ(Φ3×16):8本、取手:1セット
寸法(mm)
620×620×25、【取手用穴あけ】22×89(角穴もしくは長穴)
有効開口(mm)
555×555
蓋材切断寸法(mm)
572×572
適合厚さ(mm)
12
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
木質合板用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。
置床工法、在来工法両用タイプです。
置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。
在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。
外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能です。
気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。
置床工法または在来工法用。
材質
枠材/アルミ(A6063S-T5)シルバー、蓋補強材/スチール(SPCC)
材質
枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)
寸法(mm)
600×600×20.5
有効開口(mm)
566×566
適合荷重(kN/m2)
5(屋内歩行用)
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
材質
枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)
トラスコ品番
849-3642
セット内容
目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本
寸法(mm)
600×600×50
質量(kg)
8.5
有効開口(mm)
554×554
適合厚さ(mm)
【樹脂タイル】3
適合荷重(kN/m2)
3.6(屋内歩行用)
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。
外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。
内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。
蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。
15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
材質
内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
錠の付替えにより樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様どちらにも使用できるリバーシブルタイプです。
外枠4面の、どの向きにも施錠可能です。
用途樹脂タイル、モルタル兼用
材質
枠材:ステンレス(SUS304)、底板、蓋補強材:ステンレス(SUS430)
仕様
(社)公共建築協会認定品・錠付
トラスコ品番
849-3648
セット内容
目地用スペーサー:12(個)、鍵:2(個)
質量(kg)
10.26
外形寸法(mm)
600×600×52
適合荷重(kN/m2)
【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
モルタル充填専用タイプです。
4点ボルト固定とシール構造による防水(水掛り部分など)・防臭タイプ。
錠付は4点ボルト固定のうち、1点をシリンダー錠で施錠することができ、盗難やイタズラを防止します。(蓋の開閉はシリンダー錠を取り外して行ないます。)
材質
内蓋・外枠・蓋補強材・アンカー/SUS304、パッキン/クロロプレンゴム、ロックねじ(M10)/ステンレス鋼
仕上
内蓋・外枠/ヘアライン(目地部)
適用荷重(kN/mm2[kgf/mm2])
5(屋内外歩行用)
木質合板用、置床工法・在来工法両用タイプ。
置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。
在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受桟が不要。
外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能。
気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。
蓋補強材が外枠に乗る構造で、強度が向上。
内枠は、ばらすことなく蓋材が取り付けできるL字形状。
幅広い額縁の採用で施工性向上。
用途屋内歩行用
取手用穴あけ寸法は、18×83mm(角穴もしくは長穴)です。
15mmのフロア材に使用できます。
12mmの合板にクッションフロア(t1.8~3)を貼り合わせることもできます。
スピードクリッパーはフロア材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。
取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。
アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。
樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
外枠に樹脂桟をはめ込んでねじ止めする簡単施工で、外枠受桟が不要。
外枠に気密材を配して気密性能を向上。
温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠と隙間が生じない構造。
蓋補強材が外枠にのる構造で高強度。
用途室内床下点検口
付属品
取手×1、蓋補強材×1、樹脂桟×8
材質
(内外枠)A6063S-T5
仕上
内外枠/二次電解着色塗装複合被膜16μm、蓋補強材/粉体塗装(ホワイト)
材質(樹脂部)
(桟)ポリプロピレン
材質(フタ)
(補強材)SPCC
材質(取手)
(回転)ZDC2、ポリプロピレン
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
仕様
(社)公共建築協会認定品
セット内容
目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本
寸法(mm)
600×600×54
有効開口(mm)
540×540
適合荷重(kN/m2)
5(屋内外歩行用)
取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。
アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。
樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
材質
アルミ
適用荷重(kN/mm2[kgf/mm2])
3.6[360]
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
材質
枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)
トラスコ品番
849-3643
セット内容
目地用スペーサー:12個、六角レンチ:1本
寸法(mm)
600×600×50
質量(kg)
8.3
有効開口(mm)
554×554
適合厚さ(mm)
【樹脂タイル】3
適合荷重(kN/m2)
3.6(屋内歩行用)
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
材質
枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)
寸法(mm)
450×450×20.5
有効開口(mm)
416×416
適合荷重(kN/m2)
5(屋内歩行用)
取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。
アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。
樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
モルタル仕上げ専用タイプです。
4点ボルト固定と二重蓋およびパッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
上部シール構造により汚水溜まりを最少に抑えた清潔設計です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
材質
枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)、中蓋:アルミ樹脂複合板
仕様
(社)公共建築協会認定品
トラスコ品番
849-3658
セット内容
目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本
寸法(mm)
600×600×66
質量(kg)
10
有効開口(mm)
494×494
適合厚さ(mm)
【タイル】26
適合荷重(kN/m2)
5(屋内外歩行用)
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷