- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- ダイス インパクトのおすすめ人気ランキング
ダイス インパクトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新144件の「ダイス インパクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ダイス」、「3/8 ダイス」、「全ねじバリ取り」などの商品も取り扱っております。
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ボルトのネジ切りとつぶれたネジ山の修正が簡単に出来ます。
用途ボルトのネジ切り
つぶれたボルトのネジ山の修正用
仕様
直径25mm丸型ダイス用
トラスコ品番
361-7432
適合機種
インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)
質量(g)
100
タイプ
ダイス用
適合ねじ径(M)(mm)
2~10
作業手順
1)加工物の先端を面取りして下さい。2)ダイスの刻印が見えるようにダイスホルダーに入れ、止めネジで固定します。3)インパクトドライバー(正逆回転付)の6角ビット差し込み部にセットし、加工物にまっすぐダイスを押しあてて下さい。4)加工物に切削油をつけてインパクトドライバーをスロー回転させながら、ネジ立て作業を行います。5)ネジ切りができたらゆっくり逆回転させてダイスホルダーを抜いて下さい。6)作業完了です。
加工長(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ
いろいろなサイズのネジに対応可能
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ボルトのねじ切りとつぶれたねじ山の修正が簡単にできます。
用途ボルトのねじ切り。(NO29-DH-38は不可)つぶれたボルトのねじ山の修正。ボルトのネジ切り加工及びつぶれたボルトのネジ山修正加工。つぶれたボルトのネジ山修正専用品。
材質
中炭素鋼(S45C)
タイプ
ダイス用
RoHS指令(10物質対応)
対応
2018年トラスコ掲載ページ
1 0424
旋盤のセンターを使って雄ネジを切るためのアタッチメントです。
ドリルチャックを使ってダイスホルダーを掴みます。
用途雄ネジを切る
仕様
対象ダイス:20径・25径、。ドリルチャック:Φ6.5mmが把握できる物が必要
付属品
ダイスホルダー、20径用リング、レンチ
アズワン品番
64-5177-59
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
JIS B4451規格準拠のダイス駆動用ソケットです。差込角を設けておりますので汎用のソケットレンチのハンドル類で駆動可能です。
用途ダイス作業用。
材質
クロムモリブデン鋼
タイプ
ダイス用
RoHS指令(10物質対応)
対応
正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様
●仕様:Φ38mmダイス用●サイズ(mm):D/38、L/94、T/40●止めねじサイズ:M3~M16●材質:特殊鋼●重量:204g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応
アズワン品番
65-9304-78
1本
¥2,940
税込¥3,234
当日出荷
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。
材質
低合金鋼SKS2
厚さ(mm)
9
質量(g)
25
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
外径(Φmm)
25
ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。
今までグラインダーで落としていたバリを、電動インパクトドライバーで除去!
ナットが入らないイライラを現場で簡単解決!
用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理。
適合寸法(mm)
鉄製全ネジ Φ8~12
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
トラスコ品番
791-5993
備考
ステンレス・軟鋼用
呼び寸法
W3/8インチ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ねじ山がつぶれて困った時に便利です!
この1本で8種類のねじ山ピッチに対応!
ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)
ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
適合ねじ
メートルネジ。並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27。細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36
適合ナット
内ネジM14以上
材質
クロムモリブデン鋼
幅(mm)
10
全長(mm)
230
硬度HRC
52±2
付属品
樹脂製握りカバー
質量(g)
120
表面処理
ニッケルメッキ
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。
材質
低合金鋼SKS2
厚さ(mm)
13
ねじピッチ
2.00
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
外径(Φmm)
38
ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。
ステンレス製のボルトにも対応。
今までグラインダーで落としていたバリを、電動工具で簡単除去。
ナットが入らないイライラを現場で簡単解決。
ズンギリボルト端部を面取りビットに押しあて、
電動インパクトで大きく円を描くように削るとうまくバリが取れます。
用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理
摘用
全ネジ Φ5~19mm
寸法(mm)
Φ29×49
質量(g)
70
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ。
全ネジ、鉄用のバリ取り専門ビットです。
従来、グラインダーで落としていた全ネジのバリ取りを電動インパクトで簡単に行えます。
現場で”ナットが入らない…”を解決!
全ネジを扱う職人さんの必需品です。
耐久性抜群。
吊りボルト、空調設備取り付けの必需品。アンカーボルトの端面処理にも最適。
用途バリトリ
全長(mm)
55
トラスコ品番
438-7546
質量(g)
34
ねじ寸法
M8、3/8、M10、M12
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
なし
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
簡単交換、装着の割りダイス採用
ずん切りボルト、自動車のハブボルトのネジ山修正に最適。
先端部の損傷も簡単修正、割りダイズを使用していますので損傷部分に近く、ネジが痛んでいない場所にセットし、手前に回すだけでの簡単作業です。
ガイドやハンドルは必要とせず、コンパクト設計で国産車のボルトをほかのボルトに干渉せずに補修できます。
雄ねじ加工に便利です。
調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作
材質
HSS(SKH)