- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車用ライト
- ダイナモ 自転車 ライトのおすすめ人気ランキング
ダイナモ 自転車 ライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新152件の「ダイナモ 自転車 ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 ライト取り付けダイナモ」、「自転車 ハブダイナモ 端子」、「砲弾型 自転車 ライト」などの商品も取り扱っております。
LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。
ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。
点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。
また工具不要で取付可能です。
発電方式
乾電池
光度(cd)
210
材質
本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂
寸法(mm)
33×30×83(ハンドルホルダー取付け時)
質量(g)
約57(電池含まず)
保護等級
IPX3
光源
高輝度白色LED×3個
電池寿命(時間)
点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)
使用電池
単4乾電池×3
取付径(Φmm)
ハンドル径20~33.4
明るさ(Lm)
19
取扱説明書
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
24
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
お求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様
右側平行仕様、鉄ローラー式
質量(g)
220(本体のみ)
定格
6V-0.8W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×128×110
光源
高輝度0.5W LED×1個
中心光度(cd)
1600
ライト種類
LED
リフレクター付きのお求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様
リフレクターRR付き、右側平行仕様、鉄ローラー式
質量(g)
約220(本体のみ)
定格
6V-0.8W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×128×110
光源
高輝度0.5W LED×1個
中心光度(cd)
1800
ライト種類
LED
時速10kmで1000カンデラを超える明るさに!低速でも明るい!。ゴムローラー仕様で、静かで軽い走り心地!
ライト種類
LED
定格電力(W)
1.2
定格電圧(V)
4.5
ゴムローラー採用モデル! ワイドに照射・反射する!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約58×128×105
質量(g)
約250(本体のみ)
光源
ワイドパワー白色LED×1個
使用電源
ダイナモ(4.4V-1.2W)
0.5W 。シマノ J1/J2端子用。
用途ハブダイナモ用ランプ
ライト種類
LED
色
CP
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
ワイドLED搭載で前方を明るく、足元も照らす!足も灯。
中心光度 約3,300cd。ワイドに照射!周囲光度 約1,000cd。
「足も灯」機能付 。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。
自動点灯、常時点灯の切替可能。
光度(cd)
約3,300(速度15km/h走行時)
取付可能対象
フロントフォーク
質量(g)
約90(本体のみ)
電源
ハブダイナモ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約65×76×69
光源
ワイドパワー白色LED×1個、高輝度白色LED×1個
照射方式
反射板
照射範囲
約Φ20cm(1m前方)
走行時に自動点灯
上面カット配光採用で対向車にやさしい
パナソニックとHapyson の 6V 0.8W2 線式ハブダイナモに対応
フォークにもハンドルにも取り付け可能
JIS 規格の明るさに準拠
ハブダイナモ仕様で電池切れの心配なし!
スポーツ車に装着するハンドル用ライトは、対向車(者) に配慮したライトを推奨しております。ハンドルのような高い位置にあるライトは、どうしても対向車(者) にまぶしいと感じさせてまう為、この製品では上面カットの配光を採用しております。
この商品は夜だけでなく日中にも点灯するデイライト仕様になっており、昼間の被視認性を向上させました。
付属品
ホルダー(大・小)、取付ゴム、フォーク取り付け金具、6角ネジ(M6)ネジ(M4)歯付座金(大・小)、インシュロック3本、コード留め3つ、ナット(M4、M6)
取付可能対象
ハブダイナモ:Hapyson製、Panasonic製
寸法(mm)
約35×65×35
質量(g)
約28
電源
定格6V-0.8W ハブダイナモ
コード長さ(mm)
約1000
光源
超高輝度1W白色LED×1
明るさ(Lx)
20(走行速度15km/h・10m前方)
ライト種類
LED
適合ハンドル径(Φmm)
22~32
ワイド、に照射・反射します。ゴムローラー採用でタイヤにやさしいフロントリフレクター付き。ワイドに照射・反射で被視認性アップ中心光度:約2200cd。ワイドに照射で走りやすい! 周囲光度 約900cd。低負荷ダイナモ採用で回転トルクが約30%軽くなっています(SKL097比)。
用途LED発電ランプ 900cdNSKL138ゴムローラー採用モデル
中心光度(cd)
2200
色
シルバー
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル。Panasonic、SANYO製の3タイプのハブダイナモに対応。「足も灯」機能付 ・足元付近を照らして安心! ・停車時も安全! 残光機能付(点滅)。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。自動点灯、常時点灯の切替可能。ヘッド前方リフレクター付。
用途LED ハブダイナモ専用ライト
電源
ハブダイナモ 定格(6V-2.4W 6V-0.8W)
光度(cd)
6V-2.4Wハブダイナモ接続時:約1500、6V-0.8Wハブダイナモ接続時:約900
ライト種類
高輝度白色LED×1個
付属品
3タイプのコード付
色
ブラック
質量(g)
約94(本体のみ)
タイプ
1・2線兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
59×79×62
取付場所
フロントフォーク
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
ゴムローラー採用でダイナモの回転が軽いLEDダイナモライトです。低負荷ダイナモ採用で回転トルクが約30%軽い。ワイドに照射・反射で被視認性アップ。球切れの心配のないLED採用で経済的。
中心光度(cd)
約2200
ライト種類
LED
1個
¥2,488
税込¥2,737
4日以内出荷
一般車、軽快車、完成車に使う全天候タイプのブレーキシューです。
用途自転車用
色
レッド
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル
自動点灯、常時点灯の切替可能
サイドLEDイルミネーション搭載
停車時もサイドLEDが光る残光機能付
フロントリフレクター付
取付
フロントフォーク
質量(g)
約100(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約65×92×63
光源
LED×1個
使用電源
ハブダイナモ
明るさ(Lx)
6V_0.8Wハブダイナモ接続時:約15/1500cd・6V_2.4Wハブダイナモ接続時:約18/1800cd
照射方式
反射板
照射範囲
約Φ20cm(1m前方)
1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル
自動点灯、常時点灯の切替可能
フロントリフレクター付
付属品
3タイプのコード付
取付
フロントフォーク
質量(g)
約93(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約65×92×63
光源
LED×1個・使用電源:ハブダイナモ 定格(6V-2.4W 6V-0.8W)
明るさ(Lx)
6V_0.8Wハブダイナモ接続時:約21/2100cd・6V_2.4Wハブダイナモ接続時:約23/2300cd
折りたためる26インチ軽快車です。ライト、カゴ付で軽快車として使用できます。駐輪時に便利なリング錠付。
材質
フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト:鉄、リム:アルミ、キャリア:クラス18
幅(mm)
530
ブレーキ
前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ
高さ(mm)
1050
質量(g)
17.8
奥行(mm)
1750
タイヤサイズ
26×1 3/8
サドルの高さ(mm)
770~890
折りたたみ寸法(cm)
92×65×87