ダイバーシティのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
75件の「ダイバーシティ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラジオアンテナ延長ケーブル」、「フィーダー線 同軸ケーブル」、「ダイバーシティ変換コード」などの商品も取り扱っております。
標準ラジオアンテナプラグをミニアンテナプラグに変換します。アンテナ増設時にお使いください。
仕様 75Ω同軸ケーブル 長さ(m) 0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,598 税込1,758
6日以内出荷

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。
消費電力(W) 約0.4 使用周波数(Hz) AM/500~1800k、FM/60~90M
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

持ち運びができ、簡単操作です。 800MHZ帯周波数です。
用途朝礼・会議用 仕様 ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番 722-4133 セット内容 単三乾電池1本(ワイヤレスマイク) 質量(g) 130
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

日産車のダイバーシティラジオアンテナプラグを標準ラジオアンテナプラグに変換します。振動に強いロック付。
タイプ 日産車用ダイバーシティーアンテナチャック×1、アンテナプラグ(標準)×1 長さ(m) 0.2 メーカー ニッサン ケーブル 75Ω同軸ケーブル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷

日産車の純正カーステレオにFMモジュレーターを接続します。
仕様 同軸ケーブル 長さ(m) 0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,398 税込2,638
5日以内出荷

電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
1セット
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


トヨタ車アンテナコネクターを標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。
長さ(m) 0.2 ケーブル 同軸ケーブル
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

800MHZ帯ワイヤレスアンプ用のシングルチューナユニット
トラスコ品番 443-8680 幅(mm) 60 高さ(mm) 25 質量(g) 120 奥行(mm) 138.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。 ケーブル AV0.5sq 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

時代はダイバーシティ経営を求めている!!! ダイバーシティ経営とは?多様な人材を活かしその能力を最大限に引き出すことで生じる相乗効果や活力を組織の成果につなげている経営のことです。 なぜ今、ダイバーシティ経営?デフレから価値創造へ転換を図るためには女性、外国人、高齢者、障がい者を含め、多様な人材がその能力を最大限発揮することが重要となります。 変遷や基本的考え方、その重要性や効果など、ダイバーシティの全体像を理解するのに最適です! 先進企業の取り組み事例でイメージしやすい!・図や表を使いわかりやすい表現で正しく理解!
ジャンル 経営 分類 専門 判型 B40 ページ数 213 著者名 荒金雅子 初版年月 2013/09/01
1冊
1,300 税込1,430
11日以内出荷

1個
249 税込274
当日出荷

時代はダイバーシティ経営を求めている!!!グローバル競争に勝ち抜く!・ダイバーシティ経営とは?一人ひとりの違いを受容・尊重し、活かすことで生じる相乗効果や活力を組織の成果につなげている経営のことです。・なぜ今、ダイバーシティ?デフレから価値創造へ転換を図るためには性別や年齢、国籍、障がいの有無、組織での働き方などの違いによらず、多様な人材がその能力を最大限発揮することが重要となります。
ジャンル 経営 分類 専門 判型 B40 ページ数 179 著者名 荒金雅子 初版年月 2014/02/01
1冊
1,300 税込1,430
11日以内出荷

α・β各2入力、α・β各4分配。 同一エリアで受信機WX-4040Bを最大4台接続して同時15波まで使用可能。 アンテナは4本まで設置可能。アンテナケーブルの接続をチェックできるLED付。
仕様 (混合分配性能)α・β各2入力、α・β各4分配、(ローカル入出力)75 Ω BNCコネクター45 MHz帯 付属品 ラックマウント金具 質量(kg) 2.2 使用温度範囲(℃) -10~+50 消費電力(W) 7 電源 AC100・50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 420×44×176(高さはゴム足含まず、奥行きはつまみ・コネクタ含まず) 仕上 (前面パネル)AVアイボリー色ABS樹脂(マンセル7.6Y6.8/0.8近似色)。(カバー)AVアイボリー色塗装鋼板マンセル7.9Y6.8/0.8近似色 周波数帯域(MHz) (通過)806~810(ワイヤレスアンテナWX-4950A/4965/4970による) アンテナ (入力)75 Ωα・β各2入力BNCコネクター[ファンタム電源出力DC12 V 60mA(最大)ローカル出力45 MHz帯]。(出力)75 Ωα・β各4出力BNCコネクター
1台
85,980 税込94,578
5日以内出荷

すぐれた感度と指向性により、マルチパス(反射波による妨害)のない素晴らしい音質で、FM放送を受信できます。AF-220=小型軽量で取付けが簡単です。特殊金具の採用により、従来のマストのほかにベランダや天井にも取付けることができます。AF-4=小型軽量ですから、設置が簡単です。
タイプ 水平受信用
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)をホンダ車アンテナコネクターに変換します。
仕様 同軸ケーブル 長さ(m) 0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷


この本は経営学を学ぶ大学生向けに「ダイバシティマネジメント論」「グローバルリーダシップ論」を解説した教科書。
判型 B5 ページ数 58 著者名 三輪祥宏
1冊
1,850 税込2,035
4日以内出荷