- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ディスク研磨材
- ダイヤ 研磨のおすすめ人気ランキング
ダイヤ 研磨のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新4,277件の「ダイヤ 研磨」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チップソー研磨グラインダー」、「サンダーダイヤモンド刃」、「ダイヤモンドグラインダー」などの商品も取り扱っております。
チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!
用途草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20(付属リング15)
厚さ(mm)
1.3
粒度
#150
仕様
研磨/切断
最高回転数(min-1[r.p.m])
15000
表面処理
チタンコーティング
ダイヤ幅(mm)
20
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現
ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能
研磨に最適なダイヤモンドを使用
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他
外径(Φmm)
100
ダイヤ層厚さ(mm)
1.0±0.1
穴径(Φmm)
20
仕様
両面
付属品
15mmブッシュ
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプ
ゼブラタイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
6000
ダイヤ層幅(mm)
20
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。
両面使用可能です。
用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。
適合材
超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石
セット内容
15mmブッシュ
材質
工具鋼
質量(g)
34.65
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
外径×厚さ×穴径(mm)
100×0.73×20
ダイヤを隙間無く電着、滑らかな研磨が可能
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
仕様
両面
付属品
15mmブッシュ
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
粒度
#180
タイプ
ノーマルタイプ
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
チップソーの研磨やエンビパイプの切断などに。両面対称スリットPAT
外径(Φmm)
100
基板厚(mm)
0.8
穴径(Φmm)
20
リング穴径(Φmm)
15
仕様
乾式
粒度
#200
質量(g)
70
適合材
塩ビ管等
ダイヤ層幅(mm)
20
アズワン品番
64-9645-32
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様
乾式(ドライタイプ)
タイプ
セグメント
ダイヤ層幅(mm)
7
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現
ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能
研磨に最適なダイヤモンドを使用
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
仕様
両面
付属品
15mmブッシュ
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプ
ノーマルタイプ
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現
ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能
研磨に最適なダイヤモンドを使用
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
仕様
乾湿両用
付属品
15mmブッシュ
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
粒度
#180
タイプ
ゼブラタイプ
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
適合切断材
塩ビ波板・ガラス切断用、超硬チップ背研磨用
ダイヤ幅(mm)
15
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
草刈用チップソー・刃物の再研磨、レンガ・タイルの面取りに最適です。
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
ダイヤ幅(mm)
20
粒度
#200
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
草刈りチップソー・刈払い刃などの切れ味が復活します。表面チタンコーティングによりダイヤの保持力UPで超寿命です。
市販のディスクグラインダーや研磨専用低速グラインダーで使用可能です。目詰まりしにくいダイヤ形状と表面形状により効率良い研磨を実現しました。
外径(Φmm)
100
内径(Φmm)
20(15)
ダイヤ幅(mm)
20
ファーストマンのミラースリットRダイヤモンドディスクは両面対称スリット(特許)なので、。研磨をしても、切断をしても、両面のミゾが切り粉のハケを良くして目詰まりを防ぎます。1:両面対称スリットでまっすぐ切断でき、目詰まりしにくい!。2:チタンコートで3倍長持ち!
用途チップソー等の刃物の研磨、エンビ波板、エンビパイプの切断に。
粒度
#200
幅(mm)
(ダイヤモンド)20
厚さ(mm)
0.8
寸法(Φmm)
100
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様
乾湿両用
タイプ
ターボ
ダイヤ層幅(mm)
8
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
1枚で曲面&平面の研磨ができる
用途刃物・チップソーなどの研磨に
外径(Φmm)
100
内径(Φmm)
20/15
粒度
#200
仕様
曲・平用
質量(g)
100
最高回転数(min-1[r.p.m])
6000
アズワン品番
64-4067-56
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途ディスクグラインダー用高耐久替刃
材質
ダイヤモンドホイールチタン
寸法(mm)
100×1×20(15)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料
ステンレス・金属
砥粒
AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ
金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
用途刈払い用チップソー・鉄工・木工用チップソー・丸鋸・草刈鎌・農業機械刃物・ハサミ・庖丁・ナイフ・超硬タガネ等の研磨
粒度
#180
外径(mm)
Φ100
穴径(mm)
Φ20/Φ15
幅(mm)
(ダイヤ部片面)20
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ニシガキ カンタン刃研ぎ(N-840)、 ニシガキ 刃研ぎ名人チップソー(N-822)用のダイヤモンド砥石です。また、ニシガキ 早研ぎ(N-845)とも兼用が可能です。
粒度
150#
外径(Φmm)
100(乾式用)
穴径(Φmm)
20(15)
ダイヤ幅(mm)
18:両面スリット入
包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。
ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに
回転数(min-1[r.p.m])
1450/1720
コード長さ(m)
1.8
仕様
二重絶縁
周波数(Hz)
単相交流50/60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約172×178×125
質量(kg)
約1.85
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。
用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。
外径(Φmm)
100
ダイヤ層厚さ(mm)
1.4
穴径(Φmm)
20(ブッシュ使用時:15)
タイプ
乾式
適合材
磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など
ダイヤ層幅(mm)
6
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷