- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- ダイヤフラム ダイアフラムのおすすめ人気ランキング
ダイヤフラム ダイアフラムのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新232件の「ダイヤフラム ダイアフラム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャブレター ダイヤフラム」、「ダイヤフラム 部品」、「ダイヤフラム パッキン」などの商品も取り扱っております。
ダイヤフラム径(Φmm)
外径38
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
適合
FM-204、FR-400、FR-410、474、701、484
トラスコ品番
828-3907
1セット
¥659
税込¥725
当日出荷
仕様
ボールタップ(レバー位置右)用
適合品番
SH30BA、SH31BA、SH80BA、SH81BA、SH90BA、SH91BA、SH370BA、SH371BA、SH380BA、SH381BA、SH390BA、SH391BA、SH670BA、SH671BA、SH680BA、SH681BAほか
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合機種
AD-20A
種別
部品
1個
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
適合本体
TS890A型他用
長さ(mm)
30
タイプ
右レバー用
関連資料
適合本体品番リスト
1個
¥888
税込¥977
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
定期的な消耗品交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。
必要な定期交換部品を全てセットし、単品購入よりも経済的で送料も削減できます。
ワンパックで紛失しにくく、在庫管理も容易です。
ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
代表車種
KX450D8F
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)
1
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質
黄銅・樹脂
ねじ径
PJ1/2
最高使用圧力(MPa)
0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×70×290
最高使用温度(℃)
40
ボール径(Φmm)
65
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。
エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。
圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。
腐食性薬液の移送が可能。
酸性薬品・強アルカリ性薬品の様々な液移送に最適。
メンテナンスが容易。
メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。
自給式ポンプで、呼び水不要。
自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。
容易な流量調整。
流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。
使用可能液体
エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品など
適合
AM-10、AM-15、AM-21、AM-25、AM-30、AM-31、AM-40、AM-41、AM-45、OK-100、OK-100TK、SF-445TSM(JW)
寸法A(mm)
33.8
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。
エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。
圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。
メンテナンスが容易。
メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。
自給式ポンプで、呼び水不要。
自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。
容易な流量調整。
流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)
10
適合機種
各機種共通
高さ(mm)
16.0
外径×内径(Φmm)
19.0×14.3
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
「キャブレターエアーカットバルブ」 キャブレターを分解、整備するに当たり、特に損傷が激しい、ゴムパッキン類。エアーカットバルブ、ダイアフラムの点検、交換は欠かせません。OEM NO、モデル名を参考にお買い求めください。