- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- ダイヤメトラルピッチのおすすめ人気ランキング
ダイヤメトラルピッチのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新38件の「ダイヤメトラルピッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギア シャフト」、「歯車 部品」、「モーター歯車」などの商品も取り扱っております。
(べタ・PA14 1/2°)
歯幅(mm)
20
材質
S45C
ピッチ(mm)
16
種別
スパーギヤー
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S5
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1:1998。旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
公差A
H7
歯切基準面
穴
(べタ・PA14 1/2°)
歯幅(mm)
28.58
ピッチ(mm)
10
種別
スパーギヤー
(べタ・PA14 1/2°)
歯幅(mm)
25.4
材質
S45C
ピッチ(mm)
12
種別
スパーギヤー
(べタ・PA14 1/2°)
歯幅(mm)
22.23
材質
S45C
ピッチ(mm)
14
種別
スパーギヤー
歯幅(mm)
35
材質
S45C
ピッチ(mm)
8
圧力角(°)
14 1/2
形状
OA
種別
スパーギヤー
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。
2 歯車の精度
1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。
2)穴径 H7仕上です。
3 追加加工上の注意点
1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。
2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール
2
種別
スパーギヤ
歯幅(mm)
20
歯形
並歯
精度等級
JISN8級(旧JIS4級)
種別
平歯車
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)。旧JIS8級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
110~120HRR
歯面仕上げ
成形
歯の基準面
穴