- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホールソー・コアドリル
- ダイヤモンドコアドリルのおすすめ人気ランキング
ダイヤモンドコアドリルのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新149件の「ダイヤモンドコアドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コアドリル 本体」、「コア抜き」、「コンクリート コア機」などの商品も取り扱っております。
ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。
用途ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。)
材質
(コアドリル・ガイドリング)炭素工具鋼(SC)
全長(mm)
66
シャンク径(Φmm)
6.35
お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの難削
材への穴あけが水を使わず容易にできます。
用途鉄筋コンクリート、重量ブロック、
硬質タイル、硬質窯業系サイディング等への
乾式穴あけ作業に。
有効長(mm)
150
全長(mm)
300
使用電動機
電気ドリル・振動ドリル(回転モード)・SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
ホルソー形状で刃部にダイヤモンドを電着した湿式の切削ツールです。
用途タイル・ブロック・レンガ等の穴あけ。電設、配管、配線用として
有効長(mm)
35.5
全長(mm)
65
付属品
ガイドリング、注水スポンジ、両面テープ
材質/仕上
(本体、ガイドリング)S45C
最大加工厚(mm)
30
4面スパナ掛りです。
鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。
ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
仕様
超小型、超軽量、ハイパワー。 送りハンドル左右交換可能。。TA660HB-40~160よりご選定ください。 適用ビット径(最大ビット径)…120mm(160mm)。 モーター…100V 14A 1,500W。 回転数…950(RPM)。 有効ストローク…330mm。 全高…580mm。 質量…8.2kg。 付属品…水処理パッド、水処理押さえリング、高さ580mmポールベース、キャリングケース、片口スパナ27mm・32mm各1本
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。
ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。
長さ(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
コアドリル径
(標準)14.5~120、(最大)160
ストローク(mm)
323
回転数(min-1[r.p.m])
950
電源(V)
単相100
電流(A)
14
消費電力(W)
1330
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
穴あけ能力(mm)
(最大)160、(標準120)
コアビット取付ねじ
M27
付属品
キャリングケース、水処理パッド、取っ手、片口スパナ(36mm)
質量(kg)
8.3(コードを除く)
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
有効長(mm)
150
シャンク径(mm)
Φ10
仕様
センタードリル/CD-10.0×200使用
適合機種
軽量ハンマードリル
セット内容
センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク
材質
刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)
被削材
モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング
シャンク
SDSplus
刃厚(mm)
2
シャンクNo.
RV-LS-SDS
新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。
PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。
「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
コア底部にアルミダイカストを採用。
Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
用途回転・振動兼用
サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。
有効長(mm)
130
全長(mm)
310
セット内容
センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル
使用電動機
電気ドリル・振動ドリル。SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
鉄筋コンクリート・ヒューム管・石材・磁気タイルなど、難削材の穴あけに最適。
刃先交換は工具要らずのワンタッチ方式。
回転力だけで、鉄筋もラクに切断する切れ味。
内部注水方式により、効果的な刃先の冷却と、切り粉の排出がスムーズ。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。
鉄筋コンクリート・PCコンクリート・アスファルト・磁気タイル・大理石・石材・ヒューム管・陶管などへの穴あけ作業に。
優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。
用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。
適合機種
SPJ・SPFシリーズコアドリル
材質
鉄
長さ(mm)
260
コアドリル径
(標準)14.5~170、(最大)180
ストローク(mm)
302
回転数(min-1[r.p.m])
900
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
203
穴あけ能力(mm)
(最大)180、(標準170)
コアビット取付ねじ
M27
付属品
工具袋、メガネレンチ(17×21mm)、六角棒レンチ(4mm)、片口スパナ(36mm)、伽リングケース、水処理パッド(A-57146)
質量(kg)
14.1(コードを除く)
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷