ダイヤモンドシールのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
138件の「ダイヤモンドシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヤモンド 研磨剤」、「ダイヤモンドシート」、「ダイヤモンド」などの商品も取り扱っております。
使いやすいサイズにカットできる。 用途に合わせて身の回りの物に貼り付けて使用できる。
寸法(mm) 60×200 材質(本体) 銅板(ニッケルメッキ)
1枚
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミ・カッターナイフ等で、必要な大きさに切って使える。 裏面がシールになっているので、様々なものに貼付して使用可能。
用途セラミック・ガラス・陶器の研磨。 寸法(縦×横)(mm) 200×100 厚さ(mm) 約0.4 質量(g) 約25 基材 銅板(ニッケルメッキ) 適合材 セラミック・ガラス・陶器 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切って・貼って・研磨!!カッターナイフなどで必要な大きさに切って使える。裏面はシールタイプでいろいろな物に貼り付けて使える。ダイヤモンドなので、鉄・ステン・超硬・ガラス・陶器などいろんな素材を研磨できます。
用途家庭用刃物から超硬合金まで硬い刃物も研げます。(セラミック・ガラス・陶器など) 寸法(縦×横)(mm) 200×100 厚さ(mm) 約0.4 質量(g) 約25 基材 銅板(ニッケルメッキ) 適合材 鉄・ステン・超硬・ガラス・陶器など
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不織布にダイヤモンド砥粒をコーティングすることで、遊離砥粒のような仕上げ面が得られ、ペーストやスラリーの様に非研削材の表面を汚すことなく研磨できます。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨、セラミックスの研磨。 適合材 金属、セラミックス 砥材 人造ダイヤモンド 基材 不織布 幅×長さ(mm) 100×100
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

自由にカット、接着できるダイヤモンドシート! 自由にカットできるダイヤモンドシートなので使いやすい大きさにカットできます。 裏面は粘着式になっていますので貼りつけて使用できます。 基盤材に真鍮を使用しているため、従来品に比べ柔らかいので作業に応じて切りやすく貼り付けやすいです。 裏面が粘着式シートになっていますので、使いやすい大きさにカットして簡単に接着できます。
用途刃物(ナイフ・ハサミ・のみ・カマなど)の刃研ぎ修正、スキー・スケートのエッジ研磨、工具の研磨、金型の研磨、彫刻刀・ポンチの研磨、返り取り、釣り針調整研磨・動物の爪の研磨など 寸法(幅W×高さH)(mm) 50×100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自由にカットできる粘着シール付きダイヤモンドシート。自由にカットできるので使いやすい大きさにカットできます。裏面に粘着加工をしていますので簡単に接着してご利用できます。刃物の刃研ぎ修正、工具の研磨から、釣り針、動物の爪の研磨などにも使えます。
寸法(mm) 50×100
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基板材に真鍮を使用しているため、従来品に比べ、軟らかいので作業に応じて切りやすく、貼り付けやすいです。 裏面が粘着の接着シートになっていますので、使いやすい大きさにカットして簡単に接着できます。
用途刃物(ナイフ・ハサミ・のみ・カマなど)の刃研ぎ修正、スキー・スケートのエッジ、工具、金型、彫刻刀・ポンチ、釣針などの研磨、マイナスドライバーの先端に貼り付けて狭い場所の研磨になど。 長さ(mm) 100 幅(mm) 50 対応材質 硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シート形状の両面シートが付属しますので、幅広い用途に使用できます。カッターナイフや金切りハサミでカット可能で、パットや棒状の物など、ご希望の箇所に張り付けてご使用下さい。ダイヤモンド部が、ドット形状で切り粉や研磨液を効率的に排出できます。目詰まりしにくく、冷却効果の高い作業を実現します。
1枚
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

両面テープ式です。電動・空圧工具に取り付けて使用できます。 必要なサイズにカットして使用することが可能です。 難削材の平面研磨から細部の研磨まであらゆる用途にご使用いただけます。 乾式、湿式ともに使用できます。
用途金型などの修正、R取り、仕上げ。 ガラス、石英ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチックなどの表面研磨、面取、R取りなど。 適合材 金属、ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチック 種別 両面テープ式 材質 ステンレス(SUS316)、人造ダイヤモンド 寸法(mm) 230×150 寸法(長さL×幅W)(mm) 230×150
1枚
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。 全長(mm) 200 幅(mm) 70 厚さ(mm) 8.3 仕様 乾湿両用 材質 本体:スチール。樹脂台:ABS 適合材 超硬、焼き入れ鋼、セラミック等 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ダイヤモンド研磨シート
ダイヤモンド砥粒と高強度耐熱樹脂を混和した画期的な研磨シートです。シートの樹脂はダイヤの保持力が極めて強く、砥粒の脱落がなく研磨力が抜群で耐久性に優れています。鉄、カッターナイフ等で自由に裁断出来ます。
用途超硬合金、高速度鋼、合金鋼など各種焼入れ品の仕上げ、セラミック、光ファイバー、ガラス製品、宝石、貴金属の仕上げなどに 適合材 超硬合金、高速度鋼、合金鋼、セラミック、光ファイバー、ガラス製品、宝石、貴金属など
1枚
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 50×25×6 粒度 1000 トラスコ品番 272-6335 材質/仕上 S45C 質量(g) 57.2 適合材 超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

自由に切って使えます。接着テープ付き。切れ味の秘密、分散切れ刃。
用途機械加工後の金型の研削・研磨、セラミックやガラスの研削・研磨、刃物の研磨など 適合材 金型、セラミック、ガラス、刃物など
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

早く研げるダイヤモンドペーパー砥石。スベリ止め下敷き付。一般砥石より摩耗に強く、砥石面の修正不要。
用途セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も砥げる。(包丁・のみ・カンナなど) 粒度 人造砥石の約#3000相当 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 205×65×10 適合材 セラミック、超硬など
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

頑固な汚れ・固着物をすばやく除去。ダイヤ工具と水を使うだけの作業ですので、安全で環境に優しい研磨が可能です。新設計の高性能ダイヤモンドチップを機能的に配置し、すばやく輝きを取り戻す事を可能にしました。また、汚れの度合いに応じて4種類の工具(#1~#4)を使い分ける事が可能です。
用途オービタルサンダー用のガラス・鏡の傷や、汚れ取りなどのメンテナンス用ダイヤモンドパッドです。 寸法(mm) 105×73 品種 レジンダイヤ 加工 湿式 裏面 面ファスナー 使用機械 リュービミニサンダーS-550M(推奨)
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤシート
自由な寸法に切ってご使用ください。電着には、全面、Φ1、Φ2の3種類のパターンがあります。
用途セラミック、ガラス、超硬合金、石材の研磨に最適です。 適合材 セラミック、ガラス、超硬合金、石材 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
15,980 税込17,578
15日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)ダイヤシート
用途基材には極薄銅合金を使用し、シート面全体にダイヤモンド砥粒が電着されています。 長さ(mm) 100 2018年トラスコ掲載ページ 5 1278
1枚
2,798 税込3,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。 寸法(mm) 230×280 砥材 WA 適合材 プラスチック、金属、貴金属など
1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

網目構造の為、目詰まりしにくくドレッシング不要。しかも研磨力が大きいダイヤモンド砥粒を合成繊維基材に強固に接着。寿命が長く耐火性、耐熱性に優れています。湿式でご使用されますと、より特長が活かせます。
寸法(mm) 100×100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)