ダイローブ5000強力溶剤用のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
97件の「ダイローブ5000強力溶剤用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗装用 手袋」、「ポリウレタン手袋」、「ポリプロピレン 手袋」などの商品も取り扱っております。
ダイローブ550よりもさらに耐溶剤性に優れたポリウレタン樹脂を採用。溶剤の中での作業や、より強力な耐溶剤性を必要とする作業にお勧めします。手袋の表面にシリコーンオイルがにじみ出にくいので塗装作業に適しています。 ダイローブ550より耐溶剤性の優れたポリウレタン樹脂を採用。
全長(cm) 26 厚さ(mm) 1.0(裏地含む) 種別 強力溶剤用 材質 表/ポリウレタン 裏/綿 入数(双) 1 機能 耐溶剤 材質(裏) 綿100%(メリヤス) 材質(表) ポリウレタン 耐溶剤性 有機溶剤全般
1双
2,894 税込3,183
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶剤性能を持ったポリウレタン樹脂を使用しています。 0.2mmの薄手が耐久性と作業性を両立。ネジ1本を持ちやすく、工具を握りやすくしました。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」 ダイローブ薄手タイプは1本1本ピンホール検査をしています。 製造工程でのパウダーは一切使用していませんが、クリーンパックにはなっていません。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 全長(cm) 30 厚さ(mm) 0.2
1双ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイローブ550より耐溶剤性の優れたポリウレタン樹脂を採用。
種別 強力溶剤用長手タイプ 厚さ(mm) 1.0(裏地含む) 材質(裏) 綿100%(メリヤス) 材質(表) ポリウレタン 材質 ポリウレタン 裏地綿100% 入数(双) 1 加工 ブ550よ 機能 耐溶剤 耐溶剤性 有機溶剤全般 耐透過性 耐溶剤
1双
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

有機溶剤に強いポリウレタン素材を使用しています。 ゴム特有の臭いがせず、快適にご使用いただけます。 手に貼りつきにくい裏地付き。 10%の酸を含むシンナーなどにもご使用いただけます。
用途塗装・機械作業、鉄鋼業、印刷業、薬品製造業、部品洗浄など油や溶剤を使用する作業に。 サイズ フリー 厚さ(mm) 約1.0 入数(双) 1 対応 トルエン、キシレン、ベンゼン、メタノール、イソプロピルアルコール(IPA)、メチルエチルケトン(MEK)、メチルイソブチルケトン(MIBK)、酢酸エチル、酢酸メチルなど。※シンナーは混合薬品のため、使用前にシンナーを滴下して手袋の変化を確認してからご使用ください。 機能 耐溶剤 中指長(cm) 約8 手のひらまわり(cm) 約23 材質(裏地) 綿 材質(表地) ポリウレタン RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 耐溶剤性 有機溶剤全般 化学物質安全性参考資料 (0.6MB)
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイローブ史上最も柔らかくソフトな耐有機溶剤手袋 抜群のストレッチ性が作業を邪魔しません シワ状滑り止めが細かい部品を強力グリップ、そこにプラスした独自のしなやかさが高い指先感覚を生み出します。 見た目以上に軽くストレッチ性が高いので、女性の長時間作業もラクに使えてストレスになりません。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 縫い目の無い完全防水仕様が水、油・オイル、有機溶剤・シンナーをシャットアウト。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
1双ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

被膜を強化した耐溶剤手袋のエキスパート 超強力溶剤や長時間作業などハードな現場に※1 ジクロロメタン、クロロホルム、THFなど他のゴム手袋が苦手としている有機溶剤に対応できます。 耐久性を追求した1.0mmの肉厚ポリウレタンが高い耐摩耗性を実現。ハードワークにも耐える性能。 裾の長さは危険性の高い有機溶剤の飛沫を防ぐ肘下33センチ。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも使用可能。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 強力溶剤の浸漬作業にアウターとして 入数(双) 1 トラスコ品番 721-9563 種別 耐溶剤手袋 材質 表:ポリウレタン、裏:綿 厚さ(mm) 1 サイズ Lw 機能 耐溶剤・高耐久性出袋 全長(cm) 33 中指長(cm) 8 手の平幅(cm) 11.8 アズワン品番 3-7177-01 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐溶剤性 シンナー・有機溶剤全般
1双
4,298 税込4,728
当日出荷

クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。
用途石油化学。工場のメンテナンス作業。 仕様 裏布付 材質 表:天然ゴム、クロロプレンゴム、裏:綿
1双
749 税込824
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極薄の化学防手袋。 有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。 3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。 内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
用途化学品取扱い作業 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業 機能 帯電防止 全長(cm) 28.5 材質 ニトリル、ネオプレン 質量(g) 14(M)※片手 種類 シリコーンフリー、左右兼用 入数(双) 25 JIS規格 JIS T 8116:2005 耐溶剤性 有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性 粉有無 粉無
1箱(25双)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンナー専用の手袋。特殊滑り止め加工で滑りにくく作業性がアップしました。指先から親指付け根を2回コートしているので、より摩擦強度が向上しました。
全長(cm) 28 厚さ(mm) 約1.0 材質 ポリウレタン、綿 ブラック 質量(g) 110 入数(双) 1 機能 耐シンナー RoHS指令(10物質対応) 対応 耐溶剤性 有機溶剤全般
1双
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほとんどの溶剤に溶けることがなく使用後の硬化がありません。作業性に特化した薄手タイプです。全数ピンホール検査済みです。
用途理化学、部品洗浄、塗装作業、印刷業。 半透明 全長(cm) 30 耐溶剤性 有機溶剤全般 材質 ポリウレタン 仕様 裏毛(裏地)なし 厚さ(mm) 0.2 入数(双) 1 2018年トラスコ掲載ページ 6 0631
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐溶剤手袋で、標準タイプには耐溶剤手袋として、初めて表面滑り止め加工がされておりますから、作業性も大幅にアップしています。
用途金属洗浄におけるトリクレン、シンナー等の溶剤作業用。塗料、インキ類/接着剤、油脂類の取扱い。 シルバーグレー 厚さ(mm) 0.5 材質 ポリウレタン 入数(双) 1 加工 梨地加工 機能 耐溶剤 外面 滑り止め付き 耐溶剤性 有機溶剤全般 耐透過性 耐酸
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10%以下の酸アルカリにも高耐久 有機溶剤・無機薬剤の二刀流の作業に最適。 肘下丈を備えた耐溶剤のベストセラー。飛沫を防ぐ安心を備えました。 有機溶剤に強いポリウレタンをふんだんに使用。特殊配合により柔軟性と硬化耐性、耐久性兼ね備えます。 縫い目を作らないディッピング製法なので液漏れの心配がない完全防水仕様。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 ホワイト 全長(cm) 33 中指長(cm) 8.5 厚さ(mm) 1.1(裏地含む) 種別 耐溶剤手袋 材質 表:ポリウレタン、裏:綿 入数(双) 1 機能 耐溶剤・高耐久性・高ケトン系耐性・弱酸アルカリ使用OK 材質(裏) 綿100%(メリヤス) 材質(表) ポリウレタン RoHS指令(10物質対応) 対応 耐溶剤性 有機溶剤全般
1双
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンナーや有機溶剤に強い耐溶剤用。 塗装作業、油作業に最適。
全長(cm) 30 耐溶剤性 有機溶剤全般 材質 ポリウレタン 厚さ(mm) 0.2 入数(双) 1 機能 耐溶剤
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。 全長(cm) 28.5 材質 ネオプレンゴム、ニトリルゴム グリーン 厚さ(mm) 0.19 機能 耐薬品性 粉有無 粉無 エンボス加工 指先エンボス 入数(枚) 50 適合規格 ●EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST●EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能) RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(50枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パウダーフリーです。 他の樹脂製手袋に比べ、耐溶剤性・耐油性に優れています。
全長(cm) 30 厚さ(mm) 0.2 耐溶剤性 有機溶剤全般
1個ほか
1,515 税込1,667
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ほとんどの有機溶剤に溶けることがなく、使用後の硬化もありません。耐摩耗性に優れ、長く使えます。 表面が微粒子状になっているから滑りにくい。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 全長(cm) 30 耐溶剤性 シンナー・有機溶剤全般 種別 耐溶剤手袋 材質 表:ポリウレタン、裏:綿 厚さ(mm) 0.75 入数(双) 1 機能 耐溶剤・高耐久性・柔らかいソフトタイプ・粒状滑りどめ 材質(表面/裏面) ポリウレタン/綿 RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品に対して480分以上の耐透過時間を実現しています。 独自の3次元構造により、フラットフィルム特有の親指への圧迫感を解消します。 薄手で下履き手袋として使用が可能です。
用途化学薬品の取扱い 機能 耐溶剤、耐薬品、耐透過 ホワイト 仕様 【ASTM F739(JIS T8116互換)】対応、【EN374-1(2016規格)】ABCEFGHIMS(TypeA)、【AQL】0.065 材質 ポリエチレン(5層ラミネートフィルム) 厚さ(mm) 0.062 RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。
材質 クロロプレン+天然ゴム 厚さ(mm) 0.65±0.1 入数(双) 1 機能 耐酸、耐アルカリ、耐溶剤 全長(cm) 40 関連資料 耐透過性 耐溶剤性 有機溶剤 耐透過性 酸・アルカリ溶剤
1双
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンは特定の溶剤に対して耐性があります。 使用中に樹脂が溶けたり使用後に硬化したりしません。 薄く柔らかい為精密作業に最適。 クリーンルーム用・耐溶剤用。シリコーン製。パウダーフリーソフトタイプ。裏地なし。
用途半導体工場、バイオテクノロジー、ドライボックス、薬品製造、部品洗浄などに。 厚さ(mm) 0.35 全長(cm) 30 材質 シリコーン 裏地化繊 透明 入数(双) 1 機能 耐溶剤 耐溶剤性 メタノール 耐透過性 耐熱
1双
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右両用のため、片手でも使えて経済的です。 薬品・油・グリスに優れた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。 食品衛生法適合品です。
用途機械組立て、塗装作業など。 入数(枚) 100
1箱(100枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)