- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホースバンド
- ダクト 締めバンドのおすすめ人気ランキング
ダクト 締めバンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新111件の「ダクト 締めバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクト止め金具」、「フレキダクト バンド」、「ダクト用バンド」などの商品も取り扱っております。
フレキ・保温フレキを締め付けるバンドで「プラス(+)ドライバー」にて締付固定します。
13mmの帯状になっており、締付は電動の「インパクトドライバー」等の工具にて行います。
材質
スチール(電気メッキ)
破壊トルク(Nm)
4-4.6
材質
バンド、ハウジング部/SUS430。ボルト/スチール(クロメートメッキ)
バンド厚さ(mm)
0.6
ボルト2面幅(mm)
7
ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類
締付金具付
材質
ステンレス
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことが出来ます。
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途一般産業、自動車関連。
バンド幅(mm)
12.7
材質
スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.6
ボルト(mm)
(6角)7.8mm
鉄製の標準的なホースバンド。
プラスドライバー仕様(No.3)。
年間約100万個の実績。
材質
バンド:SPM(磨帯鋼)表面三価クロメート処理、ハウジング:SPCC
バンド幅(mm)
13
スクリュー
鉄製六角プラス溝 10mm hex-head
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)
140
スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。
材質
亜鉛鋼板
板厚t(mm)
0.6
寸法L(mm)
130
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ
材質
(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
バンド厚さ(mm)
0.6
ボルト
マイナス六角ボルト
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
大口径バンド
用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。
寸法HEX(mm)
8
材質(バンド)
SUS304
材質(リベット)
SUS XM7
材質(スクリュー)
SUS430
バンド幅(mm)
14(帯)
ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
材質
SUS
RoHS指令(10物質対応)
対応
角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。
材質
亜鉛鋼板
板厚t(mm)
0.6
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。
安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。
Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質
SUS304
適合
HAKKO FA-430、HAKKO FA-431
トラスコ品番
849-7820
1セット(2個)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。
材質
SUS316
幅(mm)
4.6
厚さ(mm)
0.25
色
白銅
使用温度範囲(℃)
-80~538
引張強度(N)
600
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。
圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。
平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(圧縮時:約0.8)
使用温度範囲(℃)
-10~100
ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。
材質
(バンド・ハウジング・ボルト)S42C
表面処理
亜鉛メッキ
材質
亜鉛
形状
波
長さ(m)
30
穴数
釘:1