ダクト水抜きのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
126件の「ダクト水抜き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピーコックドレン」、「ドレン抜き」、「ダクト 測定口」などの商品も取り扱っております。
フードの水切り部分に溜まった油カス等を、排出させるための排出口用の弁(栓)です。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。 材質 ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ) 流体 エアー 使用温度範囲(℃) 0~60 最高使用圧力(MPa) 0.9
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付けの際に、ビスが打ちやすい円錐タイプです。
用途ダクト内の風量・風速・静動圧・温度・塵あい量等の計測器類の挿入口に 材質 亜鉛合金 形状 円錐型
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FRP防水に適したオーバーフロー管/排水口約25mm(下穴約40mm必要)/集中豪雨などによる室内への侵入被害を防ぐ
用途住宅用オーバーフロー管 品番 AOS-1/PEC-1(推奨ストレーナー・カバー)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

受水槽や高架タンクと給水管の接続用金具
仕様 挟込範囲:~31 適合 受水槽や高架タンクと給水管の接続用 材質 青銅
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター 1
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
1,398 税込1,538
当日出荷

438-059-25、438-060-25:VP管呼20・25兼用(アダプター付き) DV継手呼30用 R1/2ソケット付き(1個) 438-059-50、438-060-50:VP・VU管呼40・50兼用(アダプター付き) 業務用エアコンおよび、業務用冷凍、冷蔵機器のドレン配管用 自己閉鎖膜にて完全臭気止め 弁体を取外し点検・清掃が容易にできます。 縦引き・横引き兼用です。
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状 ストレート 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 材質 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ 標準タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 流体 水、油、空気 使用温度範囲(℃) -10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa) 0.98以下 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続 R 使用流体 材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状 レバー式 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番 287-8984 接続口径 R1/4 全長(mm) 36 材質(本体) 真鍮製(ニッケルメッキ) 質量(g) 50 使用圧力(MPa) 1.5 主な用途 エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。
1個
999 税込1,099
当日出荷

厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター 2
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続 形状 ストレート 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 タイプ 耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 包装形態 通常包装 使用真空圧力(kPa) -100
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)